カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(46)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- BIGM(丸山製作所)(87)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- エスコ(9)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- 七星科学研究所(3)
- セキセイ(2)
- ナカバヤシ(2)
- ミニター(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- イスカル(1)
- H&H(1)
- サンワサプライ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ノーブランド(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- ニチレイマグネット(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(6)
「ad27」の検索結果

高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥1,498税込¥1,6481台4日以内出荷LED交換不可。非調光。ベース。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装ランプLED幅(Φmm)110光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)65取付必要高(mm)68取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥2,998~税込¥3,298~1台4日以内出荷ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥1,598税込¥1,7581台4日以内出荷穴径(Φmm)(埋込)100ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)110光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込高(mm)65取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥6,598~税込¥7,258~1台4日以内出荷幅(mm)110質量(kg)0.3奥行(mm)3対応配光は傾斜天井対応ではありませんランプ寿命40000時間埋込穴(Φmm)100照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥5,198~税込¥5,718~1台4日以内出荷寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライト(高天井用・ハイパワータイプ)
コイズミ照明¥7,898~税込¥8,688~1個4日以内出荷材質本体:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)光源寿命40000時間LED一体型出幅(mm)3照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82
高気密SBユニバーサルダウンライト
コイズミ照明¥8,698~税込¥9,568~1台4日以内出荷仕様適合調光器別売幅(mm)110タイプ可動型(35°まで)奥行(mm)3時間光束維持:40000時間ランプLED回転角度(°)355演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)90照射面近接限度(cm)10調光範囲約1~100%取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライト(傾斜・ハイパワータイプ)
コイズミ照明¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷仕様調光タイプ、傾斜・ウォールウォッシャータイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)質量(kg)0.8取付高(mm)必要高:89消費電力(W)14.5幅(Φmm)135光源寿命40000時間LED一体型取付可能厚(mm)天井:5~25出幅(mm)3照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)88
高気密SBユニバーサルダウンライト
コイズミ照明¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷仕様適合調光器別売幅(mm)83質量(kg)0.4タイプ可動型(-30°~30°まで)奥行(mm)2時間光束維持:40000時間ランプLED回転角度(°)180演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75照射面近接限度(cm)10調光範囲約1~100%取付可能天井厚(mm)5~25