カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(98)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(1)
- Festo(305)
- SMC(211)
- 潤工社(103)
- タンガロイ(76)
- 住友重機械工業(69)
- ラムマウント(44)
- アルファックス(43)
- TAKIGEN(タキゲン)(42)
- キャニオン(30)
- CKD(28)
- エスコ(25)
- 常磐精工(24)
- イスカル(22)
- アイワ金属(20)
- TMEHジャパン(20)
- エフピコ(20)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- Merck(メルクミリポア)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(10)
「ap-4」の検索結果

シャンデリア
コイズミ照明¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)ランプLED電球4.0W(E17)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80調光の可否否LED交換可
ペンダントライト
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷天然木メープルの質感をたっぷり感じていただけるペンダントです。シンプルなナチュラル空間から上質なモダン空間まで、幅広くコーディネートを楽しんでいただけます。木の端面には斜めカットを施し重厚感を和らげます。天然目の作る木目や色柄の自然な姿が魅力です。仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、メープル、高さ調整可能型材質ガラス(透明)、鋼(白色塗装)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.8直径(Φmm)85高さ(mm)340タイプフランジ消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光束(Lm)290アズワン品番64-9326-55LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ペンダントライト
コイズミ照明¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷メープルの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調整可能型長さ(mm)1300~600質量(kg)0.9直径(Φmm)180高さ(mm)150タイプフランジ消費電力(W)6.2コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.2光束(Lm)355LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷から6日以内出荷レッドオークの木飾からの間接光が、室内にアクセントをあたえます。木の良さを表現するため、シンプルかつリソッドなデザインとしています。仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型長さ(mm)1300~600質量(kg)0.9直径(Φmm)180高さ(mm)150タイププラグ消費電力(W)6.2コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.2光束(Lm)355LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。材質鋼(マットブラック塗装・クロムメッキ)、アクリル(乳白色)長さ(mm)1300~600直径(Φmm)400高さ(mm)450コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光束(Lm)1035LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W×3灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
ペンダントライト
コイズミ照明¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷クリアガラスとマッチするオーク材の木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明)直径(Φmm)160高さ(mm)290コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)395LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ペンダントライト
コイズミ照明¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷スモークグレーのガラスとマッチするグレイッシュの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、LED、グレイッシュオーク・マット仕上、高さ調整可能型材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークグレー)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.8直径(Φmm)160高さ(mm)290タイププラグ消費電力(W)6.3コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62.7光束(Lm)395アズワン品番64-9326-86LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷スモークブラウンのガラスとマッチするウォールナットの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、LED、ウォールナット・マット仕上、高さ調整可能型材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークブラウン)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.8直径(Φmm)160高さ(mm)290タイププラグ消費電力(W)6.3コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62.7光束(Lm)395アズワン品番64-9326-80LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当<演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷葉の幹まで丁寧に描かれた松の白木の桟越しに見せるこだわりの逸品です。仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、強化和紙模様入、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質下面セード/アクリル(乳白色)、飾/杉柾長さ(mm)633~333幅(mm)□594高さ(mm)208タイプフランジ色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷長い年月を経たような濃い木目の色合いが、落ち着いた和の空間に調和します。仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)、下面セード/アクリル(乳白色)長さ(mm)765~365幅(mm)□556質量(kg)3.4高さ(mm)248タイプフランジ色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
イルム
コイズミ照明¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。仕様取付簡易型、グローブ押え式材質アーム/鋼・銀古美色塗装 木製、グローブ/陶器・白色模様全長(mm)1500~440質量(kg)2.9直径(Φmm)340高さ(mm)290消費電力(W)8.9ランプLDG9(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.7光源寿命40,000時間アズワン品番64-9318-71明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)630適用畳数1
ペンダントライト
コイズミ照明¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、高さ調整可能型、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)・LED保安灯5段階調光、調色範囲:2700K~6500K、コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能(45°まで)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付コード収納フランジ、a-クリーン、コードハンガー付、傾斜天井対応型適合~14畳材質鋼(オフホワイト塗装)、アクリル(乳白色シルク印刷)長さ(mm)2500~1750質量(kg)2.6直径(Φmm)555高さ(mm)286タイプフランジ消費電力(W)48.8色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)110.8光束(Lm)5410アズワン品番64-9324-18LED寿命(時間)40000リモコンAE38593E(別売)演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷乳白色とマーブル模様のガラスが交互に配置することで光の陰影が楽しめます。仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式材質ガラス(乳白・マーブル)長さ(mm)1360~660質量(kg)0.9直径(Φmm)112高さ(mm)232タイププラグ消費電力(W)4.9コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.1光束(Lm)290アズワン品番64-9321-98LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~550質量(kg)0.7直径(Φmm)114高さ(mm)129タイプフランジ消費電力(W)4.4コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92光束(Lm)405アズワン品番64-9321-82LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台4日以内出荷仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整対応型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.6直径(Φmm)124高さ(mm)170タイププラグ消費電力(W)4.9コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7光束(Lm)420アズワン品番64-9327-32LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷ソフトな光を放つ乳白シリコンセードを、クリアガラスがやさしく包む二重セードのペンダントです。洗練された印象でシンプルな空間を演出します。(意匠登録済)仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用材質シリコン(乳白)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.6直径(Φmm)130高さ(mm)130タイププラグ消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)56光束(Lm)370アズワン品番64-9318-80LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥9,898~税込¥10,888~1台4日以内出荷仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調整対応型材質シリコン(乳白)タイプフランジ消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ペンダントライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷年月を経たほどよい味わいを感じさせる質感と意匠が印象的なペンダントシリーズ。デザイン・質感にこだわったビンテージシルバーの灯具に横出しのコードがアクセントとして魅力を引き立てます。仕様電球形LEDランプLDG9(E26)、高さ調整可能型、LED付長さ(mm)1300~600質量(kg)1.3直径(Φmm)356高さ(mm)163タイプフランジ消費電力(W)8.9コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.8光束(Lm)595LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。仕様電球形LEDランプLDA5(E26)、LED付、スライドコンセント取付専用長さ(mm)1500~355質量(kg)1.2直径(Φmm)160×150高さ(mm)186タイププラグ消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.4光束(Lm)345LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷セード上部のデザインにもこだわり、どこから見ても美しいフォルムに仕上げました。発光感のきれいな乳白ガラスセードです。仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)材質ガラス(乳白色)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.5直径(Φmm)100高さ(mm)97タイププラグ消費電力(W)4.8コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76光束(Lm)365アズワン品番64-9327-10LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷すっきりとしたナチュラル空間にアクセントを加えるペールカラーです。仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.4直径(Φmm)100高さ(mm)95タイププラグ消費電力(W)4.8コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ペンダントライト
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷クラッシュガラスの個性的な輝きが空間を華やかに彩ります。仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.7直径(Φmm)100高さ(mm)100タイププラグ消費電力(W)4.8コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷多灯で吊ることで空間にリズム感をあたえます。空間にアクセントを添えるアイテムとしてご使用ください。適合調光器/AE36745E(別売)材質鋼(しんちゅう古美色メッキ)、ガラス(アンバー)長さ(mm)1300~600消費電力(W)4.8コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)56.2光束(Lm)270LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷セード内には乳白ガラスグローブを通した輝度感のない光がテーブルをソフトに演出します。二層アクリルシートは消灯時厚みによるグレードを感じ、点灯時にはほのかな透過光により、落ち着きのある光を届けます。仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型材質二層アクリル(外面:透明、内面:白色)、グローブ/ガラス(乳白色)長さ(mm)1300~600タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
和風照明
コイズミ照明¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式材質飾/杉柾長さ(mm)740~430幅(mm)□170質量(kg)0.5高さ(mm)230タイプフランジ消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.6光束(Lm)415アズワン品番64-9326-78LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から6日以内出荷仕様LED付、速結端子付(送りなし)、水雷球形LEDランプLDC4(E17)、高さ調整対応型長さ(mm)1300~550質量(kg)1.2直径(Φmm)160高さ(mm)220タイプフランジ消費電力(W)4コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.5光束(Lm)390LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、それぞれの素材の良さがいっそう引き立ちます。仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、ウォールナット、高さ調整可能型材質ガラス(透明一部消し)長さ(mm)1300~300質量(kg)0.7直径(Φmm)85高さ(mm)340タイプフランジ消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.4光束(Lm)465アズワン品番64-9326-49LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
ペンダントライト
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷天然木の素材感が印象的なペンダントです。ガラス消し仕上げの明度は重厚感をやわらげ、メープルの優しい風合いが、ナチュラルな空間に溶け込みます。仕様LED一体型、メープル、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型材質ガラス(透明一部消し)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.7直径(Φmm)85高さ(mm)340タイププラグ消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.4光束(Lm)465アズワン品番64-9318-84LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
ペンダントライト
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷シンプルモダン空間のコーディネートがおすすめのペンダントです。ツヤ仕上げの灯具がモダンな家具と調和します。材質ガラス(透明)、鋼(クロムメッキ 白色塗装)長さ(mm)1300~800直径(Φmm)85高さ(mm)340消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.5光束(Lm)380LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
ペンダントライト
コイズミ照明¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷乳白色の下面セードがやさしくテーブルを照らし出し、二重のセードから漏れる光は各々の木の素材感を強調し、存在感を生み出します。仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、高さ調整可能型長さ(mm)1300~300質量(kg)2.4直径(Φmm)320高さ(mm)190タイプフランジ消費電力(W)15.5コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.9光束(Lm)665LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷から6日以内出荷マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。材質鋼(マットファインホワイト塗装・クロムメッキ)、アクリル(乳白色)長さ(mm)1300~600直径(Φmm)400高さ(mm)450コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光束(Lm)1035LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W×3灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷クリアガラスとマッチするオーク材の木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、オーク・マット仕上、高さ調整可能型材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.8直径(Φmm)160高さ(mm)290タイププラグ消費電力(W)6.3コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62.7光束(Lm)395アズワン品番64-9326-83LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷スモークグレーのガラスとマッチするグレイッシュの木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(スモークグレー)直径(Φmm)160高さ(mm)290コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)395LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
和風照明
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾長さ(mm)740~430幅(mm)□228質量(kg)0.9高さ(mm)252タイプフランジ消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67.3光束(Lm)330アズワン品番64-9318-91LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式長さ(mm)730~420幅(mm)□219質量(kg)0.8高さ(mm)225タイプフランジ消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.5光束(Lm)375アズワン品番64-9318-90LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷から6日以内出荷美しくなめらかな曲面に因州和紙の濃淡が浮かび上がり、空間に独特な存在感を添えていきます。直径(Φmm)350消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
シーリングライト
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~5000K)、高さ調節可能型、取付簡易型、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質鋼(ウォームホワイト塗装)、アクリル(乳白色)長さ(mm)750~300直径(Φmm)450高さ(mm)184色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82適用畳数~6畳エコロジー商品省エネ
シャンデリア
コイズミ照明¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)ランプLDA5(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
ペンダントライト
コイズミ照明¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷雲をモチーフとしたなめらかなフォルム。セードの表面はシルクスクリーン印刷でマット感を出し、ランプイメージを抑えました。仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、高さ調整可能型、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)・LED保安灯5段階調光、調色範囲:2700K~6500K、コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能(45°まで)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付コード収納フランジ、a-クリーン、コードハンガー付、傾斜天井対応型適合~10畳材質鋼(オフホワイト塗装)、アクリル(乳白色シルク印刷)長さ(mm)2500~1750質量(kg)2.9直径(Φmm)555高さ(mm)286タイプフランジ消費電力(W)36.2色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)109.9光束(Lm)3980アズワン品番64-9324-19LED寿命(時間)40000リモコンAE38593E(別売)演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ