曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ照明ペンダントライト - コイズミ照明ペンダントライト - コイズミ照明

マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。
パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。

材質
鋼(マットブラック塗装・クロムメッキ)、アクリル(乳白色)
長さ(mm)
1300~600
直径(Φmm)
400
高さ(mm)
450
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光束(Lm)
1035
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W×3灯相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68474446AP47621L9
¥66,000
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68474455AP47622L9.2
¥63,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする