カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(51)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(1)
- コガネイ(436)
- TDKラムダ(344)
- SMC(81)
- リスパック(63)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(48)
- 三菱電機(47)
- 渡辺電機工業(38)
- 椿本チエイン(33)
- 日野自動車(27)
- DIAMOND(26)
- MAZDA(マツダ)(24)
- マルヤス電業(17)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(17)
- ニッサン(16)
- ホンダ(15)
- NTカッター(14)
- 河淳(14)
- コーニング(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(5)
「bda」の検索結果

高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥1,498税込¥1,6481台5日以内出荷LED交換不可。非調光。ベース。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装ランプLED幅(Φmm)110光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)65取付必要高(mm)68取付可能天井厚(mm)5~25
Fit調色・光色切替コンフォートダウンライト 高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥8,198税込¥9,0181台4日以内出荷幅(mm)Φ110質量(kg)1取付傾斜天井取付可能(55°)備考LEDランプ交換不可タイプ100ベースタイプ消費電力(W)(2700K時)8.1機能Fit調色(2700K~5000K)/光色切替(2700K→3500K→5000K)別売付属品適合調光器ランプ高演色LED R+色温度(K)2700~5000光源色電球色~昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(2700K時)67.9光源寿命40000時間入数1照射角拡散明るさ白熱球100W相当出幅(mm)3調光方式Fit調色・光色切替演色指数(Ra)93~95埋込穴(Φmm)Φ100定格光束(Lm)(2700K時)550枠アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装埋込高(mm)77照射面近接限度(cm)10調光範囲Fit調色(約3~100%)/光色切替(約1~100%)取付必要高(mm)78(材厚5~13mm未満時)/89(材厚13~25mm時)反射板アルミダイカスト・シャンパンシルバー塗装エコロジー商品省エネ
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥6,698~税込¥7,368~1台5日以内出荷調光範囲・調色範囲・光色切替。Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)。別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)質量(kg)0.5対応調光器併用不可機能壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)ランプLED色温度(K)2700/3500/5000光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)80(材厚5~13未満時)100(材厚13~25時)
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷適合11VA(100V)材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80質量(kg)0.6消費電力(W)6.1対応調光器併用不可ランプLED色温度(K)5000光源寿命40,000時間光束(Lm)675RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)95照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷LED交換不可。位相調光。ベース。防雨・防湿型傾斜。天井取付可能。高演色LED R+仕様●8VA(100V)、適合調光器別売●照射近接限度:10cm材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装質量(kg)0.3消費電力(W)5.5ランプLED色温度(K)5000幅(Φmm)110光源寿命40000時間光束(Lm)510RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)75調光範囲約1~100%取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥1,598税込¥1,7581台5日以内出荷穴径(Φmm)(埋込)100ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)110光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込高(mm)65取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥3,098~税込¥3,408~1台5日以内出荷ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷調光範囲・調色範囲・光色切替。Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)。別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)適合9VA(100V)寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80質量(kg)0.6消費電力(W)8.1対応調光器併用不可機能壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)ランプLED色温度(K)2700/3500/5000光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)80(材厚5~13未満時)100(材厚13~25時)
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥8,598~税込¥9,458~1台5日以内出荷仕様調色範囲:2700K~5000K質量(kg)0.4色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)77照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥7,698~税込¥8,468~1台5日以内出荷仕様調色範囲:2700K~5000K幅(mm)110質量(kg)0.3奥行(mm)3ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥5,598~税込¥6,158~1台5日以内出荷寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80ランプLED光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25