カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- Panasonic(パナソニック)(67)
- 東京メタル(17)
- BOURNS(13)
- 山田照明(8)
- エスコ(7)
- オーム電機(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- タカショー(6)
- TDKラムダ(5)
- マキシンコー(5)
- TRACO POWER(5)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- テラル(4)
- 神沢(3)
- OSRAM(オスラム)(3)
- アルインコ(2)
- ELPA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(4)
「e-w型」の検索結果

エクステリアスポットライト
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷60W相当、人感センサー付、タイマー付ON-OFFタイプ。非調光、LED交換不可、散光。照度センサー付、センサーモード切替可能、点灯照度調節可能。E型防雨型材質本体:プラスチック、カバー:アクリル質量(kg)0.4消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700消費電力(VA)9(100V)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライト
コイズミ照明¥4,498税込¥4,9481台4日以内出荷仕様LED付・交換可、LEDランプ0.7W(E12)、ファインホワイト塗装、グラスウール敷施工可能型質量(kg)0.1直径(Φmm)65消費電力(W)0.7色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)79光源色電球色光源寿命40000時間アズワン品番64-9316-96出幅(mm)3エコロジー商品省エネ
【本体のみ】LEDベースライト
コイズミ照明¥2,598税込¥2,8581個欠品中仕様LED一体型、非調光、逆富士1灯・W230mm、別売連結用部品(AE43614E)、調光器併用不可、100~254V対応タイプ材質鋼板(白色)光源寿命40000時間
洋風シーリングライト
コイズミ照明¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質(枠)木製、(セード)アクリル質量(kg)2.3色(枠)グレイッシュウッド色塗装、(セード)乳白色直径(Φmm)668高さ(mm)133ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷日本の伝統である京和傘の繊細な竹組みと和紙づかいをあかりに表現しました。光と竹のコントラストが美しい幾何学模様を織り成します。※セードは日吉屋指導・監修のもと、海外で生産しています。タイプフランジ消費電力(W)8.9色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
洋風シーリングライト
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷材質(枠)樹脂、(セード)アクリル質量(kg)2.8色(枠)ホワイトアッシュ色、(セード)乳白色直径(Φmm)587高さ(mm)120ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)1~100エコロジー商品省エネ
洋風シーリングライト
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1個6日以内出荷材質(枠)樹脂、(セード)アクリル質量(kg)2.8色(枠)ブラウンアッシュ色、(セード)乳白色直径(Φmm)587高さ(mm)120ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100