コイズミ照明
エクステリアスポットライト
60W相当、人感センサー付、タイマー付ON-OFFタイプ
非調光、LED交換不可、散光
照度センサー付、センサーモード切替可能、点灯照度調節可能
E型防雨型
材質
本体:プラスチック、カバー:アクリル
質量(kg)
0.4
消費電力(W)
4.3
平均演色評価数(Ra)
93
色温度(K)
2700
消費電力(VA)
9(100V)
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※灯具を下に向けた場合は感知エリアが狭くなります
※調光器併用不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82488921
AU58085
本体:ブラック、カバー:乳白色
73.2
315(光束維持時間:40000時間)
¥
24,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489289
AU58086
本体:グレー色、カバー:乳白色
79
340(光束維持時間:40000時間)
¥
24,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489420
AU58087
本体:ファインホワイト、カバー:乳白色
86
370(光束維持時間:40000時間)
¥
24,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください