カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(134)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(12)
- ホンダ(1,072)
- BIGM(丸山製作所)(458)
- MAZDA(マツダ)(263)
- ODELIC(オーデリック)(237)
- オーム電機(224)
- Panasonic(パナソニック)(185)
- YAMAHA(ヤマハ)(155)
- 三菱ふそう(151)
- 東京メタル(137)
- 旭光電機工業(108)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(99)
- スズキ(90)
- ELPA(88)
- ニッサン(87)
- エスコ(80)
- 三木プーリ(79)
- トヨタ(63)
- ハンマーキャスター(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e26 01」の検索結果

E26 普通球形 LEDランプ
コイズミ照明¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷仕様器具光束(lm):485長さ(mm)103幅(mm)Φ55消費電力(W)4.8口金E26色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101形名LDA5L-G/D/K入数(個)1明るさ白熱球40W相当ビーム角度(°)G型/220演色指数(Ra)83調光範囲約5~100%
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から5日以内出荷材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)幅(mm)180色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
門柱灯
コイズミ照明¥9,998税込¥10,9981個当日出荷材質アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装色温度(K)2700光源寿命40000時間LED電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
【ちょうちん型】和風ペンダント
コイズミ照明¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から5日以内出荷材質(セード)和紙、(飾)鋼色温度(K)2700演色指数(Ra)80仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可LED寿命(時間)40000
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥15,980~税込¥17,578~特価1台当日出荷から5日以内出荷アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。材質アルミダイカスト(黒色塗装)幅(mm)128高さ(mm)319色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
和風照明
コイズミ照明¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。消費電力(W)4.9仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式長さ(mm)258幅(mm)258質量(kg)0.8高さ(mm)248色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.4光束(Lm)355アズワン品番64-9321-41LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
小型シーリング
コイズミ照明¥7,198税込¥7,9181台4日以内出荷消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)1直径(Φmm)158高さ(mm)194色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9321-21LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥9,898税込¥10,8881台4日以内出荷消費電力(W)4.9仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)長さ(mm)1300~304質量(kg)1.4直径(Φmm)158高さ(mm)202タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9318-59LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷下面ガードが印象的なペンダントシリーズ。丸みを帯びたフォルムとレトロなデザインがほっとするあかりをつくり出します。レトロな魅力と個性溢れる灯具カバー。空間にあたたかな雰囲気を演出します。消費電力(W)8.9仕様電球形LEDランプLDG9(E26)、LED付長さ(mm)1500~670幅(mm)420×410質量(kg)2.5高さ(mm)450タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78光束(Lm)695LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。消費電力(W)4.9材質黒色塗装幅(mm)140色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)44.8光源寿命40000時間光束(Lm)220明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84
エクステリア スポットライト
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。消費電力(W)10仕様LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式質量(kg)1.2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.5光束(Lm)575LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷乳白色のガラスを配した多面ガラスの和風ペンダントです。黒のラインが器具を効果的に引き締めます。消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式材質ガラス(乳白)長さ(mm)1340~640質量(kg)0.9直径(Φmm)150高さ(mm)212タイププラグコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光束(Lm)370アズワン品番64-9322-01LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷乳白色のガラスを配した多面ガラスの和風ペンダントです。黒のラインが器具を効果的に引き締めます。消費電力(W)4.9仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、グローブ押え式材質ガラス(乳白)長さ(mm)1340~590質量(kg)1直径(Φmm)150高さ(mm)212タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光束(Lm)370アズワン品番64-9321-99LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷乳白色とマーブル模様のガラスが交互に配置することで光の陰影が楽しめます。消費電力(W)4.9仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、グローブ押え式材質ガラス(乳白・マーブル)長さ(mm)1360~610質量(kg)1直径(Φmm)112高さ(mm)232タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.1光束(Lm)290アズワン品番64-9321-97LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
小型シーリング
コイズミ照明¥6,898税込¥7,5881台4日以内出荷消費電力(W)4.9仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、グローブ押え式付属品LEDランプ材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.6直径(Φmm)154高さ(mm)170色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.8光束(Lm)460アズワン品番64-9318-46LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷乳白色とマーブル模様のガラスが交互に配置することで光の陰影が楽しめます。消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式材質ガラス(乳白・マーブル)長さ(mm)1360~660質量(kg)0.9直径(Φmm)112高さ(mm)232タイププラグコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.1光束(Lm)290アズワン品番64-9321-98LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
エクステリア スポットライト
コイズミ照明¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から6日以内出荷庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。消費電力(W)10.4仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式質量(kg)1.5色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.2光束(Lm)575LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80
シャンデリア
コイズミ照明¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷から6日以内出荷味わい深いヴィンテージ空間に自然となじむアイアン風仕上げの金属パーツに木飾りが映えるデザインです。インテリアへのこだわりを満たすアイテムです。消費電力(W)19.6幅(mm)830×190ランプLDA5(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.1光源寿命40,000時間明るさ白熱球60W×4灯相当灯数4演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1415
【全拡散タイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90色(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
ブラケットライト
コイズミ照明¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷消費電力(W)4.9仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×198×248色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9317-93LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ・勝手口灯
コイズミ照明¥7,198税込¥7,9181台欠品中消費電力(W)4.9仕様直付・壁付取付、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式材質ポリカーボネート(黒色)、アクリル(乳白色)質量(kg)1.1径(Φmm)264奥行(mm)154色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.8光源寿命40000時間光束(Lm)210アズワン品番64-9323-01明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
エクステリア 門柱灯
コイズミ照明(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台5日以内出荷材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(内面白色塗装)、後面セード/アクリル(乳白色)径(Φmm)224色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)345明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
【全拡散・屋外コンセント取付対応タイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)2.2色(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間地上高さ(mm)700演色指数(Ra)80
フロアスタンドライト
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷材質(本体)鋼、(セード)プラスチック色(本体)ファインホワイト塗装、(セード)乳白色消し点灯方式全灯→消灯色温度(K)2700演色指数(Ra)84光源寿命40000時間仕様調光器併用不可
【ポーチ向け】エクステリア・ブラケットライト
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス、(ガード)アルミダイカストランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700光源寿命20000時間演色指数(Ra)80
【レトロ調】小型ペンダント
コイズミ照明¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷ランプLED電球2.5W(E26)材質(本体)鋼色(本体)しんちゅう古美色メッキ高さ(mm)176幅(mm)Φ64質量(kg)0.4消費電力(W)2.5色温度(K)2700演色指数(Ra)80LED寿命(時間)20000
【全拡散・人感センサタイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷仕様照度センサ付、点灯照度、点灯時間調節可能、調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)2.1色(セード)乳白色消費電力(W)4.8ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間地上高さ(mm)700演色指数(Ra)80
小型シーリングライト
コイズミ照明¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷消費電力(W)2.5仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、壁付時天井近接限度10cm、調光器併用不可材質鋼(マットファインホワイト塗装)質量(kg)0.3直径(Φmm)95高さ(mm)171ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
和風照明
コイズミ照明¥6,498税込¥7,1481台5日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。消費電力(W)4.9仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式長さ(mm)170幅(mm)170質量(kg)0.4高さ(mm)202色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光束(Lm)370アズワン品番64-9326-36LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
小型シーリング
コイズミ照明¥4,398税込¥4,8381台5日以内出荷消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、クルクル簡単取付、グローブ押え式材質ガラス(乳白色消し)、プラスチック(オフホワイト)質量(kg)0.5直径(Φmm)130高さ(mm)187色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光束(Lm)455アズワン品番64-9318-36LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥9,898税込¥10,8881台5日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。消費電力(W)4.9仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式長さ(mm)219幅(mm)219質量(kg)0.6高さ(mm)207色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74.4光束(Lm)365アズワン品番64-9318-49LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
和風エクステリアライト
コイズミ照明¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷屋外設置が可能な和風ペンダントです。庭園灯や常夜灯としてご使用いただけます。幅(mm)280質量(kg)3.8高さ(mm)455奥行(mm)280色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間キャブタイヤケーブル(m)6演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥8,798税込¥9,6781台5日以内出荷消費電力(W)4.9仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)、上向き・下向き取付可能型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白消し)質量(kg)0.8直径(Φmm)105高さ(mm)216奥行(mm)160色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)91.8光束(Lm)450アズワン品番64-9317-86LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷消費電力(W)4.9仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、化粧ネジ式材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)質量(kg)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×250×144色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)26.5光束(Lm)130アズワン品番64-9326-10LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
シャンデリア
コイズミ照明¥34,980~税込¥38,478~1台5日以内出荷仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)高さ(mm)262器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84