カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(48)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • モノタロウ(2)
  • ODELIC(オーデリック)(147)
  • オーム電機(108)
  • ELPA(44)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(35)
  • 東京メタル(33)
  • 山田照明(32)
  • アイリスオーヤマ(20)
  • 日動工業(19)
  • 旭光電機工業(19)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(15)
  • 岩崎電気(12)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(12)
  • 光商事(11)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(10)
  • 東芝(9)
  • オンリーワン(OnlyOne)(9)
  • 東芝ライテック(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 10w」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 勝手口灯 防雨型 コイズミ照明

    勝手口灯 防雨型

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    いつでもどこでも明るい 虫が寄り付きにくい光 傾斜天井に取付可能(90°まで)
    光源寿命40000時間
  • 【ちょうちん型】和風ペンダント コイズミ照明

    【ちょうちん型】和風ペンダント

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(セード)和紙、(飾)鋼色温度(K)2700演色指数(Ra)80仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可LED寿命(時間)40000
  • 門柱灯 コイズミ照明

    門柱灯

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    材質アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装色温度(K)2700光源寿命40000時間LED電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)幅(mm)180色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。
    材質アルミダイカスト(黒色塗装)幅(mm)128高さ(mm)319色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
  • エクステリア スポットライト コイズミ照明

    エクステリア スポットライト

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。
    消費電力(W)10仕様LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式質量(kg)1.2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.5光束(Lm)575LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    下面ガードが印象的なペンダントシリーズ。丸みを帯びたフォルムとレトロなデザインがほっとするあかりをつくり出します。レトロな魅力と個性溢れる灯具カバー。空間にあたたかな雰囲気を演出します。
    消費電力(W)8.9仕様電球形LEDランプLDG9(E26)、LED付長さ(mm)1500~670幅(mm)420×410質量(kg)2.5高さ(mm)450タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78光束(Lm)695LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80
  • エクステリア スポットライト コイズミ照明

    エクステリア スポットライト

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。
    消費電力(W)10.4仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式質量(kg)1.5色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.2光束(Lm)575LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    味わい深いヴィンテージ空間に自然となじむアイアン風仕上げの金属パーツに木飾りが映えるデザインです。インテリアへのこだわりを満たすアイテムです。
    消費電力(W)19.6幅(mm)830×190ランプLDA5(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.1光源寿命40,000時間明るさ白熱球60W×4灯相当灯数4演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1415
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間エコロジー商品省エネ
  • エクステリア 門柱灯 コイズミ照明

    エクステリア 門柱灯

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(内面白色塗装)、後面セード/アクリル(乳白色)径(Φmm)224色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)345明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • フロアスタンドライト コイズミ照明

    フロアスタンドライト

    コイズミ照明
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)鋼、(セード)プラスチック(本体)ファインホワイト塗装、(セード)乳白色消し点灯方式全灯→消灯色温度(K)2700演色指数(Ra)84光源寿命40000時間仕様調光器併用不可
  • エクステリア ガーデンライト コイズミ照明

    エクステリア ガーデンライト

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。
    消費電力(W)6.6仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式幅(mm)85質量(kg)2.9高さ(mm)85色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光源寿命40000時間光束(Lm)290明るさ白熱球60W相当地上高さ(mm)841演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)高さ(mm)262器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    幅(mm)180高さ(mm)280色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)350明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 和風エクステリアライト コイズミ照明

    和風エクステリアライト

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
    材質アクリル(乳白色)幅(mm)259高さ(mm)285奥行(mm)146色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)280明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 和風小型シーリング コイズミ照明

    和風小型シーリング

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    色温度(K)2700LED寿命(時間)40000調光の可否
  • 和風シーリング コイズミ照明

    和風シーリング

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    消費電力(W)5.6質量(kg)0.4色温度(K)2700光源色電球色LED電球型LEDランプLDA6(E26)LED寿命(時間)40000調光の可否エコロジー商品省エネ
  • アームライト コイズミ照明

    アームライト

    コイズミ照明
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    消費電力(W)7.8仕様LEDランプ交換可能型、非調光、電気工事不要タイプ、灯具可動型、調光器併用不可質量(kg)1.5ランプLED電球60形相当(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84
  • 【エクステリア】スタンドライト コイズミ照明

    【エクステリア】スタンドライト

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様キャプタイヤケーブル5.0m付、風の強い場所での使用禁止、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(セード)プラスチック(本体)ブラック塗装、(セード)乳白色消し色温度(K)2700光源寿命約40000時間演色指数(Ra)84
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    53,980税込59,378
    1台
    5日以内出荷
    繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあるあかりが特徴です。あかりが内セードと外の糸巻セードを透過して立体感のある美しい表情を見せます。
    消費電力(W)6.4仕様スイッチ付、LED付、電球形クリアLEDランプLDA6L(E26)、全灯→消灯材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック・糸巻コード長さ(mm)2000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67.9光束(Lm)435アズワン品番64-9327-55LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    48,980税込53,878
    1台
    5日以内出荷
    重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。
    タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    年月を経ったほど味わいを感じさせる意匠と質感が印象的なスポットライトです。
    消費電力(W)7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.2光束(Lm)415LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあかりが特徴です。
    仕様フランジ、LED付、電球形LEDランプLDA10(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック(糸巻)コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ガーデンライト コイズミ照明

    エクステリア ガーデンライト

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。
    消費電力(W)6.6仕様自動点滅器付、LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式幅(mm)85質量(kg)3高さ(mm)85色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光源寿命40000時間光束(Lm)290明るさ白熱球60W相当地上高さ(mm)841演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
    消費電力(W)7仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付材質プラスチック(黒色)、アクリル(和紙入)長さ(mm)1500質量(kg)0.9直径(Φmm)434高さ(mm)195タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)105光束(Lm)735アズワン品番64-9317-61LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
    材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)ランプLDA5(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
    タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ7色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    年月を経たほどよい味わいを感じさせる質感と意匠が印象的なペンダントシリーズ。デザイン・質感にこだわったビンテージシルバーの灯具に横出しのコードがアクセントとして魅力を引き立てます。
    消費電力(W)8.9仕様電球形LEDランプLDG9(E26)、高さ調整可能型、LED付長さ(mm)1300~600質量(kg)1.3直径(Φmm)356高さ(mm)163タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.8光束(Lm)595LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
    消費電力(W)14.7材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)2.9直径(Φmm)477高さ(mm)221ランプLDA5(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)95.5光源寿命40,000時間アズワン品番64-9318-62明るさ白熱球60W×3灯相当灯数3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1405
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    幾重にも繰られた繊細な糸の重なりが目をひきます。内側に和紙をあしらったセードを持つ二重構造で、趣と奥行き感のある点灯感が印象的です。
    材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/和紙タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • イルム コイズミ照明

    イルム

    コイズミ照明
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
    消費電力(W)8.9仕様取付簡易型、グローブ押え式材質グローブ/陶器(白色模様入)、アーム飾/鋼・銀古美色塗装 木製幅(mm)205質量(kg)1.5高さ(mm)219ランプLDG9(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)71.3光源寿命40,000時間アズワン品番64-9320-39明るさ白熱球100W相当出幅(mm)275演色指数(Ra)80定格光束(Lm)635適用畳数1
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)14.7仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3、取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)長さ(mm)1300~435質量(kg)3.7直径(Φmm)566高さ(mm)290色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.1光束(Lm)1370アズワン品番64-9318-58LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W×3灯相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    アンティークアイボリーのアイアン飾りが印象的なフェミニンなシャンデリアです。
    消費電力(W)14.7仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3、グローブ押え式材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)長さ(mm)2500~410質量(kg)3.3直径(Φmm)575高さ(mm)300色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.1光束(Lm)1355アズワン品番64-9318-56LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W×3灯相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    57,980税込63,778
    1台
    5日以内出荷
    日本の伝統である京和傘の繊細な竹組みと和紙づかいをあかりに表現しました。光と竹のコントラストが美しい幾何学模様を織り成します。※セードは日吉屋指導・監修のもと、海外で生産しています。
    消費電力(W)8.9タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
  • イルム コイズミ照明

    イルム

    コイズミ照明
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。
    消費電力(W)8.9仕様取付簡易型、グローブ押え式材質アーム/鋼・銀古美色塗装 木製、グローブ/陶器・白色模様全長(mm)1500~440質量(kg)2.9直径(Φmm)340高さ(mm)290ランプLDG9(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.7光源寿命40,000時間アズワン品番64-9318-71明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)630適用畳数1
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    クロームメッキのアームと乳白のガラスグローブからなるシンプルモダンシャンデリア。クロムの輝きとやわらかい光のコンビネーションが空間のグレードを高めます。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)高さ(mm)186ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    しなやかな弧を描くアイアンアームと美しい曲げ加工の支柱が印象的です。
    消費電力(W)19.8仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)質量(kg)3.4直径(Φmm)566高さ(mm)270ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9318-39明るさ白熱球60W×3灯相当灯数3演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1370
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    色温度(K)2700演色指数(Ra)84
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    しなやかな弧を描くアイアンアームと美しい曲げ加工の支柱が印象的です。
    消費電力(W)14.7仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)全長(mm)2500~1650質量(kg)4.7直径(Φmm)548高さ(mm)1475ランプLDA5(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9317-72明るさ白熱球60W×3灯相当灯数3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1370