カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • モノタロウ(3)
  • ODELIC(オーデリック)(57)
  • オーム電機(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • ELPA(12)
  • 山田照明(12)
  • 日動工業(11)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • SK11(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • 岩崎電気(5)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • フジマック(5)
  • 旭光電機工業(5)
  • マクサー電機(5)
  • TRUSCO(4)
  • VISHAY(4)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 30w」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【ちょうちん型】和風ペンダント コイズミ照明

    【ちょうちん型】和風ペンダント

    コイズミ照明
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可材質(セード)和紙、(飾)鋼色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)高さ(mm)262器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様電気工事不要タイプ質量(kg)5.9高さ(mm)345消費電力(W)20ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700幅(Φmm)545光源寿命20,000時間灯数8演色指数(Ra)80調光の可否LED交換
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
    材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)3.3直径(Φmm)380消費電力(W)21ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9318-61灯数3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2145適用畳数~4.5畳
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
    材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)2.1直径(Φmm)460高さ(mm)183消費電力(W)21ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9326-39灯数3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2145適用畳数~4.5畳
  • イルム コイズミ照明

    イルム

    コイズミ照明
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器のグローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
    仕様速結端子付(送りなし)、グローブ押え式材質アーム/鋼・銀古美色塗装 木製、グローブ/陶器・白色模様全長(mm)1385~548高さ(mm)383ランプLDG9(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)71.3光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    クロームメッキのアームと乳白のガラスグローブからなるシンプルモダンシャンデリア。クロムの輝きとやわらかい光のコンビネーションが空間のグレードを高めます。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)高さ(mm)186ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
  • インテリアファン コイズミ照明

    インテリアファン

    コイズミ照明
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    小型化・軽量化を実現させたコンパクトなシリーズ。効率の良いDCモーター搭載の省電力・低騒音タイプです。
    仕様全灯→消灯、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)消費電力(W)35ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-97灯数5演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3890適用畳数~12畳エコロジー商品省エネ
  • インテリアファン コイズミ照明

    インテリアファン

    コイズミ照明
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    ビンテージテイストあふれる空間との調和を考えたインテリアファン。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
    材質鋼(黒色塗装)直径(Φmm)533高さ(mm)215ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.1光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    ナチュラルウッドのやさしい木の質感が、自然素材を基調としたインテリアにフィット。リラックスできるコーディネートに適しています。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(ナチュラルウッド色)高さ(mm)187ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    シンプルなフォルムでコーディネート性の高いシリーズです。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)直径(Φmm)610高さ(mm)183ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83
  • シャンデリア コイズミ照明

    シャンデリア

    コイズミ照明
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    深みのあるシックブラウンの木飾りが、落ち着きと上質感を演出。ゆったりとしたくつろぎの時間を照らすあかりです。
    仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(シックブラウン色)高さ(mm)187ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
  • インテリアファン コイズミ照明

    インテリアファン

    コイズミ照明
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷
    本体(モーター)、羽根、灯具がセットになった一体型タイプです。器具高さを抑え、マンションなどの低天井空間でも圧迫感を感じさせない設計です。シンプルモダンテイストのインテリアにおすすめです。
    仕様壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装/クリアナチュラル色)、ガラス(乳白色消し)ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.7光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
照明器具カテゴリ