カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(2)
- オーム電機(56)
- ODELIC(オーデリック)(45)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(30)
- 東京メタル(28)
- 旭光電機工業(27)
- ELPA(17)
- 松本船舶電機製作所(14)
- フジマック(11)
- 山田照明(11)
- アイリスオーヤマ(10)
- 東芝ライテック(9)
- 栄興電器(7)
- マクサー電機(7)
- SK11(7)
- 東芝(6)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(6)
- BRID(6)
- 岩崎電気(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e26 40w」の検索結果

E26 普通球形 LEDランプ
コイズミ照明¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷仕様器具光束(lm):485長さ(mm)103幅(mm)Φ55消費電力(W)4.8口金E26色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101形名LDA5L-G/D/K入数(個)1明るさ白熱球40W相当ビーム角度(°)G型/220演色指数(Ra)83調光範囲約5~100%
ペンダント
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷40W相当、非調光、LED交換可能。高さ調節可能型、引掛シーリング取付、グローブ押え式材質本体:鋼、セード:ガラス全長(mm)1300~550質量(kg)0.9色本体:ホワイトブロンズメッキヘアラインマット、セード:透明高さ(mm)282消費電力(W)2.1平均演色評価数(Ra)83対応別売傾斜天井用フランジ対応(AEE590016)ランプLEDフィラメント電球2.0W(E26)コードキャプタイヤコードΦ6色温度(K)2700消費電力(VA)4(100V)幅(Φmm)170ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)140.4光束(Lm)295光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1台当日出荷から5日以内出荷材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)幅(mm)180色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から5日以内出荷アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。材質アルミダイカスト(黒色塗装)幅(mm)128高さ(mm)319色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。材質黒色塗装幅(mm)140消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)44.8光源寿命40000時間光束(Lm)220明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84
エクステリア ポーチ・勝手口灯
コイズミ照明¥8,198税込¥9,0181台欠品中仕様直付・壁付取付、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式材質ポリカーボネート(黒色)、アクリル(乳白色)質量(kg)1.1径(Φmm)264奥行(mm)154消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.8光源寿命40000時間光束(Lm)210アズワン品番64-9323-01明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
和風エクステリアライト
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。材質アクリル(乳白色)幅(mm)259高さ(mm)285奥行(mm)146色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)280明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
シャンデリア
コイズミ照明¥46,980~税込¥51,678~1台5日以内出荷仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)高さ(mm)262器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
シャンデリア
コイズミ照明¥54,980税込¥60,4781台5日以内出荷センターに位置する象徴的なアイアン飾りと複雑で美しい曲げ加工が印象的な支柱がアンティークな空間をより一層引き立てます。仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)直径(Φmm)690ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
インテリアファン
コイズミ照明¥51,980税込¥57,1781台5日以内出荷小型化・軽量化を実現させたコンパクトなシリーズ。効率の良いDCモーター搭載の省電力・低騒音タイプです。仕様全灯→消灯、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)消費電力(W)35ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-97灯数5演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3890適用畳数~12畳エコロジー商品省エネ
シャンデリア
コイズミ照明¥34,980~税込¥38,478~1台5日以内出荷クロームメッキのアームと乳白のガラスグローブからなるシンプルモダンシャンデリア。クロムの輝きとやわらかい光のコンビネーションが空間のグレードを高めます。仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)高さ(mm)186ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
インテリアファン
コイズミ照明¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷ビンテージテイストあふれる空間との調和を考えたインテリアファン。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。材質鋼(黒色塗装)直径(Φmm)533高さ(mm)215ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.1光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83
シャンデリア
コイズミ照明¥48,980~税込¥53,878~1台5日以内出荷ナチュラルウッドのやさしい木の質感が、自然素材を基調としたインテリアにフィット。リラックスできるコーディネートに適しています。仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(ナチュラルウッド色)高さ(mm)187ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
シャンデリア
コイズミ照明¥38,980~税込¥42,878~1台5日以内出荷シンプルなフォルムでコーディネート性の高いシリーズです。仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)直径(Φmm)610高さ(mm)183ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83
シャンデリア
コイズミ照明¥51,980~税込¥57,178~1台5日以内出荷深みのあるシックブラウンの木飾りが、落ち着きと上質感を演出。ゆったりとしたくつろぎの時間を照らすあかりです。仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(シックブラウン色)高さ(mm)187ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
インテリアファン
コイズミ照明¥53,980~税込¥59,378~1台5日以内出荷本体(モーター)、羽根、灯具がセットになった一体型タイプです。器具高さを抑え、マンションなどの低天井空間でも圧迫感を感じさせない設計です。シンプルモダンテイストのインテリアにおすすめです。仕様壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装/クリアナチュラル色)、ガラス(乳白色消し)ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.7光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84