カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(100)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(2)
- ODELIC(オーデリック)(168)
- オーム電機(97)
- Panasonic(パナソニック)(56)
- 東京メタル(35)
- ELPA(29)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(29)
- 山田照明(21)
- アイリスオーヤマ(19)
- DAIKO(大光電機)(17)
- 旭光電機工業(14)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(14)
- オンリーワン(OnlyOne)(14)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(14)
- 東芝(13)
- 東芝ライテック(10)
- タキズミ(TAKIZUMI)(10)
- エスコ(8)
- VISHAY(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e26 5w」の検索結果
特価

E26 普通球形 LEDランプ
コイズミ照明¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷仕様器具光束(lm):485長さ(mm)103幅(mm)Φ55消費電力(W)4.8口金E26色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101形名LDA5L-G/D/K入数(個)1明るさ白熱球40W相当ビーム角度(°)G型/220演色指数(Ra)83調光範囲約5~100%
【ちょうちん型】和風ペンダント
コイズミ照明¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可材質(セード)和紙、(飾)鋼色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
門柱灯
コイズミ照明¥10,980税込¥12,0781個当日出荷材質アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装色温度(K)2700光源寿命40000時間LED電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1台当日出荷から5日以内出荷材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)幅(mm)180色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から5日以内出荷アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。材質アルミダイカスト(黒色塗装)幅(mm)128高さ(mm)319色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
和風照明
コイズミ照明¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式長さ(mm)258幅(mm)258質量(kg)0.8高さ(mm)248消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.4光束(Lm)355アズワン品番64-9321-41LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
小型シーリング
コイズミ照明¥7,198税込¥7,9181台4日以内出荷仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)1直径(Φmm)158高さ(mm)194消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9321-21LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥9,898税込¥10,8881台4日以内出荷仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)長さ(mm)1300~304質量(kg)1.4直径(Φmm)158高さ(mm)202タイプフランジ消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9318-59LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。材質黒色塗装幅(mm)140消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)44.8光源寿命40000時間光束(Lm)220明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷乳白色のガラスを配した多面ガラスの和風ペンダントです。黒のラインが器具を効果的に引き締めます。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、グローブ押え式材質ガラス(乳白)長さ(mm)1340~590質量(kg)1直径(Φmm)150高さ(mm)212タイプフランジ消費電力(W)4.9コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光束(Lm)370アズワン品番64-9321-99LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷乳白色とマーブル模様のガラスが交互に配置することで光の陰影が楽しめます。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、グローブ押え式材質ガラス(乳白・マーブル)長さ(mm)1360~610質量(kg)1直径(Φmm)112高さ(mm)232タイプフランジ消費電力(W)4.9コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.1光束(Lm)290アズワン品番64-9321-97LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷乳白色のガラスを配した多面ガラスの和風ペンダントです。黒のラインが器具を効果的に引き締めます。仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式材質ガラス(乳白)長さ(mm)1340~640質量(kg)0.9直径(Φmm)150高さ(mm)212タイププラグ消費電力(W)4.9コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光束(Lm)370アズワン品番64-9322-01LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
小型シーリング
コイズミ照明¥6,898税込¥7,5881台4日以内出荷付属品LEDランプ仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.6直径(Φmm)154高さ(mm)170消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.8光束(Lm)460アズワン品番64-9318-46LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷乳白色とマーブル模様のガラスが交互に配置することで光の陰影が楽しめます。仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式材質ガラス(乳白・マーブル)長さ(mm)1360~660質量(kg)0.9直径(Φmm)112高さ(mm)232タイププラグ消費電力(W)4.9コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.1光束(Lm)290アズワン品番64-9321-98LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷下面ガードが印象的なペンダントシリーズ。丸みを帯びたフォルムとレトロなデザインがほっとするあかりをつくり出します。レトロな魅力と個性溢れる灯具カバー。空間にあたたかな雰囲気を演出します。仕様電球形LEDランプLDG9(E26)、LED付長さ(mm)1500~670幅(mm)420×410質量(kg)2.5高さ(mm)450タイプフランジ消費電力(W)8.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78光束(Lm)695LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80
【全拡散タイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90色(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
ブラケットライト
コイズミ照明¥9,198税込¥10,1181台5日以内出荷仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.8消費電力(W)4.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×198×248色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9317-93LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
【全拡散・屋外コンセント取付対応タイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)2.2色(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間地上高さ(mm)700演色指数(Ra)80
【ポーチ向け】エクステリア・ブラケットライト
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス、(ガード)アルミダイカストランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700光源寿命20000時間演色指数(Ra)80
【レトロ調】小型ペンダント
コイズミ照明¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷材質(本体)鋼幅(mm)Φ64質量(kg)0.4色(本体)しんちゅう古美色メッキ高さ(mm)176消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
フロアスタンドライト
コイズミ照明¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)鋼、(セード)プラスチック色(本体)ファインホワイト塗装、(セード)乳白色消し色温度(K)2700点灯方式全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)84
【全拡散・人感センサタイプ】ガーデンライト
コイズミ照明¥21,980税込¥24,1781個欠品中仕様照度センサ付、点灯照度、点灯時間調節可能、調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)2.1色(セード)乳白色消費電力(W)4.8ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間地上高さ(mm)700演色指数(Ra)80
小型シーリングライト
コイズミ照明¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、壁付時天井近接限度10cm、調光器併用不可材質鋼(マットファインホワイト塗装)質量(kg)0.3直径(Φmm)95高さ(mm)171消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
小型ペンダントライト
コイズミ照明¥6,698~税込¥7,368~1個5日以内出荷消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
和風照明
コイズミ照明¥7,598税込¥8,3581台欠品中玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式長さ(mm)170幅(mm)170質量(kg)0.4高さ(mm)202消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光束(Lm)370アズワン品番64-9326-36LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
小型シーリング
コイズミ照明¥4,798税込¥5,2781台5日以内出荷仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、クルクル簡単取付、グローブ押え式材質ガラス(乳白色消し)、プラスチック(オフホワイト)質量(kg)0.5直径(Φmm)130高さ(mm)187消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光束(Lm)455アズワン品番64-9318-36LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式長さ(mm)219幅(mm)219質量(kg)0.6高さ(mm)207消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74.4光束(Lm)365アズワン品番64-9318-49LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)、上向き・下向き取付可能型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白消し)質量(kg)0.8直径(Φmm)105高さ(mm)216奥行(mm)160消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)91.8光束(Lm)450アズワン品番64-9317-86LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、化粧ネジ式材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)質量(kg)0.8消費電力(W)4.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×250×144色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)26.5光束(Lm)130アズワン品番64-9326-10LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
エクステリア ガーデンライト
コイズミ照明(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷径(Φmm)148消費電力(W)4.9色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ・勝手口灯
コイズミ照明¥8,198税込¥9,0181台欠品中仕様直付・壁付取付、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式材質ポリカーボネート(黒色)、アクリル(乳白色)質量(kg)1.1径(Φmm)264奥行(mm)154消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.8光源寿命40000時間光束(Lm)210アズワン品番64-9323-01明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式適合調光器/AE36745E(別売)材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)長さ(mm)216幅(mm)216質量(kg)0.9高さ(mm)274消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)53光束(Lm)260アズワン品番64-9326-29LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥5,998~税込¥6,598~1台5日以内出荷材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)直径(Φmm)124高さ(mm)170タイプフランジ消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7光束(Lm)420LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
エクステリア ガーデンライト
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式幅(mm)85質量(kg)2.9高さ(mm)85消費電力(W)6.6色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光源寿命40000時間光束(Lm)290明るさ白熱球60W相当地上高さ(mm)841演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷幅(mm)180高さ(mm)280色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)350明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ