カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(56)
- YAMAHA(ヤマハ)(41)
- Kawasaki(33)
- 東芝ライテック(32)
- オンリーワン(OnlyOne)(28)
- サンコー(三甲)(20)
- オーム電機(19)
- LandField(18)
- 東京メタル(16)
- SOARING(ソァーイング)(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- TOSTEM(LIXIL)(12)
- SMC(8)
- ホンダ(8)
- 山田照明(8)
- 三菱ふそう(8)
- アライドテレシス(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ldf」の検索結果

エクステリア フットライト 防雨型
コイズミ照明¥20,980~税込¥23,078~1台4日以内出荷から31日以内出荷仕様調光器併用不可幅(mm)□154質量(kg)0.8備考壁面埋込専用型、器具外結線専用型消費電力(W)4.2構造防雨型機能非調光別売付属品専用埋込ボックス(XE46316E)ランプLEDランプLDF4色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)53LEDランプ交換可能ランプ寿命40000時間光源色電球色皮相電力(VA)8出幅(mm)20演色指数(Ra)93適正電圧(V)100エコロジー商品省エネ
ブラケットライト 防雨防湿型
コイズミ照明¥4,898税込¥5,3881台4日以内出荷用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)仕様非調光その他【光束維持】40000時間材質【グローブ】アクリル・乳白色幅(mm)Φ120質量(kg)0取付直付・壁付取付備考LEDランプ交換可能 / 調光器併用不可取付方式【グローブ】ねじ込式消費電力(W)5構造防雨・防湿型本体プラスチック・白色光源LEDランプLDF5色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93皮相電力(VA)(100V)8光束(Lm)420入数1明るさ白熱球60W相当出幅(mm)122演色指数(Ra)85適正電圧(V)100エコロジー商品省エネ
LEDポーチ灯
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。幅(mm)142高さ(mm)153奥行(mm)142消費電力(W)4.9本体質量(kg)0.9ランプLEDランプLDF5(GX53)色温度(K)2700光束(Lm)420演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
防雨防湿型ブラケット
コイズミ照明¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷その他8VA(100V)幅(mm)160質量(kg)1.3タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)奥行(mm)170消費電力(W)4.2ランプLEDランプLDF4色温度(K)2700ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93エコロジー商品省エネ
非常・誘導灯
コイズミ照明¥74,980税込¥82,4781台5日以内出荷蓄電池容量30分。階段通路誘導灯として使用可能。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:4H15DB。非常灯型式評定番号:LALE-057。誘導灯型式認定番号:3AE-1093。調光器併用不可適合11VA(100V)材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、カバー:鋼・サテンブラック塗装寸法(mm)幅240 出幅95質量(kg)3.4消費電力(W)6ランプLEDランプLDF6光源寿命40,000時間光束(Lm)125RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
スポットライト
コイズミ照明¥7,598~税込¥8,358~1台5日以内出荷質量(kg)0.3高さ(mm)90首振角度(°)90ランプ寿命40000時間本体長さ(mm)66本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%エコロジー商品省エネ
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥7,698~税込¥8,468~1台5日以内出荷仕様調色範囲:2700K~5000K幅(mm)110質量(kg)0.3奥行(mm)3ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
スポットライト
コイズミ照明¥10,980~税込¥12,078~1台5日以内出荷仕様調色範囲:2700K~5000K質量(kg)0.3高さ(mm)90首振角度(°)90色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間本体長さ(mm)66本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%エコロジー商品省エネ
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥8,598~税込¥9,458~1台5日以内出荷仕様調色範囲:2700K~5000K質量(kg)0.4色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)77照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥6,598~税込¥7,258~1台5日以内出荷幅(mm)110質量(kg)0.3奥行(mm)3対応配光は傾斜天井対応ではありませんランプ寿命40000時間埋込穴(Φmm)100照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥8,698税込¥9,5681台5日以内出荷仕様調色範囲:2700K~5000Kその他11VA(100V)材質【本体】アルミダイカスト・ファインホワイト塗装幅(mm)110質量(kg)0.3奥行(mm)3消費電力(W)6.6ランプLEDランプLDF5色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光束(Lm)590演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)68照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
防雨防湿型ブラケット
コイズミ照明¥4,298~税込¥4,728~1個6日以内出荷仕様8VA(100V)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)消費電力(W)4.5対応調光器併用不可ランプLEDランプLDF5色温度5000Kランプ寿命40,000時間演色指数(Ra)Ra85エコロジー商品省エネ
和風ペンダント
コイズミ照明¥62,980~税込¥69,278~1台6日以内出荷仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)タイプ高さ調節可能型コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:6色温度(K)2700ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93エコロジー商品省エネ
エクステリアスパイクスポット
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷適合キャブタイヤケーブルを切断して接続する場合は別途ジョイントボックス(市販品)が必要ですサイズ本体長-198 地上高-267 幅-Φ120 全長-440 回転角度-330 首振角度-90 埋込深-173mm 重-1.9kg消費電力(W)6対応調光器併用不可ランプLEDランプLDF6色温度2700Kランプ寿命40,000時間演色指数(Ra)Ra93