カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(77)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(280)
- ハーフェレ(110)
- Panasonic(パナソニック)(107)
- ODELIC(オーデリック)(106)
- RS PRO(106)
- オーム電機(101)
- DAIKO(大光電機)(100)
- マリンテック(51)
- ボウエキ(BOUEKI)(43)
- ELPA(40)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(40)
- A&D(エー・アンド・デイ)(37)
- サイバーストーク(37)
- omron(オムロン)(33)
- 日動工業(33)
- DNライティング(32)
- 東芝(29)
- 東和制電工業(TOWA)(29)
- ブランドをもっと見る
「led5」の検索結果
特価

スポットライト
コイズミ照明¥3,698税込¥4,0681台当日出荷から4日以内出荷LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。適合調光器/AE36745E(別売)ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)明るさJDR65W/40W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト
コイズミ照明¥4,698税込¥5,1681台当日出荷から4日以内出荷LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。適合調光器/AE36745E(別売)ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)明るさJDR65W/40W相当
ダウンライト
コイズミ照明¥5,298税込¥5,8281台当日出荷から4日以内出荷仕様調光タイプ、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、可動型(内部45°引き出し時75°まで)、FLATFACE、照射近接限度50cm適合調光器/AE36745E(別売)材質コーン/アルミ(ファインホワイト塗装)、灯具/ファインホワイト塗装質量(kg)0.4直径(Φmm)116取付高(mm)110ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)埋め込み深さ(mm)110明るさJDR65W/40W相当出幅(mm)49埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
スポットライト
コイズミ照明¥4,698税込¥5,1681台当日出荷から4日以内出荷LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.4タイプフランジ明るさJDR65W/40W相当エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から4日以内出荷材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)幅(mm)180色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。材質アルミダイカスト(黒色塗装)幅(mm)128高さ(mm)319色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
イルムシャンデリア
コイズミ照明¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。仕様【グローブ着脱】グローブ押え式材質/仕上【アーム飾】鋼・銀古美色塗装木製 / 【グローブ】陶器 (白色模様入)取付取付簡易型備考調光器併用不可消費電力(W)35機能非調光ランプLEDボール電球60形相当×5色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.7皮相電力(VA)59光束(Lm)3175演色指数(Ra)80適正電圧(V)100適用畳数~10畳LED交換可能
小型シーリング
コイズミ照明¥7,198税込¥7,9181台4日以内出荷仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)1直径(Φmm)158高さ(mm)194消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9321-21LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式長さ(mm)258幅(mm)258質量(kg)0.8高さ(mm)248消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.4光束(Lm)355アズワン品番64-9321-41LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。材質黒色塗装幅(mm)140消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)44.8光源寿命40000時間光束(Lm)220明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84
ペンダントライト
コイズミ照明¥9,898税込¥10,8881台4日以内出荷仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)長さ(mm)1300~304質量(kg)1.4直径(Φmm)158高さ(mm)202タイプフランジ消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9318-59LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
小型シーリング
コイズミ照明¥6,898税込¥7,5881台4日以内出荷付属品LEDランプ仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.6直径(Φmm)154高さ(mm)170消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.8光束(Lm)460アズワン品番64-9318-46LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷乳白色のガラスを配した多面ガラスの和風ペンダントです。黒のラインが器具を効果的に引き締めます。仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式材質ガラス(乳白)長さ(mm)1340~640質量(kg)0.9直径(Φmm)150高さ(mm)212タイププラグ消費電力(W)4.9コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光束(Lm)370アズワン品番64-9322-01LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷乳白色のガラスを配した多面ガラスの和風ペンダントです。黒のラインが器具を効果的に引き締めます。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、グローブ押え式材質ガラス(乳白)長さ(mm)1340~590質量(kg)1直径(Φmm)150高さ(mm)212タイプフランジ消費電力(W)4.9コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光束(Lm)370アズワン品番64-9321-99LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷乳白色とマーブル模様のガラスが交互に配置することで光の陰影が楽しめます。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、グローブ押え式材質ガラス(乳白・マーブル)長さ(mm)1360~610質量(kg)1直径(Φmm)112高さ(mm)232タイプフランジ消費電力(W)4.9コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.1光束(Lm)290アズワン品番64-9321-97LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷乳白色とマーブル模様のガラスが交互に配置することで光の陰影が楽しめます。仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式材質ガラス(乳白・マーブル)長さ(mm)1360~660質量(kg)0.9直径(Φmm)112高さ(mm)232タイププラグ消費電力(W)4.9コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.1光束(Lm)290アズワン品番64-9321-98LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ブラケットライト 防雨防湿型
コイズミ照明¥4,898税込¥5,3881台4日以内出荷用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)仕様非調光その他【光束維持】40000時間材質【グローブ】アクリル・乳白色幅(mm)Φ120質量(kg)0取付直付・壁付取付備考LEDランプ交換可能 / 調光器併用不可取付方式【グローブ】ねじ込式消費電力(W)5構造防雨・防湿型本体プラスチック・白色光源LEDランプLDF5色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93皮相電力(VA)(100V)8光束(Lm)420入数1明るさ白熱球60W相当出幅(mm)122演色指数(Ra)85適正電圧(V)100エコロジー商品省エネ
LEDポーチ灯
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。幅(mm)142高さ(mm)153奥行(mm)142消費電力(W)4.9本体質量(kg)0.9ランプLEDランプLDF5(GX53)色温度(K)2700光束(Lm)420演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥9,198税込¥10,1181台4日以内出荷仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.8消費電力(W)4.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×198×248色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9317-93LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥7,598税込¥8,3581台欠品中玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式長さ(mm)170幅(mm)170質量(kg)0.4高さ(mm)202消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光束(Lm)370アズワン品番64-9326-36LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式長さ(mm)219幅(mm)219質量(kg)0.6高さ(mm)207消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74.4光束(Lm)365アズワン品番64-9318-49LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、化粧ネジ式材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)質量(kg)0.8消費電力(W)4.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×250×144色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)26.5光束(Lm)130アズワン品番64-9326-10LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷アンティークアイボリーのアイアン飾りが印象的なフェミニンなシャンデリアです。仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)長さ(mm)2500~410質量(kg)1.2直径(Φmm)143高さ(mm)260消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.8光束(Lm)465アズワン品番64-9318-57LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)、上向き・下向き取付可能型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白消し)質量(kg)0.8直径(Φmm)105高さ(mm)216奥行(mm)160消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)91.8光束(Lm)450アズワン品番64-9317-86LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
スポットライト
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷仕様調色範囲:2700K~5000K質量(kg)0.3高さ(mm)90首振角度(°)90色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間本体長さ(mm)66本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%エコロジー商品省エネ
エクステリア ガーデンライト
コイズミ照明(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷径(Φmm)148消費電力(W)4.9色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式材質飾/杉柾長さ(mm)740~430幅(mm)□170質量(kg)0.5高さ(mm)230タイプフランジ消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.6光束(Lm)415アズワン品番64-9326-78LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
和風照明
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式適合調光器/AE36745E(別売)材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)長さ(mm)216幅(mm)216質量(kg)0.9高さ(mm)274消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)53光束(Lm)260アズワン品番64-9326-29LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥5,998~税込¥6,598~1台4日以内出荷材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)直径(Φmm)124高さ(mm)170タイプフランジ消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7光束(Lm)420LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷幅(mm)180高さ(mm)280色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)350明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
和風エクステリアライト
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。材質アクリル(乳白色)幅(mm)259高さ(mm)285奥行(mm)146色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)280明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。仕様電球形LEDランプLDA5(E26)、LED付長さ(mm)1500~500質量(kg)2.9直径(Φmm)310高さ(mm)312タイプフランジ消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80.6光束(Lm)395LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ