カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(1)
- ELPA(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- オーム電機(9)
- エスコ(6)
- DAIKO(大光電機)(6)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- MTO(4)
- オンリーワン(OnlyOne)(4)
- ZEFULS(3)
- 日立産機システム(2)
- 富士フイルム(2)
- スバル(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- DXアンテナ(2)
- Luci(ルーチ)(2)
- ウェッジ(2)
- 岩崎電気(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lm270」の検索結果
特価

エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台欠品中仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式幅(mm)231質量(kg)1.5高さ(mm)241奥行(mm)107消費電力(W)6.4機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.1光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)270明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)82
ペンダント
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷LED交換不可。位相調光。プラグ。電気工事不要タイプ。高演色LED R+。11VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。適合調光器別売。傾斜天井使用不可その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)7.2ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
ペンダント
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷LED交換不可。位相調光。フランジ。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。11VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。適合調光器別売その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)7.2ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
和風照明
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様LED一体型(電球色)、アクリル強化不織布、上下面カバー付、化粧ネジ式質量(kg)0.4消費電力(W)6.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×54×125色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.5光束(Lm)270LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷多灯で吊ることで空間にリズム感をあたえます。空間にアクセントを添えるアイテムとしてご使用ください。仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.6タイププラグ消費電力(W)4.8コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式適合調光器/AE36745E(別売)消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型演色指数(Ra)82
ペンダントライト
コイズミ照明¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷多灯で吊ることで空間にリズム感をあたえます。空間にアクセントを添えるアイテムとしてご使用ください。適合調光器/AE36745E(別売)材質鋼(しんちゅう古美色メッキ)、ガラス(アンバー)長さ(mm)1300~600消費電力(W)4.8コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)56.2光束(Lm)270LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ