ペンダント

ペンダント - コイズミ照明ペンダント - コイズミ照明ペンダント - コイズミ照明ペンダント - コイズミ照明ペンダント - コイズミ照明ペンダント - コイズミ照明ペンダント - コイズミ照明ペンダント - コイズミ照明

LED交換不可
位相調光
プラグ
電気工事不要タイプ
高演色LED R+
11VA(100V)
調光範囲約1~100%
高さ調節可能型
コード・キャブタイヤコードΦ4
適合調光器別売
傾斜天井使用不可

その他
【光束維持】40,000時間
消費電力(W)
7.2
ランプ
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
Ra93
内容量
1台
全19種類を絞り込む
高さ(mm)
色温度(K)
幅(mm)
質量(kg)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
材質/仕上
質量(kg)
高さ(mm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82484721AP57931Φ108本体:アルミ・ホワイトブロンズメッキヘアラインマット、セード:ガラス・透明0.53302700
¥37,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82484879AP57955Φ140セード外面:鋼・マットグレー塗装、セード内面:鋼・金色塗装サテン、飾:しんちゅう・ヘアライン0.61642700
¥37,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485028AP57907Φ108本体:アルミ・コッパー色メッキ、セード:ガラス・透明0.53302700
¥36,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485037AP57917Φ108本体:アルミ・ダークグレーメタリック塗装、セード:ガラス・透明0.53303500
¥35,800
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485107AP57933Φ108本体:アルミ・ホワイトブロンズメッキヘアラインマット、セード:ガラス・透明0.53303500
¥37,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485195AP57927Φ120本体:アルミ・金色メッキ、セード:ガラス・スモークグレー0.42502700
¥38,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485238AP57915Φ108本体:アルミ・ダークグレーメタリック塗装、セード:ガラス・透明0.53302700
¥35,800
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82485448AP57935Φ120本体:アルミ・ホワイトブロンズメッキヘアラインマット、セード:ガラス・透明0.42502700
¥37,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486175AP57913Φ120本体:アルミ・コッパー色メッキ、セード:ガラス・透明0.42503500
¥36,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486288AP57911Φ120本体:アルミ・コッパー色メッキ、セード:ガラス・透明0.42502700
¥36,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486306AP57959Φ140セード外面:鋼・グレージュ塗装マット、セード内面:鋼・金色塗装サテン、飾:しんちゅう・ヘアライン0.61642700
¥37,800
¥17,980
¥19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月30日
82486489AP57925Φ108本体:アルミ・金色メッキ、セード:ガラス・スモークグレー0.53303500
¥38,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82486866AP57923Φ108本体:アルミ・金色メッキ、セード:ガラス・スモークグレー0.53302700
¥38,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487636AP57929Φ120本体:アルミ・金色メッキ、セード:ガラス・スモークグレー0.42503500
¥38,800
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487767AP57957Φ140セード外面:鋼・マットグレー塗装、セード内面:鋼・金色塗装サテン、飾:しんちゅう・ヘアライン0.61643500
¥37,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82487925AP57919Φ120本体:アルミ・ダークグレーメタリック塗装、セード:ガラス・透明0.42502700
¥35,800
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82488729AP57909Φ108本体:アルミ・コッパー色メッキ、セード:ガラス・透明0.53303500
¥36,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489115AP57921Φ120本体:アルミ・ダークグレーメタリック塗装、セード:ガラス・透明0.42503500
¥35,800
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82489937AP57937Φ120本体:アルミ・ホワイトブロンズメッキヘアラインマット、セード:ガラス・透明0.42503500
¥37,800
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする