カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • DAIKO(大光電機)(9)
  • Texas Instruments(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • Luci(ルーチ)(2)
  • 東芝ライテック(1)
  • マキタ(1)
  • シブヤ(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • ASP(1)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(1)
  • onsemi(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm285」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。位相調光。フランジ。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。7VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。手作り品のためガラスには個体差があります。適合調光器別売
    その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ65全長(mm)1300~600質量(kg)1.5高さ(mm)290消費電力(W)4.7ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可。位相調光。プラグ。電気工事不要タイプ。高演色LED R+。7VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。手作り品のためガラスには個体差があります。適合調光器別売。傾斜天井使用不可
    その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ65全長(mm)1390~690質量(kg)1.5高さ(mm)290消費電力(W)4.7ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    すっきりとしたナチュラル空間にアクセントを加えるペールカラーです。
    仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.4直径(Φmm)100高さ(mm)95タイププラグ消費電力(W)4.8コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    すっきりとしたナチュラル空間にアクセントを加えるペールカラーです。
    仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.4直径(Φmm)100高さ(mm)95タイプフランジ消費電力(W)4.8コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
  • エクステリアスパイクスポット コイズミ照明

    エクステリアスパイクスポット

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    付属品キャブタイヤケーブル5.0m付質量(kg)1.1時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700本体幅(mm)Φ35回転角度(°)350演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    セード上部のデザインにもこだわり、どこから見ても美しいフォルムに仕上げました。発光感のきれいな乳白ガラスセードです。
    仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)材質ガラス/乳白色消し、内面/グリーンイエロー塗装長さ(mm)1300~600質量(kg)0.5直径(Φmm)100高さ(mm)97タイプフランジ消費電力(W)4.8コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光束(Lm)285アズワン品番64-9327-05LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • ブラケット コイズミ照明

    ブラケット

    コイズミ照明
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷
    時間光束維持時間:40,000時間演色指数(Ra)Ra93
照明器具カテゴリ