カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- DAIKO(大光電機)(12)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- ホンダ(3)
- Luci(ルーチ)(2)
- ローランドディー.ジー.(2)
- LONGMARCH(2)
- 大西工業(1)
- オーム電機(1)
- サンドビック(1)
- 新ダイワ(1)
- ツガミ(1)
- 富士フイルム(1)
- メディコムジャパン(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lm305」の検索結果

ペンダント
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷LED交換不可。位相調光。フランジ。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。11VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。適合調光器別売その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)7.2ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
ペンダント
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷LED交換不可。位相調光。プラグ。電気工事不要タイプ。高演色LED R+。11VA(100V)。調光範囲約1~100%。高さ調節可能型。コード・キャブタイヤコードΦ4。適合調光器別売。傾斜天井使用不可その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)7.2ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra93
ペンダントライト
コイズミ照明¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷から5日以内出荷白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。タイププラグ消費電力(W)6コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷無垢ガラスのきらめきが、空間に存在感をあたえます。ガラスのレンズ効果により集光された光が、テーブル面に光だまりをもたらします。仕様LED一体型、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用材質アルミ(マットファインホワイト塗装)、エコクリスタルガラス(一部消し)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.9直径(Φmm)67高さ(mm)157タイププラグ消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46.2光束(Lm)305アズワン品番64-9318-81LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体
コイズミ照明¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷から31日以内出荷材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2色枠:ホワイトN93塗装、パネル:透明備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプベース グレアレス構造防雨・防湿型角度(°)【コーングレアカット】35別売付属品適合調光器、電源ユニット器具・セット器具のみ幅(Φmm)58ランプ寿命40000時間材質(枠)アルミダイカストコネクタ付明るさJDR65~40W相当適合ランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)98調光の可否適合調光器別売照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25材質(パネル)ガラス調色の可否不可
ペンダントライト
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷白磁の質感と優しい透過柄が、小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整対応型長さ(mm)1500~750質量(kg)0.6直径(Φmm)105高さ(mm)131タイプフランジ消費電力(W)6コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.8光束(Lm)305アズワン品番64-9318-34LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)74エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷クラッシュガラスの個性的な輝きが空間を華やかに彩ります。仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.7直径(Φmm)100高さ(mm)100タイププラグ消費電力(W)4.8コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷クラッシュガラスの個性的な輝きが空間を華やかに彩ります。適合調光器/AE36745E(別売)材質鋼(マットファインホワイト塗装)、クラッシュガラス(透明)直径(Φmm)100高さ(mm)100消費電力(W)4.8コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)63.5光束(Lm)305LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83