カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(21)
絞り込み
ブランド
  • コイズミ照明
  • DAIKO(大光電機)(22)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
  • ELPA(3)
  • オーム電機(3)
  • 日立産機システム(3)
  • ワンダーキット(3)
  • エスコ(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • 三菱電機(2)
  • スバル(2)
  • DNライティング(2)
  • CAPTAIN STAG(2)
  • Luci(ルーチ)(2)
  • HEADS(ヘッズ)(2)
  • ローランドディー.ジー.(2)
  • PRO standard(プロスタンダード)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm380」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    4日以内出荷
    首振角度(°)90ランプ寿命40000時間本体長さ(mm)159本体幅(mm)Φ120回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • X-Pro シリンダースポットライト 400lmクラス 非調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 400lmクラス 非調光タイプ

    コイズミ照明
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°)消費電力(W)6.1LED交換不可
  • 高気密SG1ダウンライト コイズミ照明

    高気密SG1ダウンライト

    コイズミ照明
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    4日以内出荷
    LEDランプ交換可能。非調光。ベース。傾斜天井取付可能。準耐火構造対応。8VA(100V)。取付可能天井厚5~25mm。配光は傾斜天井対応ではありません。照射近接限度10cm。調光器併用不可
    幅(mm)Φ110材質/仕上枠:鋼・ファインホワイト塗装質量(kg)0.2消費電力(W)4.3ランプLED小形電球40形相当ランプ寿命【光束維持】40,000時間光束(Lm)380RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)97取付必要高(mm)97演色性(Ra)Ra80
  • 高気密SG1ダウンライト コイズミ照明

    高気密SG1ダウンライト

    コイズミ照明
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    4日以内出荷
    LEDランプ交換可能。非調光。ベース。傾斜天井取付可能。準耐火構造対応。7VA(100V)。取付可能天井厚5~25mm。配光は傾斜天井対応ではありません。照射近接限度10cm。調光器併用不可
    幅(mm)Φ110材質/仕上枠:鋼・ファインホワイト塗装質量(kg)0.2消費電力(W)4ランプLED小形電球40形相当色温度(K)5000ランプ寿命【光束維持】40,000時間光束(Lm)380RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)97取付必要高(mm)97演色性(Ra)Ra80
  • 和風照明 コイズミ照明

    和風照明

    コイズミ照明
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
    仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、もみ和紙、グローブ押え式長さ(mm)120幅(mm)120質量(kg)0.3高さ(mm)120消費電力(W)4.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.3光束(Lm)380アズワン品番64-9318-24LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    シンプルモダン空間とのコーディネートがおすすめのペンダントです。ツヤ仕上げの灯具がモダンな家具と調和します。
    仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型材質鋼(クロムメッキ 白色塗装)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.9直径(Φmm)85高さ(mm)340タイププラグ消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.5光束(Lm)380アズワン品番64-9318-86LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)110質量(kg)0.3奥行(mm)3対応配光は傾斜天井対応ではありませんランプ寿命40000時間埋込穴(Φmm)100照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    4日以内出荷
    仕様調色範囲:2700K~5000K幅(mm)110質量(kg)0.3奥行(mm)3ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    4日以内出荷
    仕様調色範囲:2700K~5000K質量(kg)0.4色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)77照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    上質なシックモダン空間とのコーディネートがおすすめのペンダントです。少し控えめに配色したクロムは空間の中でほどよくアクセントに。
    材質ガラス(透明)、鋼(クロムメッキ 黒色塗装)長さ(mm)1300~800直径(Φmm)85高さ(mm)340消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.5光束(Lm)380LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    シンプルモダン空間のコーディネートがおすすめのペンダントです。ツヤ仕上げの灯具がモダンな家具と調和します。
    材質ガラス(透明)、鋼(クロムメッキ 白色塗装)長さ(mm)1300~800直径(Φmm)85高さ(mm)340消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.5光束(Lm)380LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
  • エクステリアライト ローポールライト 灯具 非調光タイプ コイズミ照明

    エクステリアライト ローポールライト 灯具 非調光タイプ

    コイズミ照明
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様調光器併用不可幅(mm)Φ100備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。消費電力(W)10構造防雨型機能非調光ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色皮相電力(VA)17演色指数(Ra)85適正電圧(V)100LED交換不可
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    多灯で吊ることで空間にリズム感をあたえます。空間にアクセントを添えるアイテムとしてご使用ください。
    仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調節可能型、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.6タイププラグ消費電力(W)4.8コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明

    エクステリア ポーチ灯

    コイズミ照明
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)110色温度(K)2700光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    多灯で吊ることで空間にリズム感をあたえます。空間にアクセントを添えるアイテムとしてご使用ください。
    適合調光器/AE36745E(別売)材質鋼(しんちゅう古美色メッキ)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~600消費電力(W)4.8コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光束(Lm)380LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • 高気密SBユニバーサルダウンライト コイズミ照明

    高気密SBユニバーサルダウンライト

    コイズミ照明
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)別売適合調光器調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)幅(mm)110質量(kg)0.8タイプ可動型(35°まで)奥行(mm)3時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700|3500|5000回転角度(°)355埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)90照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    欠品中
    仕様調光タイプ、高気密SB、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、照射近接限度10cm適合調光器/AE36745E(別売)材質枠/エコクリスタルガラス(内面消し)質量(kg)0.6直径(Φmm)110取付高(mm)87(材厚5~20mm未満)、93(材厚20~25mm)消費電力(W)7.3色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)44光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)52光源寿命40000時間LED一体型光束(Lm)380アズワン品番64-9318-25照射角(散光)90°以上明るさ白熱球60W相当出幅(mm)26演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75
  • 高気密SBダウンライト コイズミ照明

    高気密SBダウンライト

    コイズミ照明
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様照度センサ付時間光束維持:40000時間ランプLED埋込穴(Φmm)100照射面近接限度(cm)10
  • エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 コイズミ照明

    エクステリア ベースダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体

    コイズミ照明
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2色枠:ホワイトN93塗装、パネル:透明備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプベース グレアレス構造防雨・防湿型角度(°)【コーングレアカット】35別売付属品適合調光器、電源ユニット器具・セット器具のみ幅(Φmm)58ランプ寿命40000時間材質(枠)アルミダイカストコネクタ付明るさJDR65~40W相当適合ランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)98調光の可否適合調光器別売照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25材質(パネル)ガラス調色の可否不可
  • LEDランプ コイズミ照明

    LEDランプ

    コイズミ照明
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)本体:62幅(mm)Φ35消費電力(W)4.3口金E11機能【調光・調色】非調光ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプランプ寿命40000時間入数(個)1明るさJDR40W相当演色指数(Ra)92
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    6日以内出荷
    上質なシックモダン空間とのコーディネートがおすすめのペンダントです。少し控えめに配色したクロムは空間のなかでほどよくアクセントになります。
    仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調整可能型材質鋼(クロムメッキ 白色塗装)、ガラス(透明)長さ(mm)1300~800質量(kg)0.9直径(Φmm)85高さ(mm)340タイププラグ消費電力(W)6.6コードキャブタイヤコードΦ3.8色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.5光束(Lm)380アズワン品番64-9318-87LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ