高気密SG1ダウンライト
LEDランプ交換可能
非調光
ベース
傾斜天井取付可能
準耐火構造対応
7VA(100V)
取付可能天井厚5~25mm
配光は傾斜天井対応ではありません
照射近接限度10cm
調光器併用不可
- 幅(mm)
- Φ110
- 材質/仕上
- 枠:鋼・ファインホワイト塗装
- 質量(kg)
- 0.2
- 消費電力(W)
- 4
- ランプ
- LED小形電球40形相当
- 色温度(K)
- 5000
- ランプ寿命
- 【光束維持】40,000時間
- 光束(Lm)
- 380
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 出幅(mm)
- 3
- 埋込穴(Φmm)
- Φ100
- 埋込高(mm)
- 97
- 取付必要高(mm)
- 97
- 演色性(Ra)
- Ra80
- 内容量
- 1台
ダウンライト の新着商品
カテゴリ










