絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

DURAN

DURANのページです。DURANは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在136件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名DURAN Group GmbH
所在地Otto-Schott-Str. 21 97877 Wertheim/Main Germany
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ口びん 青キャップ付 DURANねじ口びん 青キャップ付DURAN(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
薬品標識広口洗浄瓶 DURAN薬品標識広口洗浄瓶DURAN(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。
材質DripLokボール/ステンレス材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(キャップ)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
ねじ口瓶用 キャップ DURANねじ口瓶用 キャップDURAN
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
広口ねじ口瓶(デュラン) DURAN広口ねじ口瓶(デュラン)DURAN(1件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)仕様青キャップ(GLS-80用)付ねじ口規格(GL)GL-80色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)液切れリングあり
ねじ口瓶丸型 DURANねじ口瓶丸型DURAN(1件のレビュー)
1,890税込2,079
1本
当日出荷から翌々日出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)耐熱温度(℃)250(本体)
ねじ口びん 茶 青キャップ付 DURANねじ口びん 茶 青キャップ付DURAN
3,590税込3,949
1本
当日出荷から4日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質硼珪酸ガラス目盛あり耐熱温度(℃)140JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
三角フラスコ DURAN三角フラスコDURAN
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラス目盛あり
ねじ口びん2ホース接続キャップ DURANねじ口びん2ホース接続キャップDURAN
14,980税込16,478
1袋(2個)
当日出荷
●ノズル外径Φ9、Φ12の二段ノズルのついたキャップです。 ・GL-45のねじ口DURANRびんに使用できます。内径Φ8~Φ11のチューブが接続可能です。
材質ポリプロピレン型式GL-45ゴム止外径(Φmm)9、12
ねじ口びん2ポートキャップ DURANねじ口びん2ポートキャップDURAN
13,600税込14,960
1袋(2個)
当日出荷
●GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。 ・HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 ・従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
ねじ口びん液切リング DURANねじ口びん液切リングDURAN
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
型式GL-45
ねじ口びん 赤キャップ付 DURANねじ口びん 赤キャップ付DURAN(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌々日出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
PBTねじ口キャップ DURANPBTねじ口キャップDURAN
1,598税込1,758
1個
欠品中
別売りのガスケット(3-9184-02)でしっかりと密閉可能です。
種別穴開きキャップ材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)サイズGL45穴径(Φmm)34全高(mm)28外径(mm)54アズワン品番3-9184-01RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可(121℃・20分)
ネジ口ビン DURANネジ口ビンDURAN
2,898税込3,188
1個
当日出荷から10日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
ねじ口びん 茶 赤キャップ付 DURANねじ口びん 茶 赤キャップ付DURAN
3,298税込3,628
1本
当日出荷から10日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質ガラス部:デュラン(ほうけい酸ガラス)耐熱温度(℃)180
青キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用 DURAN青キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用DURAN
2,698税込2,968
1袋(2個)
当日出荷
●HPLCねじ口キャップの2、3ポートに取り付けるGL14規格のねじ口キャップです。 ・外部との通気や送液等の際にチューブ類やディスクカプセル等の固定に使用します。 ・HPLC2、3ポート専用のインサートと組み合わせて使用します。
材質ポリプロピレン型式GL-14
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ DURANねじ口びん(メジュームびん) びんのみDURAN
11,900税込13,090特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
時計皿 DURAN時計皿DURAN
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。 化学的に安定で優れた耐食性を示します。 熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20~300℃)
PBTねじ口キャップ用ガスケット DURANPBTねじ口キャップ用ガスケットDURAN
899税込989
1個
当日出荷
1~7まで番号が振られており、シリンジ突き刺し孔の識別が可能です。セルフシーリング構造の為、シリンジ突き刺し後も密閉性を保持します。
材質BIIR(臭素化ブチルゴム)アズワン品番3-9184-02オートクレーブの可否可(121℃・20分)
ねじ口びん4ポートキャップセット DURANねじ口びん4ポートキャップセットDURAN
16,980税込18,678
1袋(2個)
当日出荷
GL-45規格のねじ口キャップに、4つのポートを付加したねじ口キャップをモジュール化。 HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴムねじ規格GL-45
ねじ口びんパッキン 赤キャップ用 DURANねじ口びんパッキン 赤キャップ用DURAN
3,798税込4,178
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。
結晶皿 DURAN結晶皿DURAN
1,798税込1,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様スパウト付材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)規格DIN 12 338/12 337規格適合オートクレーブの可否可(121℃)
インサート ねじ口びん2.3ポートキャップ用 DURANインサート ねじ口びん2.3ポートキャップ用DURAN
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
●HPLC青キャップGL-14用のインサートです。
材質PTFE/シリコンゴム
ねじ口びん DURANねじ口びんDURAN
4,498税込4,948
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用) DURAN広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用)DURAN
959税込1,055
1本
欠品中
ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
仕様キャップ(青・GLS-80用)材質DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)ねじ口規格(GL)GL-45材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-8210-11RoHS指令(10物質対応)対応口内径×胴径×高さ(mm)外径Φ86×40
厚手ビーカー DURAN厚手ビーカーDURAN(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から10日以内出荷
化学的に安定で優れた耐食性を示します。 熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。 熱膨張係数:33×10-7/℃(20~300℃)
種類ビーカー材質硼珪酸ガラス3.3
EMマイスターリングキャップス DURANEMマイスターリングキャップスDURAN
3,898税込4,288
1個(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
カラーコード(ISO7550)によりひと目で容量が分かります。
材質DURAN(R)ガラス長さ(mm)125JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ DURANねじ口びん(メジュームびん) びんのみDURAN
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
容量(L)2材質ほうけい酸ガラス全高(mm)262ねじ口規格(GL)45胴外径(Φmm)136
極厚ビーカー DURAN極厚ビーカーDURAN
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)オートクレーブの可否可(121℃)
ねじ口びん液切リング DURANねじ口びん液切リングDURAN
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
型式GL-32ねじ規格GL-32
秤量瓶(デュラン) DURAN秤量瓶(デュラン)DURAN
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN(R)硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。
材質硼珪酸ガラス3.3
ねじ口びんパッキン DURANねじ口びんパッキンDURAN
3,398税込3,738
1袋(10個)ほか
当日出荷
●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。
ねじ規格GL-45
デシケーター DURAN DURANデシケーター DURANDURAN
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
吸入口外径(Φmm)8
デシケーターふた DURAN DURANデシケーターふた DURANDURAN
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ほうけい酸ガラスねじ規格GL-32
ねじ口びん4ポートキャップスペアパーツセット DURANねじ口びん4ポートキャップスペアパーツセットDURAN
6,798税込7,478
1個
当日出荷
●HPLC4ポートねじ口キャップ用のスペアパーツです。 ・黒キャップ、セプタム、シリコンリング3.2mm、シリコンリング1.6mm(各4個)のセットです。
セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個材質黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム
ねじ口びん3ポートキャップ DURANねじ口びん3ポートキャップDURAN
14,400税込15,840
1袋(2個)
当日出荷
●GL-45規格のねじ口キャップに、3コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。●HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。●従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
ねじ口びん角型(透明) キャップ付き DURANねじ口びん角型(透明) キャップ付きDURAN
2,188税込2,407
1本
当日出荷から12日以内出荷
●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
トールビーカー DURANトールビーカーDURAN(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
種類トールビーカー材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)目盛あり
NS共通摺合三角フラスコ DURANNS共通摺合三角フラスコDURAN
3,298税込3,628
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ビーカー ガラス製 DURANビーカー ガラス製DURAN
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類ビーカー耐熱温度(℃)250材質硼珪酸ガラス(DURANR)目盛あり
HPLC溶媒ボトル びんのみ DURANHPLC溶媒ボトル びんのみDURAN
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
液クロ向けの展開溶媒ボトルです。
用途HPLC等の移動相溶媒タンク用材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GL45