絞り込み
ブランド
- DURAN
- モノタロウ(5,936)
- ホンダ(546,827)
- MAZDA(マツダ)(216,679)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,293)
- スズキ(68,594)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,841)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,773)
- Panasonic(パナソニック)(32,435)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
DURAN
DURANのページです。DURANは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在138件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | DURAN Group GmbH |
|---|---|
| 所在地 | Otto-Schott-Str. 21 97877 Wertheim/Main Germany |

ねじ口びん 青キャップ付
DURAN(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140色(フタ)青材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
ねじ口瓶用 キャップ
DURAN¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
広口ねじ口瓶(デュラン)
DURAN(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)仕様青キャップ(GLS-80用)付ねじ口規格(GL)GL-80色(フタ)青材質(フタ)PP(ポリプロピレン)液切れリングあり
ねじ口瓶丸型
DURAN(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)耐熱温度(℃)250(本体)
ねじ口びん 茶 青キャップ付
DURAN¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。材質硼珪酸ガラス目盛あり耐熱温度(℃)140JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ねじ口びん液切リング
DURAN¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。型式GL-45
ねじ口びん2ホース接続キャップ
DURAN¥15,980税込¥17,5781袋(2個)当日出荷●ノズル外径Φ9、Φ12の二段ノズルのついたキャップです。 ・GL-45のねじ口DURANRびんに使用できます。内径Φ8~Φ11のチューブが接続可能です。材質ポリプロピレン型式GL-45ゴム止外径(Φmm)9、12
ねじ口びん 赤キャップ付
DURAN(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
青キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用
DURAN¥2,798税込¥3,0781袋(2個)当日出荷●HPLCねじ口キャップの2、3ポートに取り付けるGL14規格のねじ口キャップです。 ・外部との通気や送液等の際にチューブ類やディスクカプセル等の固定に使用します。 ・HPLC2、3ポート専用のインサートと組み合わせて使用します。材質ポリプロピレン型式GL-14
ネジ口ビン
DURAN¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
ねじ口びん2ポートキャップ
DURAN¥15,980税込¥17,5781袋(2個)欠品中●GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。 ・HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 ・従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。材質ポリプロピレン
結晶皿
DURAN¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷仕様スパウト付材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)規格DIN 12 338/12 337規格適合オートクレーブの可否可(121℃)
ねじ口びんパッキン 赤キャップ用
DURAN¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。
時計皿
DURAN¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から翌々日出荷ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。 化学的に安定で優れた耐食性を示します。 熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20~300℃)
ねじ口びん 茶 赤キャップ付
DURAN¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。材質ガラス部:デュラン(ほうけい酸ガラス)耐熱温度(℃)180
PBTねじ口キャップ用ガスケット
DURAN¥999税込¥1,0991個欠品中1~7まで番号が振られており、シリンジ突き刺し孔の識別が可能です。セルフシーリング構造の為、シリンジ突き刺し後も密閉性を保持します。材質BIIR(臭素化ブチルゴム)アズワン品番3-9184-02オートクレーブの可否可(121℃・20分)
PBTねじ口キャップ
DURAN¥1,698税込¥1,8681個当日出荷別売りのガスケット(3-9184-02)でしっかりと密閉可能です。種別穴開きキャップ材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)サイズGL45穴径(Φmm)34全高(mm)28外径(mm)54アズワン品番3-9184-01RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可(121℃・20分)
赤キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用
DURAN¥4,198税込¥4,6181袋(5個)当日出荷●HPCLねじ口びん専用の2,3ポートねじ口キャップの接続口をふさぐための穴なしGL14キャップです。材質キャップ:PBT、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り型式GL-14ねじ規格GL-14
EMマイスターリングキャップス
DURAN¥4,098~税込¥4,508~1個(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷カラーコード(ISO7550)によりひと目で容量が分かります。材質DURAN(R)ガラス長さ(mm)125JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ねじ口びん3ポートキャップ
DURAN¥16,980税込¥18,6781袋(2個)当日出荷●GL-45規格のねじ口キャップに、3コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。●HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。●従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。材質ポリプロピレン
ねじ口びんパッキン
DURAN¥3,598~税込¥3,958~1袋(10個)ほか当日出荷●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。ねじ規格GL-45
ねじ口びん
DURAN¥4,698~税込¥5,168~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
ねじ口びん液切リング
DURAN¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。型式GL-32ねじ規格GL-32
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ
DURAN¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)ほか3日以内出荷から33日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付
DURAN¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
ねじ口びん角型(透明) キャップ付き
DURAN¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から3日以内出荷●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
ガロンびんアダプター ねじ口びん用
DURAN¥6,898税込¥7,5881個当日出荷●ガロンびんにねじ口びん用キャップを取り付けるためのアダプターです。●キャップ側がGL45、ガロンびん側はGL38です。材質ポリプロピレン型式GL-38ねじ規格GL-38
ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 青キャップ付
DURAN¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
スーパー肉厚ビーカー
DURAN¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から5日以内出荷●肉厚がどの部分でも一定です。●オートクレーブ使用可能です。●滅菌器にかけられます。●リトレイスコード(製造No.)が記載されています。●DIN/ISOに基づいた形状をしています。
ねじ口びん4ポートキャップセット
DURAN¥19,980税込¥21,9781袋(2個)当日出荷GL-45規格のねじ口キャップに、4つのポートを付加したねじ口キャップをモジュール化。 HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴムねじ規格GL-45
メンブレンフィルターセット ねじ口びん2.3ポートキャップ用
DURAN¥7,898税込¥8,6881個欠品中●HPLC2,3ポートねじ口キャップ用のメンブレンフィルターと赤キャップのセットです。●フィルターを取り付けることで無菌状態の保持に役立ちます。材質PBT/EPDM/バイトン