絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
135件中 121135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撹拌反応容器用シャフト DURAN撹拌反応容器用シャフトDURAN
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
●液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。●セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GL-45
撹拌反応容器セット DURAN撹拌反応容器セットDURAN
88,980税込97,878
1セット
92日以内出荷
●GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の撹拌プロペラスターラーです。●お手持ちのマグネチックスターラーで撹拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。●密閉状態での撹拌に対応です。●ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性があります。●オートクレーブ滅菌が可能です。●既存のねじ口びんにも取り付け可能です。●リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーションがあります。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GL-45容量(mL)1000
撹拌容器キャップセット(シャフトなし) DURAN撹拌容器キャップセット(シャフトなし)DURAN
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
●液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。●セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GL-45ねじ規格GL-45
スーパー肉厚三角フラスコ広口 DURANスーパー肉厚三角フラスコ広口DURAN
37,980税込41,778
1箱(10個)
3日以内出荷
肉厚がどの部分でも一定です。オートクレーブ使用可能です。滅菌器にかけられます。リトレイスコード(製造No.)が記載されています。DIN/ISOに基づいた形状をしています。
材質ほうけい酸ガラス
スーパー肉厚三角フラスコ細口 DURANスーパー肉厚三角フラスコ細口DURAN
36,980税込40,678
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
肉厚がどの部分でも一定です。オートクレーブ使用可能です。滅菌器にかけられます。リトレイスコード(製造No.)が記載されています。DIN/ISOに基づいた形状をしています。
種別三角フラスコ材質ほうけい酸ガラス
スーパー肉厚ビーカー DURANスーパー肉厚ビーカーDURAN
31,980税込35,178
1箱(10個)
3日以内出荷から33日以内出荷
●肉厚がどの部分でも一定です。●オートクレーブ使用可能です。●滅菌器にかけられます。●リトレイスコード(製造No.)が記載されています。●DIN/ISOに基づいた形状をしています。
材質ほうけい酸ガラス
Oリング SCHOTTタイプセパラブルフラスコ用 FEP DURANOリング SCHOTTタイプセパラブルフラスコ用 FEPDURAN
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
SCHOTTタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。素材はFEP(フルオロエチレンプロピレン)樹脂です。
用途SCHOTTセパラブルフラスコ用材質FEP
取付バンド(SCHOTTタイプ) DURAN取付バンド(SCHOTTタイプ)DURAN
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Oリングをはさんで組み合わせる平面溝付きタイプのセパラブルフラスコを固定するバンドです。
用途セパラブルフラスコΦ100mm用
インサート ねじ口びん広口4ポートキャップ用 DURANインサート ねじ口びん広口4ポートキャップ用DURAN
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
●広口4ポートねじ口キャップGL80専用のオプションパーツ類です。●GL18規格のねじ口ポートです。
耐熱ねじ口びん 広口 びんのみ DURAN耐熱ねじ口びん 広口 びんのみDURAN
9,398税込10,338
1個ほか
3日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
耐熱ねじ口びん 広口 白キャップ付 DURAN耐熱ねじ口びん 広口 白キャップ付DURAN
19,980税込21,978
1個ほか
6日以内出荷から32日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠。
セパラブルフラスコ 丸形 DURANセパラブルフラスコ 丸形DURAN
39,980税込43,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
プレミアムボトル(デュラン) DURANプレミアムボトル(デュラン)DURAN
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
用途製薬・製剤の活性物質の保存瓶 ワクチン・血清など大量の原料保存と移動 液体窒素、ディープフリーザーでの保存仕様DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5%材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング)ねじ口規格(GL)GL-45耐熱温度(℃)-196~+260℃
試薬瓶(広口・栓付き)(DURAN(R)) DURAN試薬瓶(広口・栓付き)(DURAN(R))DURAN
7,598税込8,358
1本
当日出荷から10日以内出荷
化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)係数熱膨張係数/33×10-7/℃(20℃~300℃)
試薬瓶(細口・栓付き)(DURAN(R)) DURAN試薬瓶(細口・栓付き)(DURAN(R))DURAN
5,198税込5,718
1本
当日出荷から10日以内出荷
化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)係数熱膨張係数/33×10-7/℃(20℃~300℃)