カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
絞り込み
ブランド
  • DURAN
  • モノタロウ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(131)
  • SMC(70)
  • リケン(37)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • Hearts(18)
  • エスコ(17)
  • BXカネシン(16)
  • TPP(13)
  • 三桂製作所(11)
  • イスカル(10)
  • CKD(10)
  • ニッサン(10)
  • スーパーツール(9)
  • MOTUL(9)
  • アイシス(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • TRUSCO(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GL-4」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ口ビン DURANネジ口ビンDURAN
3,598税込3,958
1個
当日出荷から12日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
青キャップ GL-18 広口ねじ口びん4ポートキャップ用 DURAN青キャップ GL-18 広口ねじ口びん4ポートキャップ用DURAN
3,598税込3,958
1袋(2個)
3日以内出荷
広口4ポートねじ口キャップGL80専用のオプションパーツ類です。GL18規格のねじ口ポートです。
ねじ口びん4ポートキャップセット DURANねじ口びん4ポートキャップセットDURAN
16,980税込18,678
1袋(2個)
当日出荷
GL-45規格のねじ口キャップに、4つのポートを付加したねじ口キャップをモジュール化。 HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴムねじ規格GL-45
ねじ口びん2ホース接続キャップ DURANねじ口びん2ホース接続キャップDURAN
14,980税込16,478
1袋(2個)
当日出荷
●ノズル外径Φ9、Φ12の二段ノズルのついたキャップです。 ・GL-45のねじ口DURANRびんに使用できます。内径Φ8~Φ11のチューブが接続可能です。
材質ポリプロピレン型式GL-45ゴム止外径(Φmm)9、12
ねじ口びん2ポートキャップ DURANねじ口びん2ポートキャップDURAN
13,600税込14,960
1袋(2個)
当日出荷
●GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。 ・HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 ・従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
インサート ねじ口びん広口4ポートキャップ用 DURANインサート ねじ口びん広口4ポートキャップ用DURAN
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
●広口4ポートねじ口キャップGL80専用のオプションパーツ類です。●GL18規格のねじ口ポートです。
メンブレンフィルターセット 広口ねじ口びん4ポートキャップ用 DURANメンブレンフィルターセット 広口ねじ口びん4ポートキャップ用DURAN
14,980税込16,478
1袋(2個)
3日以内出荷
広口4ポートねじ口キャップGL80専用のオプションパーツ類です。GL18規格のねじ口ポートです。
型式GL-18ねじ規格GL-18
ユーティリティねじ口ボトル DURANユーティリティねじ口ボトルDURAN
6,998税込7,698
1個
当日出荷から12日以内出荷
●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
ねじ口びん3ポートキャップ DURANねじ口びん3ポートキャップDURAN
14,400税込15,840
1袋(2個)
当日出荷
●GL-45規格のねじ口キャップに、3コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。●HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。●従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
ボトル用タグ GL-45 DURANボトル用タグ GL-45DURAN
7,998税込8,798
1袋(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグです。色分けすることによって、試薬の識別を視覚的にわかりやすくします。ねじ口びんに取り付けてご利用ください。
用途ねじ口びんGL-45用
ユーティリティーねじ口びん 水キャップ付 DURANユーティリティーねじ口びん 水キャップ付DURAN
6,998税込7,698
1箱(4個)
3日以内出荷から33日以内出荷
●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラスねじ規格GL-45
ユーティリティねじ口ボトル 茶 Eキャップ付 DURANユーティリティねじ口ボトル 茶 Eキャップ付DURAN
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
材質キャップ・液切リング:PPねじ規格GL-45
ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格) DURANステンレスボトル ボトルのみ(UN規格)DURAN
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
●GL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●キャップはPTFEパッキン付きです。●UN規格認証品ではありません。(ボトル形状が異なります)。
用途UN規格容量(mL)1500材質SUS高さ(mm)201口内径(Φmm)30胴外径(Φmm)120
ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格) DURANステンレススチールボトル キャップ付(UN規格)DURAN
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
●GL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●キャップはPTFEパッキン付きです。●UN規格認証品ですので、液体危険物輸送容器として使用可能です。
用途UN規格容量(mL)1500材質SUS高さ(mm)201胴外径(Φmm)120
撹拌反応容器セット DURAN撹拌反応容器セットDURAN
89,980税込98,978
1セット
欠品中
●GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の撹拌プロペラスターラーです。●お手持ちのマグネチックスターラーで撹拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。●密閉状態での撹拌に対応です。●ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性があります。●オートクレーブ滅菌が可能です。●既存のねじ口びんにも取り付け可能です。●リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーションがあります。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GL-45容量(mL)500
ねじ口びん開栓確認キャップ DURANねじ口びん開栓確認キャップDURAN
5,398税込5,938
1袋(10個)
7日以内出荷
●ねじ口開栓確認キャップは、GL-45のねじ口DURAN(R)びんに使用できます。●キャップをねじ口びんに装着してきつく締め込むと、「カチッ」という音とともにプラスチックリング部分がびんの首部に固定され、次にキャップを緩める際に、プラスチックリング部分のミシン目が切断されて開栓が可能になるため、開栓済かどうかの確認が容易におこなえます。●リング部分が切断された後は、通常のキャップとして使用可能です。●耐熱温度は140℃です。
材質ポリプロピレン型式GL-45ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)140℃アズワン品番1-8234-02
撹拌反応容器セット DURAN撹拌反応容器セットDURAN
89,980税込98,978
1セット
92日以内出荷
●GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の撹拌プロペラスターラーです。●お手持ちのマグネチックスターラーで撹拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。●密閉状態での撹拌に対応です。●ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性があります。●オートクレーブ滅菌が可能です。●既存のねじ口びんにも取り付け可能です。●リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーションがあります。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GL-45容量(mL)1000