カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(57)
絞り込み
ブランド
  • DURAN
  • GVS(103)
  • アズワン(28)
  • ParkerTAIYO(24)
  • SIBATA(柴田科学)(21)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(17)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(14)
  • アイシス(13)
  • TPP(13)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(12)
  • 日本理化学器械(NRK)(11)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
  • リケン(10)
  • PYREX(パイレックス)(10)
  • BRAND(10)
  • 三商(10)
  • SIMAX(7)
  • SCAT(7)
  • BOHLENDER(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl-45」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボトル用タグ GL-45 DURANボトル用タグ GL-45DURAN
7,998税込8,798
1袋(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグです。色分けすることによって、試薬の識別を視覚的にわかりやすくします。ねじ口びんに取り付けてご利用ください。
用途ねじ口びんGL-45用
ネジ口ビン DURANネジ口ビンDURAN
3,598税込3,958
1個
当日出荷から12日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
茶褐色
ねじ口びん2ホース接続キャップ DURANねじ口びん2ホース接続キャップDURAN
14,980税込16,478
1袋(2個)
当日出荷
●ノズル外径Φ9、Φ12の二段ノズルのついたキャップです。 ・GL-45のねじ口DURANRびんに使用できます。内径Φ8~Φ11のチューブが接続可能です。
材質ポリプロピレン型式GL-45ゴム止外径(Φmm)9、12
ねじ口びん2ポートキャップ DURANねじ口びん2ポートキャップDURAN
13,600税込14,960
1袋(2個)
当日出荷
●GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。 ・HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 ・従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
ねじ口びん4ポートキャップセット DURANねじ口びん4ポートキャップセットDURAN
16,980税込18,678
1袋(2個)
当日出荷
GL-45規格のねじ口キャップに、4つのポートを付加したねじ口キャップをモジュール化。 HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴムねじ規格GL-45
ユーティリティねじ口ボトル DURANユーティリティねじ口ボトルDURAN
6,998税込7,698
1個
当日出荷から10日以内出荷
●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格) DURANステンレススチールボトル キャップ付(UN規格)DURAN
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
●GL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●キャップはPTFEパッキン付きです。●UN規格認証品ですので、液体危険物輸送容器として使用可能です。
用途UN規格容量(mL)1500材質SUS高さ(mm)201胴外径(Φmm)120
ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格) DURANステンレスボトル ボトルのみ(UN規格)DURAN
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
●GL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●キャップはPTFEパッキン付きです。●UN規格認証品ではありません。(ボトル形状が異なります)。
用途UN規格容量(mL)1500材質SUS高さ(mm)201口内径(Φmm)30胴外径(Φmm)120
ねじ口びん3ポートキャップ DURANねじ口びん3ポートキャップDURAN
14,400税込15,840
1袋(2個)
当日出荷
●GL-45規格のねじ口キャップに、3コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。●HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。●従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
ユーティリティーねじ口びん 水キャップ付 DURANユーティリティーねじ口びん 水キャップ付DURAN
6,998税込7,698
1箱(4個)
3日以内出荷から33日以内出荷
●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラスねじ規格GL-45
ユーティリティねじ口ボトル 茶 Eキャップ付 DURANユーティリティねじ口ボトル 茶 Eキャップ付DURAN
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
●持ち手部分の凹によってつかみ易く、持ち易く、安全性と使い勝手が向上。●新キャップを採用で、少ない回転で開閉が出来ます(従来のGL-45キャップも併用可能)・試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグは4本(4色)が標準付属しています。
材質キャップ・液切リング:PPねじ規格GL-45
撹拌反応容器セット DURAN撹拌反応容器セットDURAN
88,980税込97,878
1セット
欠品中
●GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の撹拌プロペラスターラーです。●お手持ちのマグネチックスターラーで撹拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。●密閉状態での撹拌に対応です。●ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性があります。●オートクレーブ滅菌が可能です。●既存のねじ口びんにも取り付け可能です。●リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーションがあります。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GL-45容量(mL)500
ねじ口びん開栓確認キャップ DURANねじ口びん開栓確認キャップDURAN
5,398税込5,938
1袋(10個)
7日以内出荷
●ねじ口開栓確認キャップは、GL-45のねじ口DURAN(R)びんに使用できます。●キャップをねじ口びんに装着してきつく締め込むと、「カチッ」という音とともにプラスチックリング部分がびんの首部に固定され、次にキャップを緩める際に、プラスチックリング部分のミシン目が切断されて開栓が可能になるため、開栓済かどうかの確認が容易におこなえます。●リング部分が切断された後は、通常のキャップとして使用可能です。●耐熱温度は140℃です。
材質ポリプロピレン型式GL-45ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)140℃アズワン品番1-8234-02
ガロンびんアダプター ねじ口びん用 DURANガロンびんアダプター ねじ口びん用DURAN
6,898税込7,588
1個
欠品中
●ガロンびんにねじ口びん用キャップを取り付けるためのアダプターです。●キャップ側がGL45、ガロンびん側はGL38です。
材質ポリプロピレン型式GL-38ねじ規格GL-38
ねじ口びん 青キャップ付 DURANねじ口びん 青キャップ付DURAN(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN色(本体)クリア耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
HPLCねじ口びん びんのみ DURANHPLCねじ口びん びんのみDURAN
69,980税込76,978
1箱(10個)
3日以内出荷
●専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。●HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30
ねじ口瓶用 キャップ DURANねじ口瓶用 キャップDURAN
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
ねじ口瓶丸型 DURANねじ口瓶丸型DURAN(1件のレビュー)
2,190税込2,409
1本
当日出荷から翌々日出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)耐熱温度(℃)250(本体)
ねじ口びん 茶 青キャップ付 DURANねじ口びん 茶 青キャップ付DURAN
3,590税込3,949特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質硼珪酸ガラス目盛あり耐熱温度(℃)140JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ねじ口びん液切リング DURANねじ口びん液切リングDURAN
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
型式GL-45
ねじ口びんパッキン 赤キャップ用 DURANねじ口びんパッキン 赤キャップ用DURAN
3,798税込4,178
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。
ねじ口びん 赤キャップ付 DURANねじ口びん 赤キャップ付DURAN(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
ねじ口びん 茶 赤キャップ付 DURANねじ口びん 茶 赤キャップ付DURAN
4,698税込5,168
1本
当日出荷から10日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質ガラス部:デュラン(ほうけい酸ガラス)耐熱温度(℃)180
ねじ口びん DURANねじ口びんDURAN
4,498税込4,948
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用) DURAN広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用)DURAN
959税込1,055
1本
当日出荷
ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
仕様キャップ(青・GLS-80用)材質DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)ねじ口規格(GL)GL-45材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-8210-11口内径×胴径×高さ(mm)外径Φ86×40
ねじ口びんパッキン DURANねじ口びんパッキンDURAN
3,398税込3,738
1袋(10個)ほか
当日出荷
●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。
ねじ規格GL-45
PBTねじ口キャップ DURANPBTねじ口キャップDURAN
1,598税込1,758
1個
当日出荷
別売りのガスケット(3-9184-02)でしっかりと密閉可能です。
種別穴開きキャップ材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)サイズGL45アズワン品番3-9184-01オートクレーブの可否可(121℃・20分)
ねじ口びん角型(透明) キャップ付き DURANねじ口びん角型(透明) キャップ付きDURAN
2,498税込2,748
1本
当日出荷から12日以内出荷
●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付 DURANねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付DURAN
17,980税込19,778
1箱(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
ねじ口びん(メジュームびん) 赤キャップ付 DURANねじ口びん(メジュームびん) 赤キャップ付DURAN
26,980税込29,678
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
プレミアムボトル用キャップ DURANプレミアムボトル用キャップDURAN
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
PFA製ですので乾熱滅菌ができます。
ねじ口規格(GL)GL-45材質キャップ:PFA、パッキン:シリコンにPTFE張り耐熱温度(℃)200
ねじ口びん(メジュームびん) 透明キャップ付 DURANねじ口びん(メジュームびん) 透明キャップ付DURAN
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質キャップ:TPXポリマー
プレミアムボトル(デュラン) DURANプレミアムボトル(デュラン)DURAN
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
用途製薬・製剤の活性物質の保存瓶 ワクチン・血清など大量の原料保存と移動 液体窒素、ディープフリーザーでの保存仕様DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5%材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング)ねじ口規格(GL)GL-45耐熱温度(℃)-196~+260℃
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ DURANねじ口びん(メジュームびん) びんのみDURAN
11,900税込13,090
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から33日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
ねじ口びん角型(透明) 赤キャップ付き DURANねじ口びん角型(透明) 赤キャップ付きDURAN(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
材質ETFE材質(本体)硼珪酸ガラスキャップ色材質(パッキン)PTFE張り
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ DURANねじ口びん(メジュームびん) びんのみDURAN
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
容量(L)2材質ほうけい酸ガラス全高(mm)262ねじ口規格(GL)45胴外径(Φmm)136
ねじ口びん液切リング 白キャップ用 DURANねじ口びん液切リング 白キャップ用DURAN
5,798税込6,378
1箱(5個)
3日以内出荷
●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 DURANHPLCねじ口びん 4ポートキャップ付DURAN
41,980税込46,178
1箱(2個)
3日以内出荷から8日以内出荷
●4ヶ所のポートによって、HPLC用途の他にびん外部との気・液のやり取りが可能なキャップを組み合わせたねじ口びんです。 ・100~150kPaの範囲であれば、びん内外で-圧力差があっても使用可能です。 ・耐圧はドイツのテュフラインランド社により、GSマークの認証を受けています。 ・2種類のチューブ(1.6mm、3.2mm)が使えるセプタムが付属されています。 ・2~4本のチューブが固定でき、同時に複数のラインへ吐出または吸引することができます。 ・フィルターを取付けることで無菌状態のままを保つことができます。
材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム口内径(Φmm)30
ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付 DURANねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付DURAN
14,980税込16,478
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみ DURANねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみDURAN
13,980税込15,378
1本ほか
当日出荷から33日以内出荷
バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。