カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
絞り込み
ブランド
  • DURAN
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • BOHLENDER(7)
  • DWK Life Sciences(2)
  • アズワン(1)
  • PYREX(パイレックス)(1)
  • カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gls-80」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用) DURAN広口ねじ口瓶用キャップ(GLS-80用)DURAN
959税込1,055
1本
当日出荷
ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
仕様キャップ(青・GLS-80用)材質DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)ねじ口規格(GL)GL-45材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-8210-11RoHS指令(10物質対応)対応口内径×胴径×高さ(mm)外径Φ86×40
液切リング 広口ねじ口びん青キャップ用 GLS-80 DURAN液切リング 広口ねじ口びん青キャップ用 GLS-80DURAN
7,398税込8,138
1袋(10個)
3日以内出荷
ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。びんから注ぐ際に、液切れを良くします。液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
材質ポリプロピレン型式GLS-80ねじ規格GLS-80最高使用温度(℃)140℃
インサート ねじ口びん広口4ポートキャップ用 DURANインサート ねじ口びん広口4ポートキャップ用DURAN
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
●広口4ポートねじ口キャップGL80専用のオプションパーツ類です。●GL18規格のねじ口ポートです。
広口ねじ口瓶(デュラン) DURAN広口ねじ口瓶(デュラン)DURAN(1件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)仕様青キャップ(GLS-80用)付ねじ口規格(GL)GL-80色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)液切れリングあり
耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付 DURAN耐熱ねじ口びん 広口 青キャップ付DURAN
33,980税込37,378
1箱(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。液切りリング付(ポリプロピレン製)です。
耐熱ねじ口びん 広口 びんのみ DURAN耐熱ねじ口びん 広口 びんのみDURAN
9,398税込10,338
1個ほか
3日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付 DURANねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付DURAN
99,980税込109,978
1箱(10個)
3日以内出荷
●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
ねじ口瓶用 キャップ DURANねじ口瓶用 キャップDURAN
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
耐熱ねじ口びん 広口 白キャップ付 DURAN耐熱ねじ口びん 広口 白キャップ付DURAN
19,980税込21,978
1個ほか
6日以内出荷から32日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠。
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付 DURAN耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付DURAN(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個ほか
6日以内出荷から32日以内出荷
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠・遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
ねじ口びん DURANねじ口びんDURAN
4,498税込4,948
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
ねじ口びん青キャップ DURANねじ口びん青キャップDURAN
9,798税込10,778
1袋(10個)
3日以内出荷
●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
材質ポリプロピレン型式GLS-80ねじ規格GLS-80最高使用温度(℃)140℃
ねじ口びん白キャップ DURANねじ口びん白キャップDURAN
18,980税込20,878
1袋(5個)
10日以内出荷
●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
ねじ口びん液切リング 白キャップ用 DURANねじ口びん液切リング 白キャップ用DURAN
20,980税込23,078
1袋(5個)
3日以内出荷
●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
撹拌反応容器用キャップセット(シャフト付き) DURAN撹拌反応容器用キャップセット(シャフト付き)DURAN
79,980税込87,978
1セット
49日以内出荷
液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。マグネスター(MGシリーズ)での使用が可能です。
材質撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP型式GLS-80ねじ規格GLS-80
gls-1特集