カテゴリ
- 科学研究・開発用品(33)
絞り込み
ブランド
- DURAN
- モノタロウ(5)
- climbing(クライミング)(57)
- HARIO(19)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(55)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(30)
- PROST's(16)
- PYREX(パイレックス)(32)
- SIBATA(柴田科学)(61)
- SKC(環境測定)(27)
- TGK(東京硝子器械)(60)
- Thermo Fisher Scientific(20)
- アズワン(191)
- エスコ(41)
- コスモスビード(48)
- サンプラテック(42)
- ホンダ(42)
- 三商(73)
- 日本理化学器械(NRK)(21)
- 旭製作所(72)
- ブランドをもっと見る
「ml-3000」の検索結果
特価

広口ねじ口瓶(デュラン)
DURAN(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。口形状広口色(本体)クリア(青キャップ(GLS-80用)付)ねじ規格GLS-80仕様青キャップ(GLS-80用)付材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)ねじ口規格(GL)GL-80口内径(Φmm)65色(フタ)青材質(フタ)PP(ポリプロピレン)液切れリングあり
ねじ口瓶丸型
DURAN(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。耐熱温度(℃)250(本体)材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)
ねじ口びん 茶 青キャップ付
DURAN¥16,980税込¥18,6781本当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。耐熱温度(℃)140材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ねじ口びん 赤キャップ付
DURAN(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ
DURAN¥11,980税込¥13,1781本当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質ほうけい酸ガラス容量(L)2全高(mm)262ねじ口規格(GL)45胴外径(Φmm)136
ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付
DURAN¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から11日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
保存瓶 フタつまみ付き
DURAN(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
メスフラスコClassA
DURAN¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス)ClassA、栓/PE(ポリエチレン)オートクレーブの可否可(121℃)
極厚三角フラスコ
DURAN¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷リム部分を肉厚に強化し、耐衝撃性を高めており破損のリスクを減らします。種別三角フラスコ材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)オートクレーブの可否可
ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 赤キャップ付
DURAN¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から8日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
吸引瓶
DURAN¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から10日以内出荷材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)規格USP(米国薬局方)準拠オートクレーブの可否可(121℃)熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
ねじ口びん(メジュームびん) 透明キャップ付
DURAN¥28,980税込¥31,8781個当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質キャップ:TPXポリマー
試薬瓶(細口・栓付き)(DURAN(R))
DURAN¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)係数熱膨張係数/33×10-7/℃(20℃~300℃)
試薬瓶(広口・栓付き)(DURAN(R))
DURAN¥21,980税込¥24,1781本当日出荷化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。材質硼珪酸ガラス色透明JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)係数熱膨張係数/33×10-7/℃(20℃~300℃)口タイプ広口
メスシリンダーDURAN(R)
DURAN¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から12日以内出荷材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)規格DIN 規格 EN ISO 4788 Class B、USP(米国薬局方)準拠オートクレーブの可否可(121℃)熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
ねじ口びん(メジュームびん) 黒キャップ付
DURAN¥29,980税込¥32,9781個当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:EPDM、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ
DURAN¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から33日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
スーパー肉厚ビーカー
DURAN¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から5日以内出荷●肉厚がどの部分でも一定です。●オートクレーブ使用可能です。●滅菌器にかけられます。●リトレイスコード(製造No.)が記載されています。●DIN/ISOに基づいた形状をしています。
ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 青キャップ付
DURAN¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から6日以内出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm
DURAN¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷から33日以内出荷●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。タイプ平底ツバ内径(Φmm)150ツバ外径(Φmm)184胴外径(Φmm)154
スーパー肉厚ビーカー
DURAN¥169,800税込¥186,7801箱(10個)3日以内出荷から33日以内出荷●肉厚がどの部分でも一定です。●オートクレーブ使用可能です。●滅菌器にかけられます。●リトレイスコード(製造No.)が記載されています。●DIN/ISOに基づいた形状をしています。材質ほうけい酸ガラス
耐熱ねじ口びん 広口 びんのみ
DURAN¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から5日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
スーパー肉厚三角フラスコ細口
DURAN¥219,800税込¥241,7801箱(10個)3日以内出荷から5日以内出荷肉厚がどの部分でも一定です。オートクレーブ使用可能です。滅菌器にかけられます。リトレイスコード(製造No.)が記載されています。DIN/ISOに基づいた形状をしています。種別三角フラスコ材質ほうけい酸ガラス
ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみ
DURAN¥15,980~税込¥17,578~1本ほか3日以内出荷から33日以内出荷バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
試薬びん DURAN
DURAN¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷から33日以内出荷試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。材質ほうけい酸ガラス
セパラブル フラスコ丸形
DURAN¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。仕様ツバ面:平面摺り材質硼珪酸ガラス1容量(mL)3000高さ(mm)215最大外径(mm)Φ200アズワン品番1-7800-03ツバ内径(Φmm)120ツバ外径(Φmm)150
HPLC溶媒ボトル びんのみ
DURAN¥54,980~税込¥60,478~1本4日以内出荷から5日以内出荷液クロ向けの展開溶媒ボトルです。用途HPLC等の移動相溶媒タンク用材質ほうけい酸ガラス-1ねじ規格GL45
耐熱ねじ口びん 広口 白キャップ付
DURAN¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷から32日以内出荷GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPPSU(ポリフェニルスルフォン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PPSU(ポリフェニルスルフォン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠。材質キャップ:PPSU(ポリフェニルスルフォン)、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り、液切リング:PTFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80