カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • EDWARDS
  • モノタロウ(2)
  • SMC(3,436)
  • メディアカバーマーケット(36)
  • コスモ・テック(34)
  • CKD(29)
  • 佐藤真空(22)
  • コクゴ(19)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • ULVAC(アルバック)(11)
  • ミドリ安全(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • ケニス(9)
  • 大成技研(TAISEI)(9)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • KITZ(キッツ)(7)
  • 東芝ライテック(7)
  • TOTO(7)
  • アズワン(6)
  • 東洋バルヴ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NW25」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ティ EDWARDSティEDWARDS
18,980税込20,878
1個
当日出荷から67日以内出荷
用途真空配管部品
センタリングリング(SUS316)&Oリング EDWARDSセンタリングリング(SUS316)&OリングEDWARDS
2,198税込2,418
1個
当日出荷から46日以内出荷
寸法B(mm)3.9寸法C(mm)8
スピーディバルブ(ニトリル) EDWARDSスピーディバルブ(ニトリル)EDWARDS
31,980税込35,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用圧力900000~1×10-3Paリーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)ベーク温度(℃)60
クランピングリング(ステンレス) EDWARDSクランピングリング(ステンレス)EDWARDS
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
エルボー(SUS316L) EDWARDSエルボー(SUS316L)EDWARDS
11,980税込13,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状エルボ
ブランキングフランジ(SUS316L) EDWARDSブランキングフランジ(SUS316L)EDWARDS
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
寸法C(mm)6寸法D(mm)2.5形状ブランキングフランジ
クロス EDWARDSクロスEDWARDS
27,980税込30,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途真空配管部品材質ステンレス(AISI316L)形状クロス
ノズル(アルミ) EDWARDSノズル(アルミ)EDWARDS(1件のレビュー)
3,790税込4,169
1個
当日出荷から33日以内出荷
寸法A(mm)7寸法B(mm)10寸法C(mm)40
ダイヤフラムバルブ(手動式) EDWARDSダイヤフラムバルブ(手動式)EDWARDS
40,800税込44,880
1個
当日出荷から43日以内出荷
形状ストレートハンドル形状ローレット式使用圧力900000~1×10-3Paベーク温度(℃)60リーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)材質(本体)アルミシリコン合金バルブ種類ダイヤフラムバルブ
縮小変換用ピース(SUS316L) EDWARDS縮小変換用ピース(SUS316L)EDWARDS
9,798税込10,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイルミストフィルター EMFシリーズ EDWARDSオイルミストフィルター EMFシリーズEDWARDS
43,980税込48,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
縮小変換用Tピース(SUS316L) EDWARDS縮小変換用Tピース(SUS316L)EDWARDS
24,980税込27,478
1個
当日出荷から97日以内出荷
材質ステンレス(SUS316L)
エルボ EDWARDSエルボEDWARDS
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途真空配管部品材質ステンレス(AISI316L/SUS316L)RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリー真空ポンプ RVシリーズ EDWARDSロータリー真空ポンプ RVシリーズEDWARDS
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷から93日以内出荷
稼働中でもポンプの構成を変える事ができます。 ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備していますので、取り付けが容易です。
接続(吸気・排気口)NW25
スウィングクランプ EDWARDSスウィングクランプEDWARDS
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
寸法C(mm)35
フレキシブル配管 EDWARDSフレキシブル配管EDWARDS
27,980税込30,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途真空配管部品
油回転真空ポンプ接続用アダプタ EDWARDS油回転真空ポンプ接続用アダプタEDWARDS
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
フレキシブルベローズ(SUS316L) EDWARDSフレキシブルベローズ(SUS316L)EDWARDS
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷から47日以内出荷
寸法A(mm)102寸法B(mm)123形状フレキシブルベローズ
クロスピース(SUS316L) EDWARDSクロスピース(SUS316L)EDWARDS
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
形状クロスピース
nXDSドライスクロールポンプ EDWARDSnXDSドライスクロールポンプEDWARDS
769,800税込846,780
1台
10日以内出荷
クラス最高の真空到達及び排気速度を実現しました。 52dB(A)未満の静音性です。 最長5年の整備間隔により所有コストを低減します。 ユーザーによるチップシールの交換が可能です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置仕様サーマルプロテクタ付寸法(mm)432×265×302.3電圧(V)100-127、200-240、単相(50/60Hz)電源AC吐出口径NW25騒音値(dB)(50/60Hz)52吸込口径NW25ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形
フレキシブルパイプライン(SUS316L) EDWARDSフレキシブルパイプライン(SUS316L)EDWARDS
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
寸法B(mm)500形状フレキシブルパイプライン
ロータリーポンプE2M28 三相200V EDWARDSロータリーポンプE2M28 三相200VEDWARDS
549,800税込604,780
1台
10日以内出荷
オイルの逆流防止機構付です。 ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など仕様サーマルプロテクタ付トラスコ品番775-7760材質アルミニウム、鋳鉄寸法(mm)554×239×183質量(kg)40電圧(V)三相200電源AC到達圧力(Pa)0.1排気速度(50/60Hz)(L/min)458/550騒音値(dB)(50/60Hz)57吸込口径NW25ポンプの種類油回転
E2Mロータリーポンプ(単相100/200V切替) EDWARDSE2Mロータリーポンプ(単相100/200V切替)EDWARDS
439,800税込483,780
1台
10日以内出荷
オイルの逆流防止機構付です。ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付材質アルミニウム、鋳鉄電源AC吐出口径Φ15mm、BSP3/4吸込口径NW25ポンプの種類油回転
アクティブ真空計 EDWARDSアクティブ真空計EDWARDS
149,800税込164,780
1個
10日以内出荷
AIM 交換用ボディーチューブアッセンブリ EDWARDSAIM 交換用ボディーチューブアッセンブリEDWARDS
30,980税込34,078
1個
16日以内出荷
アクティブインバーテッドマグネトロンゲージAIMの交換用ボディーチューブアッセンブリです。 AIMボディチューブサービスキットに含まれるパーツを組み込んだ、アッセンブリーパーツです。
AIM ボディーチューブサービスキット EDWARDSAIM ボディーチューブサービスキットEDWARDS
20,980税込23,078
1セット
16日以内出荷
アクティブインバーテッドマグネトロンゲージAIMのボディチューブ内部を構成する部品です。
直結型油回転真空ポンプ”RVシリーズ” EDWARDS直結型油回転真空ポンプ”RVシリーズ”EDWARDS
349,800税込384,780
1台
21日以内出荷
オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など。トラスコ品番456-0761材質アルミニウム、鋳鉄全長(mm)489電源(V)三相200全幅(mm)158全高(mm)261排気速度(L/min)【50Hz】200【60Hz】237到達圧力(Pa)0.2騒音値(dB)48使用油ウルトラグレード19口径【吸気口径】NW25
WRG 交換用ボディーチューブアッセンブリ EDWARDSWRG 交換用ボディーチューブアッセンブリEDWARDS
116,980税込128,678
1個
46日以内出荷
ワイドレンジゲージWRGの交換用ボディーチューブアッセンブリです。
APG200-XM-NW16 EDWARDSAPG200-XM-NW16EDWARDS
89,980税込98,978
1個
92日以内出荷
1 ライトリングによる圧力表示 新開発のライトリングにより、 セントラルインターフェイスから離れまた場所でシステムの圧力を確認可能です。 2 コンパクトサイズ APG100シリーズと比べ、 性能を損なうことなく25% 小型化しています。 3 長くなったフィラメント 独自設計によりフィラメント長の最大化に成功し、 感度の強化によって測定範囲の上限と下限の反応性も 向上しました。 4 内蔵フィルター 内蔵フィルターが測定セルを損傷させる粒子を除去するので、設置すればほぼ保守の必要はありません。 5 幅広い電源に対応 15~48Vの幅広い入力電源は業界最大で、電源を気にすることなくゲージを使用することができます。 6 取り付けが簡単 お客様が一番したくないのがソフトウェアの変更や時間のかかる適格性確認です。 そのため、 Edwardsでは最も一般的な出力に対応したモデルを取り揃えました。これにより、 アップグレードがさらに簡単になっています。 7 デジタル/アナログ Edwardsのデジタルゲージとアナログゲージは設置面積が同じです。 データ収集/制御の必要性が増した場合、あとから簡単にアップグレードすることができます。 8 セットポイントリレー Edwardsのゲージとしては初めて専用セットポイントリレーを装備しているので、幅広い連鎖アクションを起動することができます。
用途分析機器 真空で実現できる限界に挑戦しつつ、プロセスを完全に最適化し再現可能にすることが、常に最高を目指す上で重要です。 半導体 使用環境が過酷なことで知られていますが、このような環境でもファブが24時間無休で稼働することが極めて重要です。 そのため、すべての部品を厳しく監視することによって稼働時間の大幅な向上を実現します。 医薬 医薬および医薬関連のすべてのプロセスは、プロセスステップごとに異なった真空度を用いています。 プロセスステップで正確かつ信頼性の高い測定を行うことが一貫した出力を得るのに重要です。仕様セットポイント:0、1、2 (モデルによる)、過圧限界:10bar、デッドボリューム:3.3cm3、保守チューブと電子機器の交換材質真空接触部:タングステン/レニウム、ステンレス鋼316Lおよび304L、ガラス、ニッケル、ニッケル鉄合金、 ステンレス鋼302S26寸法(mm)63×37×37 (対辺寸法)質量(g)130フランジNW16/25、DV16CF、 1/8" NPT、 4VCR、 8VCR、 ベアチューブ規格CE、UKCA出力シリアル:RS232またはRS485ケーブル長(m)100温度(℃)最高ベークアウト(電子機器非接触):150寸法A(mm)37精度大気圧~100hPa ±50%100hPa~1×103hPa ±15%1×103hPa~5×10-4hPa ±50%寸法B(mm)52寸法C(mm)11範囲1.8~9.2Vアナログ出力0~10再現性(%)100~1×103hPaの間で読み値の2保護等級40インターフェースワンプッシュ式測定範囲(hPa)大気圧~5×104(大気圧~3.75×10-4torr)保護機能内蔵フィルターコネクタ電気:RJ45/9ピンD-sub保管温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料APG200データシート(0.82MB)インジケータステータス:360°高輝度LEDリング動作温度範囲(℃)5~60°供給電圧(V)直流15~48相対湿度(%RH)31℃まで80%、40℃以上では50まで線形に減少対応ソフトウェアLabviewドライバー接点定格直流48V (最大) 500mAコントローラ互換性:TIC/ADC/TAG
ロータリーポンプ(EDWARDS) EDWARDSロータリーポンプ(EDWARDS)EDWARDS
279,800税込307,780
1個(1個)
120日以内出荷
加圧給油方式の採用により、大気圧から高真空までの運転がスムーズに行えます。精密加工と特殊給油方式により低騒音・低振動です。オイル流量の調節バルブを内蔵しており、高真空だけでなく高圧力時もスムーズな連続運転を実現しています。
電源(V)単相100/200
RVロータリーポンプ(三相200/460V切替) EDWARDSRVロータリーポンプ(三相200/460V切替)EDWARDS
1台
欠品中
オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ユニークな給油システムです。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付材質アルミニウム、鋳鉄電圧(V)200-220/380-415、3相(50Hz)、200-230/460、3相(60Hz)電源AC吐出口径NW25吸込口径NW25ポンプの種類油回転
RVロータリーポンプ(単相100V/200V切替) EDWARDSRVロータリーポンプ(単相100V/200V切替)EDWARDS
1台
欠品中
振動・ノイズが極めて低い(48dBA/50Hz)、油回転真空ポンプです。使いやすいモードセレクター(高真空モードとハイスループットモード)とアクセス可能な3ポジションのガスバラストコントロールで、稼働中も含めていつでも好きな時に、ポンプの構成を変える事ができます。高真空モードにすれば油量は少なくなり高真空が得られ、ハイスループットモードにすれば油量が多くなり負荷が小さいので長時間運転が可能になります。ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備しているので取り付けが簡単に行えます。
電圧(V)100/200電源ACモーター出力(W)(単相100V/200V兼用)50Hz:450 60Hz:550、初期設定は200Vです。最大圧力(bar)(アウトレット)0.2、(インレットとガス バラスト)0.5吐出口径NW25騒音値(dB)(50/60Hz)48吸込口径NW25ポンプの種類油回転