カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 測定用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- EDWARDS
- モノタロウ(3)
- AZLA(アズラ)(78)
- GARDEN FRIENDS(93)
- LDK(115)
- MAZDA(マツダ)(225)
- McGard(マックガード)(83)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(97)
- R&G RACING PRODUCTS(256)
- RS PRO(624)
- Seeed Studio(77)
- SPARKFUN(351)
- WatchGuard(217)
- トヨタ(239)
- ニッサン(87)
- ホンダ(3,475)
- ミツビシ(168)
- レイ・アウト(412)
- 三菱ふそう(1,586)
- 東京発条製作所(483)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

アピエゾン 真空ポンプ用グリース
EDWARDS¥75,980税込¥83,5781本(25g)当日出荷シリコンおよびハロゲンを含まず、一般に選択されることが多い極低温真空グリースとして広く認識されています。極低温グリースは低温でもひび割れのない性能特性を示し、-273℃の極低温から+30℃までの頻繁な循環に耐えるように特別に配合されています。隣接する表面の微細孔を満たす能力があるため、熱接触を改善します。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。20℃で6x10-10Torrの蒸気圧を示します。強力な「ゲッタリング」作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザーシステムの光学面(曇りが発生しない)。仕様●容量:25gチューブ●※海外向けの販売不可アズワン品番65-8769-49
ダイヤフラムバルブ(手動式)
EDWARDS¥30,900~税込¥33,990~1個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート材質(本体)アルミシリコン合金使用圧力900000~1×10-3Paハンドル形状ローレット式リーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)ベーク温度(℃)60バルブ種類ダイヤフラムバルブ
スピーディバルブ(ニトリル)
EDWARDS¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から10日以内出荷使用圧力900000~1×10-3Paリーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)ベーク温度(℃)60
アピエゾンLグリース
EDWARDS¥51,980税込¥57,1781本(50g)当日出荷Lグリースは、科学および産業用途での使用に適した、シリコンおよびハロゲンを含まない超高真空グリースです。 20℃で7x10-11Torrの非常に低い蒸気圧を示します。 クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。 優れた潤滑性を提供します。 周囲温度(通常は10~30℃ / 50~86°F)での使用が推奨されます。 耐放射線性を備えています。 強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。 炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザー システムの光学面(曇りが発生しない)使用目的保護、光学面、密封、漏れ検出、潤滑危険物の類別非危険物特性潤滑性
スピーディーバルブ SP25 バイトン
EDWARDS¥36,980税込¥40,6781個当日出荷エドワーズ製です。用途真空用バルブです。仕様NW25用、ストレートバルブ、ダイヤフラム、アルミボディ、Oリング:バイトントラスコ品番535-1927材質アルミニウム、バイトン
ベローズバルブ手動式 PV25MKA
EDWARDS¥53,980税込¥59,3781個当日出荷エドワーズ製です。用途真空用バルブに。仕様NW25用、アングルバルブ、ベローズシール、アルミボディ、Oリング:バイトントラスコ品番535-1926材質アルミニウム、バイトン
ベローズバルブ手動式 PV16MKA
EDWARDS¥44,980税込¥49,4781個当日出荷エドワーズ製です。用途真空用バルブに。仕様NW16用、アングルバルブ、ベローズシール、アルミボディ、Oリング:バイトントラスコ品番535-1913材質アルミニウム、バイトン
ベローズバルブ手動式 IPV16MKA
EDWARDS¥54,980税込¥60,4781個当日出荷エドワーズ製です。用途真空用バルブに。仕様NW16用、ストレートバルブ、ベローズシール、アルミボディ、Oリング:バイトントラスコ品番535-1917材質アルミニウム、バイトン
スピーディーバルブ SP10 バイトン
EDWARDS¥27,980税込¥30,7781個当日出荷エドワーズ製です。用途真空用バルブです。仕様NW10用、ストレートバルブ、ダイヤフラム、アルミボディ、Oリング:バイトントラスコ品番535-1908材質アルミニウム、バイトン
フォアライントラップ
EDWARDS¥98,980税込¥108,8781個当日出荷ロータリーポンプのオイル逆拡散を捕捉します。用途ロータリーポンプの油煙の捕集トラスコ品番419-4799適合機種RVシリーズ、E2Mシリーズ質量(kg)1.1アズワン品番1-3046-01
スピーディーバルブ SP16 バイトン
EDWARDS¥29,980税込¥32,9781個当日出荷エドワーズ製です。用途真空用バルブです。仕様NW16用、ストレートバルブ、ダイヤフラム、アルミボディ、Oリング:バイトントラスコ品番535-1915材質アルミニウム、バイトン
スピーディーバルブ SP40K ニトリル
EDWARDS¥77,980税込¥85,7781個当日出荷エドワーズ製です。用途真空用バルブに。仕様NW40用、ストレートバルブ、ダイヤフラム、アルミボディ、Oリング:ニトリルトラスコ品番535-1920材質アルミニウム、ニトリル
ベローズバルブ手動式 IPV25MKA
EDWARDS¥59,980税込¥65,9781個当日出荷エドワーズ製です。用途真空用バルブに。仕様NW25用、ストレートバルブ、ベローズシール、アルミボディ、Oリング:バイトントラスコ品番535-1924材質アルミニウム、バイトン
ターボ分子ポンプ NEXT55D CF63 NW16 80W AO
EDWARDS¥909,800税込¥1,000,7801個翌日出荷クラス最高レベルの排気速度用途nEXT55は、nEXT85に関連するすべて通信および制御オプションと、アクセサリとの互換性があります。トラスコ品番689-2894RoHS指令(10物質対応)対応
nXL200i NW40
EDWARDS¥2,998,000税込¥3,297,8001台翌日出荷性能向上されたEMC対応機種、高電圧対応機種は、EN61000-3-2のEU高調波エミッション規制を満たしています。インテリジェントドライブ一時的過負荷保護、システムは単相電源供給タイプから性能のプラットフォームが向上する一方で、初期の荒引き中のポンプに対応します。制御の柔軟性、標準として手動制御、簡易リモート制御、性能が実証されたシリアル通信(Modbusコマンド設定のRS485)制御を備えており、システムビルダーによって、更に多くの制御オプションが可能となります。コンパクトで静音設計、作業環境の改善とラボスペースの活用のための小さな設置面積と静音運転、オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズム、オイルの廃棄やメンテナンスを必要としないことで、運転及び稼働時間を確実に伸ばします。逆流防止のため排気バルブを内蔵、実証された信頼性、安心なEdwards iXL製品ライン、半導体用ドライポンプテクノロジーと性能実績に基づいています。Edwardsのインテリジェントポンプ製品ラインに新しく加わったnXLiは、科学OEMメーカー、LCMS(液体クロマトグラフ質量分析計)エンドユーザー、ICPMS(誘導結合プラズマ質量分析計)エンドユーザー、そして一貫した性能、制御及び信頼性が不可欠なアプリケーションに最適なドライポンプです。nXLiは静音運転と小さな設置面積を実現し、コンパクトながら便利、かつ柔軟で高性能な真空ポンプとなっています。オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズムは、メンテナンス無しで、オイルを破棄する手間もかけずに、最大稼働時間を最大5年延ばします。nXLiは初期のチャンバーの荒引き中、通常よりも過酷な環境での動作が可能です。インテリジェントな一時的な過負荷保護はありますが、大気圧から到達圧力までのチャンバー内の初期排気は、短時間でより高い出力を引き出すことが可能です。トラスコ品番269-7223全長(mm)708電源(V)200-230全幅(mm)307全高(mm)352騒音値(dB)56.7到達真空度2×10[[の-2乗]]mbar口径(mm)排気:NW25口径吸気:NW40排気速度(m3/h)(50/60Hz)200
nXL110i NW50
EDWARDS¥2,398,000税込¥2,637,8001台翌日出荷性能向上されたEMC対応機種、高電圧対応機種は、EN61000-3-2のEU高調波エミッション規制を満たしています。インテリジェントドライブ一時的過負荷保護、システムは単相電源供給タイプから性能のプラットフォームが向上する一方で、初期の荒引き中のポンプに対応します。制御の柔軟性、 標準として手動制御、簡易リモート制御、性能が実証されたシリアル通信(Modbusコマンド設定のRS485)制御を備えており、システムビルダーによって、更に多くの制御オプションが可能となります。コンパクトで静音設計、作業環境の改善とラボスペースの活用のための小さな設置面積と静音運転、オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズム、オイルの廃棄やメンテナンスを必要としないことで、運転及び稼働時間を確実に伸ばします。逆流防止のため排気バルブを内蔵、実証された信頼性、安心なEdwards iXL製品ライン、半導体用ドライポンプテクノロジーと性能実績に基づいています。Edwardsのインテリジェントポンプ製品ラインに新しく加わったnXLiは、科学OEMメーカー、LCMS(液体クロマトグラフ質量分析計)エンドユーザー、ICPMS(誘導結合プラズマ質量分析計)エンドユーザー、そして一貫した性能、制御及び信頼性が不可欠なアプリケーションに最適なドライポンプです。nXLiは静音運転と小さな設置面積を実現し、コンパクトながら便利、かつ柔軟で高性能な真空ポンプとなっています。オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズムは、メンテナンス無しで、オイルを破棄する手間もかけずに、最大稼働時間を最大5年延ばします。nXLiは初期のチャンバーの荒引き中、通常よりも過酷な環境での動作が可能です。インテリジェントな一時的な過負荷保護はありますが、大気圧から到達圧力までのチャンバー内の初期排気は、短時間でより高い出力を引き出すことが可能です。トラスコ品番269-7226全長(mm)658電源(V)200-230全幅(mm)307全高(mm)352騒音値(dB)56.7到達真空度2×10[[の-2乗]]mbar口径(mm)排気:NW25口径吸気:NW50排気速度(m3/h)(50/60Hz)110
nXL110i NW40
EDWARDS¥2,398,000税込¥2,637,8001台翌日出荷性能向上されたEMC対応機種高電圧対応機種は、EN61000-3-2のEU高調波エミッション規制を満たしています。インテリジェントドライブ一時的過負荷保護、システムは単相電源供給タイプから性能のプラットフォームが向上する一方で、初期の荒引き中のポンプに対応します。制御の柔軟性、標準として手動制御、簡易リモート制御、性能が実証されたシリアル通信(Modbusコマンド設定のRS485)制御を備えており、システムビルダーによって、更に多くの制御オプションが可能となります。コンパクトで静音設計、作業環境の改善とラボスペースの活用のための小さな設置面積と静音運転、オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズム、オイルの廃棄やメンテナンスを必要としないことで、運転及び稼働時間を確実に伸ばします。逆流防止のため排気バルブを内蔵、実証された信頼性、安心なEdwards iXL製品ライン、半導体用ドライポンプテクノロジーと性能実績に基づいています。Edwardsのインテリジェントポンプ製品ラインに新しく加わったnXLiは、科学OEMメーカー、LCMS(液体クロマトグラフ質量分析計)エンドユーザー、ICPMS(誘導結合プラズマ質量分析計)エンドユーザー、そして一貫した性能、制御及び信頼性が不可欠なアプリケーションに最適なドライポンプです。nXLiは静音運転と小さな設置面積を実現し、コンパクトながら便利、かつ柔軟で高性能な真空ポンプとなっています。オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズムは、メンテナンス無しで、オイルを破棄する手間もかけずに、最大稼働時間を最大5年延ばします。nXLiは初期のチャンバーの荒引き中、通常よりも過酷な環境での動作が可能です。インテリジェントな一時的な過負荷保護はありますが、大気圧から到達圧力までのチャンバー内の初期排気は、短時間でより高い出力を引き出すことが可能です。トラスコ品番269-7224全長(mm)658電源(V)200-230全幅(mm)307全高(mm)352騒音値(dB)56.7到達真空度2×10[[の-2乗]]mbar口径(mm)排気:NW25口径吸気:NW40排気速度(m3/h)(50/60Hz)110
nXL200i NW40
EDWARDS¥2,998,000税込¥3,297,8001台翌日出荷性能向上されたEMC対応機種、高電圧対応機種は、EN61000-3-2のEU高調波エミッション規制を満たしています。インテリジェントドライブ一時的過負荷保護、システムは単相電源供給タイプから性能のプラットフォームが向上する一方で、初期の荒引き中のポンプに対応します。制御の柔軟性、標準として手動制御、簡易リモート制御、性能が実証されたシリアル通信(Modbusコマンド設定のRS485)制御を備えており、システムビルダーによって、更に多くの制御オプションが可能となります。コンパクトで静音設計、作業環境の改善とラボスペースの活用のための小さな設置面積と静音運転、オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズム、オイルの廃棄やメンテナンスを必要としないことで、運転及び稼働時間を確実に伸ばします。逆流防止のため排気バルブを内蔵、実証された信頼性 安心なEdwards iXL製品ライン、半導体用ドライポンプテクノロジーと性能実績に基づいています。Edwardsのインテリジェントポンプ製品ラインに新しく加わったnXLiは、科学OEMメーカー、LCMS(液体クロマトグラフ質量分析計)エンドユーザー、ICPMS(誘導結合プラズマ質量分析計)エンドユーザー、そして一貫した性能、制御及び信頼性が不可欠なアプリケーションに最適なドライポンプです。nXLiは静音運転と小さな設置面積を実現し、コンパクトながら便利、かつ柔軟で高性能な真空ポンプとなっています。オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズムは、メンテナンス無しで、オイルを破棄する手間もかけずに、最大稼働時間を最大5年延ばします。nXLiは初期のチャンバーの荒引き中、通常よりも過酷な環境での動作が可能です。インテリジェントな一時的な過負荷保護はありますが、大気圧から到達圧力までのチャンバー内の初期排気は、短時間でより高い出力を引き出すことが可能です。トラスコ品番269-7225全長(mm)708電源(V)200-230全幅(mm)307全高(mm)352騒音値(dB)56.7到達真空度2×10[[の-2乗]]mbar口径(mm)排気:NW25口径吸気:NW50排気速度(m3/h)(50/60Hz)200
GASCHECKリークディテクタ G4
EDWARDS¥1,298,000税込¥1,427,8001個翌日出荷自動的にリークを検出し、ガスリーク率を直接表示用途新しく据付けまたは修理された機器のリーク検出トラスコ品番689-2893高さ(mm)320奥行(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
ターボ分子ポンプ NEXT55D NW40 NW16 80W AO
EDWARDS¥839,800税込¥923,7801個翌日出荷クラス最高レベルの排気速度用途nEXT55は、nEXT85に関連するすべて通信および制御オプションと、アクセサリとの互換性があります。トラスコ品番689-2892RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリー真空ポンプ RVシリーズ
EDWARDS¥299,800~税込¥329,780~1台翌々日出荷から92日以内出荷稼働中でもポンプの構成を変える事ができます。 ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備していますので、取り付けが容易です。接続(吸気・排気口)NW25
オイルミストフィルター
EDWARDS¥169,800税込¥186,7801個当日出荷ロータリーポンプのオイルミストを捕捉します。DOP試験の結果が99.999%という極めて高効率なだけでなく、アジ化物に耐性があります。本体下側は半透明なため、オイルレベルをモニターできます。独自の脱臭エレメントが付属されているため、オイルミストの臭気が中和されます。用途ロータリーポンプの油煙の捕集トラスコ品番419-4829適合機種A37315904、A37333934RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら