カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Antigravity
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,428)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
Antigravity
Antigravityのページです。Antigravityは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

<A1>ランディングパッド
Antigravity¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷安定した、確実な着陸をサポートする専用パッド。デュアルサイド設計で、砂地・芝生・土・凹凸地面でも安定したプラットフォームを即座に展開。A1 がパッドを認識し、位置を固定。自律着陸を正確に完了します。薄型&携帯性抜群。A1スリングバッグにもすっきり収納。
<A1>プロペラ
Antigravity¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷Antigravity A1 8K 360 ドローン用に設計された2枚のプロペラセット。最大効率のために精密にバランスが取られており、少ない力でより大きな推進力を発揮し、強力で信頼性の高いパフォーマンスを保証。
クイックリーダー USB 3.0対応/USB-C・Lightningアダプター付属
Antigravity¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷プラグアンドプレイ、超高速転送-クリエイティブな作業プロセスを効率化。USB 3.0技術により、大容量ファイルを低遅延で高速転送。滑らかで安定した速度で、モバイル編集に対応。Quick Readerでドローン電源を入れずに映像を編集。バッテリー節約、ワイヤレス転送も不要。
<A1>高容量フライトバッテリー
Antigravity¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷大容量オプションで、最大39分※の延長飛行時間を実現。より遠くへ、より長く、途切れないセッションを楽しめます。※25℃の管理された環境で、5.2K 30fps(動画録画無効)、高度50m未満でドローンがホバリング時にテスト。条件により飛行時間は異なる場合があります。※拡張航続フライトバッテリー使用時、ドローンの総重量は249gを超えます。飛行前には常に地域の規制を確認し、遵守してください。
<A1>レンズ交換キット(シングルレンズパック)
Antigravity¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷自分でわずか数分で交換し、修理を待たずに撮影を続けられます。※湿度60%未満の乾燥したほこりのない部屋で使用してください。必要に応じて除湿機やエアコンを使用して適切な環境を維持してください。曇りやほこりの蓄積を防ぐため、屋外や高湿度環境での使用は避けてください。キットには精密光学レンズとスムーズな交換に必要な工具が含まれています。純正アクセサリーとして、確かな品質を保証します。元のレンズの光学品質を損なわず、シームレスなフィット感を実現。
<A1>プロペラガード
Antigravity¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷より安全でコントロールしやすい飛行のための追加保護。プロペラを完全に覆い、狭い場所での損傷を軽減します。がたつきなくしっかり固定。A1の形状に合わせて設計され、安定性を保ちつつ360°キャプチャをサポートします。※ガードを装着すると、A1 の離陸重量は 249 g を超えます。必ず各地域の規制に従ってください。※ガード装着時、A1 の最大速度は 12 m/s に制限されます。
Vision ヘッドストラップ
Antigravity¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷着け心地がよく、長さ調節が可能。分解と組み立てもスムーズに行えます。伸縮性のあるストラップと面ファスナーにより、快適なフィット感を実現。様々な頭のサイズに合わせて調整可能で、着脱も簡単
65W GaN 急速充電器 USB-Cx2
Antigravity¥8,298税込¥9,1281個5日以内出荷デュアルUSB-Cポート搭載で、複数デバイスを同時に充電可能。GaN(窒化ガリウム)技術を搭載し、最大65Wの出力を実現。Antigravity A1 充電ハブと組み合わせると、3つのバッテリーを2時間15分でフル充電可能※。3つの大容量バッテリーは3時間で充電完了※(※25℃の制御された環境下にて、付属のUSB-Cケーブルを使用し、充電ハブに直接接続した状態で検証)。高出力のデュアルUSB-Cポートで、2台同時に充電可能。ドローンバッテリーとグリップコントローラーを同時に充電できるほか、スマホやPCの充電にも対応。
Vision USB-C から DC への電源ケーブル(1.2m)
Antigravity¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷1.2 m の長さにより、より多くのセットアップや撮影シナリオに柔軟に対応できます。
Vision USB-C から DC への電源ケーブル(0.65m)
Antigravity¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷0.65 m の長さにより、より多くのセットアップや撮影シナリオに柔軟に対応できます。
<A1>スリングバッグ
Antigravity¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷複数の内部コンパートメントを備え、背面の隠しポケットなどでアクセサリーや小物を整理して収納できます。トップハンドルとサイドにスーツケース固定用ストラップを装備し、旅行時の携行も安心。
<A1>充電ハブ
Antigravity¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷高効率な充電性能で、飛行を継続。折り畳み式充電ベースで収納が容易な独自デザイン、3つのバッテリーを順次収納可能。PD高速充電により、バッテリー1個を45分で100%充電、3つのバッテリーを同時に135分で充電※。※Antigravity 65W GaN充電器、標準バッテリー使用時、充電器単独でハブ給電時の測定値。低充電バッテリーの残留電力をインテリジェントかつ自動的に使用し、最高容量バッテリーへ給電。バッテリーを1つ以上挿入し、USB-Cで接続するだけで、スマートフォンやグリップコントローラー用のモバイルバッテリーとしても使用可能。旅行や屋外撮影に最適です。わずか116gの軽量ボディで、バッグやポケットにも収納可能。移動の多いクリエイターにぴったりです。
<A1>フライトバッテリー
Antigravity¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷2360mAh の容量で、最大 24 分※の飛行時間を提供し、途切れることのない空中探検とコンテンツ制作を可能に。※25℃の管理された環境下で、5.2K 30fps(ビデオ録画無効)、ドローンが高度50m未満でホバリング中にテストされました。飛行時間は条件によって異なる場合があります。
<A1>Vision バッテリー
Antigravity¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷長寿命設計。さらに遠くへ。4500mAhの大容量、最大150分の持続時間※。バッテリー寿命が次のフライトを妨げることはありません。※周囲温度25℃の条件下で、A1に接続し、グリップコントローラーでモーションを使用し、画面録画を有効にした状態で検証。実際の飛行時間は条件により異なる場合があります。