65W GaN 急速充電器 USB-Cx2
デュアルUSB-Cポート搭載で、複数デバイスを同時に充電可能。GaN(窒化ガリウム)技術を搭載し、最大65Wの出力を実現。Antigravity A1 充電ハブと組み合わせると、3つのバッテリーを2時間15分でフル充電可能※。3つの大容量バッテリーは3時間で充電完了※(※25℃の制御された環境下にて、付属のUSB-Cケーブルを使用し、充電ハブに直接接続した状態で検証)。高出力のデュアルUSB-Cポートで、2台同時に充電可能。ドローンバッテリーとグリップコントローラーを同時に充電できるほか、スマホやPCの充電にも対応。
- 内容量
- 1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ