カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • LINDY
  • BROADCOM(89)
  • StarTech.com(21)
  • サンワサプライ(16)
  • ATEN(14)
  • PANDUIT(パンドウイット)(10)
  • JAPANNEXT(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • オムロンヘルスケア(5)
  • ABB(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • RS PRO(4)
  • グリーンハウス(3)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(3)
  • SMC(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • スバル(2)
  • ラトックシステム(2)
  • SONY(ソニー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcpl」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DisplayPort 1.4 EDID エミュレータ LINDY

    DisplayPort 1.4 EDID エミュレータ

    LINDY
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    学習機能とシミュレーション機能をサポート。リセット機能に対応し、元の工場出荷時の設定を復元可能。ボタンを介して学習機能を開始し、ケーブルの抜き差しによる誤った学習機能の開始を回避します。仮想スクリーンとして使用可能。HDCPに対応。追加給電は不要で、接続機器のDisplayPort端子から電力を供給します。学習モードのEDIDを上書き保存。(最後に学習したEDID情報のみを保存)各機能はホームページをご参照ください。
    仕様バージョン:DisplayPort 1.4セット内容本体、説明書ブラック出力DisplayPort メス電源必要無し使用温度(℃)0~50入力DisplayPort オス保存温度(℃)-20~70最大解像度7680×4320@60Hz(4:2:2、8bit)RoHS指令(10物質対応)対応帯域幅(Gbps)32.4材質(シェル)ABS
  • HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 光ファイバハイブリッドケーブル、 HDMI to DVI変換コネクタ付 LINDY

    HDMI 2.0 18G 4K@60Hz 光ファイバハイブリッドケーブル、 HDMI to DVI変換コネクタ付

    LINDY
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    MicroHDMI(タイプD)、HDMI、DVIの3つのインターフェイスを含む、スリーインワン多機能ビデオおよびオーディオ伝送ケーブルです。HDMI及びMicroHDMIは最大4K@60HZ(4:4:4)8ビットの解像度に対応。DVIは1920×1200(1080p@60HZ)の解像度に対応。MicroHDMIは小型で、パイプに通りぬけやすく、配線に便利で、より柔軟に対応可能。HDMI及びMicroHDMIのデータ転送速度は最大18Gbpsです。DVIの転送速度は最大10.2Gbpsです。HDRに対応。HDMI2.0仕様に準拠。HDCP1.4/HDCP2.2に対応。金メッキで加工され、耐摩耗性と耐蝕性。製品の両端には、Source(送信)とDisplay(受信)のマークが付いています。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
    仕様●最小屈曲半径:45mm●接点構造:金メッキ●線材規格:24AWGブラック円形材質(シース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)光ファイバーと金メッキ銅線径(mm)4.5材質(コネクタ)金メッキ帯域幅(Gbps)18材質(シェル)亜鉛合金