DisplayPort 1.4 EDID エミュレータ
学習機能とシミュレーション機能をサポート。リセット機能に対応し、元の工場出荷時の設定を復元可能。ボタンを介して学習機能を開始し、ケーブルの抜き差しによる誤った学習機能の開始を回避します。仮想スクリーンとして使用可能。HDCPに対応。追加給電は不要で、接続機器のDisplayPort端子から電力を供給します。学習モードのEDIDを上書き保存。(最後に学習したEDID情報のみを保存)各機能はホームページをご参照ください。
- 仕様
- バージョン:DisplayPort 1.4
- セット内容
- 本体、説明書
- 色
- ブラック
- 出力
- DisplayPort メス
- 電源
- 必要無し
- 使用温度(℃)
- 0~50
- 入力
- DisplayPort オス
- 保存温度(℃)
- -20~70
- 最大解像度
- 7680×4320@60Hz(4:2:2、8bit)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 帯域幅(Gbps)
- 32.4
- 材質(シェル)
- ABS
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ

































