カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- LINDY
- ENDY(107)
- MARWI(1)
- SHOW UP(2)
- TEAMWENDY(10)
- WTB(ダブルティービー)(2)
- プリンストン(2)
- ホンダ(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(79)
- 大電(1)
「endy」の検索結果
特価

LINDY BLACK LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル 240W PD急速充電対応
LINDY¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷超高速USB4 Gen3x2(40Gbps)に対応。 DisplayPort Alternate Modeに対応し、8K@60Hz/デュアル4K@60Hzの映像出力をサポート。 内蔵PDスマートチップを搭載し、PD電力伝送に対応。最大240W(48V/5A)の電力供給が可能です。 ケーブルには純銅導体を採用しており、安定した途切れのない伝送を実現します。 芯線はアルミ編組を60%カバーしており、ノイズ干渉に強い構造です。 Thunderbolt 3と互換性があり、USB3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 規格との下位互換性があります。 Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 家庭およびオフィス環境に適しており、日常的な高速データ伝送ニーズに対応します。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。色ブラック形円形基準規格USB4 Gen3×2コネクタ【後端】USB Type-C オス【前端】USB Type-C オス材質(外被)シース:PVC材質(導体)銅材質(コネクタ)ニッケルメッキ材質(シェル)PVC材質(接点)銅/金メッキ
LINDY ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Type-Bケーブル
LINDY¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷Type-Cは上下対称の端子形状のため、上下どちらの向きでも差し込むことができます。 最大5Gbpsの高速転送に対応しており、USB 2.0および1.1との下位互換性もあります。 接点端子には24K純金メッキを施し、高い耐久性と信号接点の信頼性を実現しています。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。仕様USB3.2 Gen1色ブラック形円形接点構成黄銅線径(Φmm)4.3接点材質金メッキコネクタ【後端】USB Type-B オス【前端】USB Type-C オス材質(外被)シース:PVC材質(コネクタ)ニッケルメッキ材質(シェル)PVC
LINDY ANTHRA LINE USB3.2 Gen 1 Type-C to Type-Bケーブル
LINDY¥879税込¥9671個5日以内出荷Type-Cは上下対称の端子形状のため、上下どちらの向きでも差し込むことができます。 最大5Gbpsの高速転送に対応しており、USB 2.0および1.1との下位互換性もあります。 接点端子には24K純金メッキを施し、高い耐久性と信号接点の信頼性を実現しています。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。仕様USB3.2 Gen1色ブラック形円形接点構成黄銅ケーブル長(m)0.5線径(Φmm)4.3接点材質金メッキコネクタ【後端】USB Type-B オス【前端】USB Type-C オス材質(外被)シース:PVC材質(コネクタ)ニッケルメッキ材質(シェル)PVC
LINDY ANTHRA LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル+PDスマートチップ
LINDY¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 PDスマートチップを内蔵し、PD電力伝送機能をサポートし、最大100Wの電力伝送を提供できます。 USB Type-CデバイスとType-Aデバイスの相互接続を対応。 Hi-Speed USB 3.2 Gen 2 10Gbpsをサポート。 USB 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 Type-Cコネクタは標準的な絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成形で耐久性に優れています。 純金メッキ接点は最高の信号伝送品質を提供しています。 Nintendo Switchに最適な充電ケーブル。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【標準】USB 3.2 Gen 2色ブラック形円形接点構成リン青銅線径(Φmm)4.5接点材質金メッキコネクタ【後端】USB Type-A オス【前端】USB Type-C オス材質(外被)シース:PVC材質(コネクタ)金メッキ材質(シェル)PVC