LINDY ANTHRA LINE USB3.2 Gen1 Type-C to Type-Bケーブル
Type-Cは上下対称の端子形状のため、上下どちらの向きでも差し込むことができます。 最大5Gbpsの高速転送に対応しており、USB 2.0および1.1との下位互換性もあります。 接点端子には24K純金メッキを施し、高い耐久性と信号接点の信頼性を実現しています。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。
- 仕様
- USB3.2 Gen1
- 色
- ブラック
- 形
- 円形
- 接点構成
- 黄銅
- 線径(Φmm)
- 4.3
- 接点材質
- 金メッキ
- コネクタ
- 【後端】USB Type-B オス【前端】USB Type-C オス
- 材質(外被)
- シース:PVC
- 材質(コネクタ)
- ニッケルメッキ
- 材質(シェル)
- PVC
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。USBケーブル の新着商品
カテゴリ





























![USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R GOPPA USB-Cケーブル [充電 /転送 /0.5m /USB2.0] レッド GP-USBAC50CM/R GOPPA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674788-260915-02.jpg)
![USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B GOPPA USB-Cケーブル [充電 /転送 /1.0m /USB2.0] ブラック GP-USBAC1M/B GOPPA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674797-260915-02.jpg)



