カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- ヤザワ[バイク用品・工具・ケミカル]
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(767)
- 矢澤産業(2)
- YAZAWA[安全靴・作業靴](40)
- 矢沢科学(27)
- MARUTO(大久保製作所)(4)
- 古川紙工(3)
- 矢沢化学工業(1)
「yazawa」の検索結果
![FPx3 フューエルポーション3 ヤザワ[バイク用品・工具・ケミカル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73585517-260312-02.jpg)
FPx3 フューエルポーション3
ヤザワ[バイク用品・工具・ケミカル](1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個(300mL)7日以内出荷「フューエルポーション3」は、エンジンの性能を最大限に引き出す燃料添加剤です。独自のトリプル合成洗浄剤がエンジン内部の汚れを除去し、燃費を向上させると同時に、パワーアップと錆防止効果も発揮。燃料効率を高め、長期間エンジンを保護します。用途燃料添加剤使用方法本品を給油口から燃料タンクに直接注入します。ガソリン燃料30L~50Lに対し1本を添加します。燃料量に応じて調整してください。添加割合が1%を超えないようにしてください。1年または1万キロ毎に1本の添加を推奨します。本体寸法(mm)Φ53×197本体質量(g)308危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性




![FPx3 フューエルポーション3 ヤザワ[バイク用品・工具・ケミカル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73585517-260312-02.jpg)