絞り込み
ブランド
- Eppendorf(エッペンドルフ)
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,797)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- 工進(5,195)
- ブランドをもっと見る

ディスポーザブル滅菌ピペット
Eppendorf(エッペンドルフ)¥28,980~税込¥31,878~1箱(200本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。仕様●DNase・RNase・パイロジェンフリー●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー滅菌済(SAL10^-6)包装個包装温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
チューブ立て
Eppendorf(エッペンドルフ)¥8,798税込¥9,6781組(2個)3日以内出荷から91日以内出荷コンパクトな寸法に設計されており、幅をとりません。ポジション番号付きなので、迅速かつ容易に向きが分かります。チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。滑らないシリコン脚でハンドリングが安全にできます。ラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。積み重ねが可能です。材質PP滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-86~121入数(個)2
チューブ立て
Eppendorf(エッペンドルフ)¥4,098税込¥4,5081組(4個)3日以内出荷コンパクトな寸法に設計されており、幅をとりません。ポジション番号付きなので、迅速かつ容易に向きが分かります。チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。滑らないシリコン脚でハンドリングが安全にできます。ラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。材質PP滅菌オートクレーブ可架数25/50mL×1耐熱温度(℃)-86~121入数(個)4
エッペンドルフチューブ(3810X)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥8,998税込¥9,8981箱(1000本)3日以内出荷スタンダードタイプのチューブで、リッドの密閉性が十分に試行されており、容易でストレスのない開閉が可能です。材質PP容量(mL)1.5、滴下:30000×gタイプサンプリングチューブ(3810X)規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー滅菌―使用温度(℃)-86~100グレードPCRクリーン入数1000本×1袋オートクレーブの可否可(フタを開けた状態のみ)
エッペンドルフチューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998~税込¥10,998~1箱(200本)3日以内出荷汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。核酸と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。仕様滴下容量:25000×g材質透明ポリプロピレン容量(mL)5規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー DNA LoBind滅菌―
エッペンドルフチューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥25,980税込¥28,5781箱(500本)3日以内出荷密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザインです。回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップです。不要な添加剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑えています。仕様滴下容量:19500×g
エッペンドルフチューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,798~税込¥10,778~1箱(150本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷開口部が広くなっているため、マイクロピペットを介した汚染リスクを低減することができます。仕様滴下容量:17000×g容量(mL)25
エッペンドルフ(R)ピペット用チップ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥11,980~税込¥13,178~1袋(1000本)翌々日出荷から3日以内出荷バルク包装でリーズナブルなタイプです。入数500本×2袋
エッペンドルフ(R)ピペット用チップ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥81,980~税込¥90,178~1箱(3840本)4日以内出荷から6日以内出荷エッペンドルフ製16・24チャンネルピペット専用のチップです。規格ヒトDNA/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー
ツインテクPCRプレート96スカートレス
Eppendorf(エッペンドルフ)¥27,980~税込¥30,778~1組(20枚)3日以内出荷から6日以内出荷24ウェルずつ4枚に分割できます。 ほとんどのサーマルサイクラーにフィットします。 OptiTrackデザインにより、迅速で確実にウェルを識別できます。材質PP規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー滅菌オートクレーブ可
ピペットスタンド(回転式)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷各社製のピペットが掛けられる純正の回転式スタンドです。材質ABS電源(V)100~240(50/60Hz)架数6寸法(Φ×mm)180×404主な適合ピペットEppendorf Xplorer・Xplorer plusアズワン品番1-7393-14
エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.セット384
Eppendorf(エッペンドルフ)¥47,980税込¥52,7781個(1920本)8日以内出荷エッペンドルフ製16・24チャンネルピペット専用のチップです。規格ヒトDNA/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー入数384本×5トレー チップボックス1箱
フィルターチップ Dualfilter T.I.P.S. SealMax
Eppendorf(エッペンドルフ)¥35,980~税込¥39,578~1箱(960本)4日以内出荷から8日以内出荷汚染からの保護のために2層のフィルタを取り入れたフィルタチップです。 柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルタ層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。 所定の空気透過率により、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注が可能です。 ロットごとの試験成績証明書が入手可能です。タイプLoRetention(低吸着)規格ヒトDNA/パイロジェン/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー滅菌済入数96本×10ラック
間隔調整可能ピペット Move It
Eppendorf(エッペンドルフ)¥249,800~税込¥274,780~1個8日以内出荷調節ノブを回すだけで簡単にチップ間隔を調整できるので、分注元と分注先の容器の切り替えが容易です。 刻印されたスケールをもとに、間隔コントロールを96、48、24または12ウェルプレートに合わせられます。 ピペットヘッドが360°回転可能なので、楽な姿勢で作業ができます。オートクレーブの可否可
充電ホルダー2
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。 さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。適合電動Multipette用アズワン品番63-8456-39
充電ホルダー2
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。 さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。適合Xplorer/plus用アズワン品番63-8456-38
ピペットホルダー2
Eppendorf(エッペンドルフ)¥7,498税込¥8,2481個12日以内出荷壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。 さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。適合Multipette M4用アズワン品番63-8456-37
ピペットホルダー2
Eppendorf(エッペンドルフ)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。 さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。適合電動Multipette用アズワン品番63-8456-36
ピペットホルダー2
Eppendorf(エッペンドルフ)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。 さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。適合Xplorer/plus用アズワン品番63-8456-35
充電スタンド2
Eppendorf(エッペンドルフ)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷汚染物質や実験台にこぼれた化学物質から、ピペットを守ります。 Eppendorf Xplorer、Eppendorf Xplorer plus またはMultipetteE3/E3x を常にフル充電の状態に保ちます。適合電動Multipette用タイプ1本架けアズワン品番63-8456-32
連続分注ピペット(マルチペット)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から4日以内出荷別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。タイプピペッティングタイプ:ポジティブディスプレイスメントシステムチャンネル数1オートクレーブの可否不可ラベルACTラベル:はい
スイングローター
Eppendorf(エッペンドルフ)¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷仕様処理量(mm):MTP・DWP(高さ29まで)・PCRプレート・スライド、最大遠心力:2204×G最大回転数(min-1[r.p.m])4680アズワン品番1-2663-18
卓上冷却遠心機
Eppendorf(エッペンドルフ)¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷仕様最大遠心力:19090×G最大回転数(min-1[r.p.m])13200処理量(mL)スピンカラムまたは1.5・2.0チューブ×24本アズワン品番1-2663-24
微量遠心機アングルローターF-55-16-5-PCR、蓋付
Eppendorf(エッペンドルフ)¥45,980税込¥50,5781個6日以内出荷仕様蓋付き容量(mL)PCRチューブ 0.2 16本架アズワン品番61-0165-92
微量遠心機ミニスピン プラス
Eppendorf(エッペンドルフ)¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 分子生物学アプリケーションでの遠心分離に十分な速度を提供します。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。 rcf(×g)切替表示機能 タイマーの最大時間が99分に延長、および連続運転が可能。最大遠心力(xg)14100回転数(min-1[r.p.m])800~14500(100rpm刻み)質量(kg)4.3(ローター込み)騒音値(dB)<52最大消費電力(W)85加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~99分、連続運転寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-02最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個
微量遠心機ミニスピン
Eppendorf(エッペンドルフ)¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。最大遠心力(xg)12000回転数(min-1[r.p.m])800~13400(100rpm刻み)質量(kg)4.3(ローター込み)騒音値(dB)<49最大消費電力(W)70加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~30分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-01最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個
アダプター0.4mLチューブ 6個組
Eppendorf(エッペンドルフ)¥2,398税込¥2,6381セット(6個組)4日以内出荷仕様1×0.4mLチューブ適合最大Φ6mm、全ての1.5/2.0mLローターに対応アズワン品番61-0171-40
アダプター0.2mLチューブ 6個組
Eppendorf(エッペンドルフ)¥2,398税込¥2,6381セット(6個組)4日以内出荷仕様1×0.2mL PCRチューブ適合最大Φ6mm、全ての1.5/2.0mLローターに対応アズワン品番61-0171-38
電動マイクロピペットXplorer12
Eppendorf(エッペンドルフ)¥219,800税込¥241,7801本4日以内出荷Eppendorf Xplorerは電源ピペットです。0.5μL~10mLの液体容量を吸引および分注するように設計されています。さらに、手動ピペッティングに関連した潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。直観的な操作コンセプトと人間工学的なデザインは、Eppendorf Physiocare Conceptによってサポートされ、簡単、正確、再現の新しい標準を設定しました。Xplorerピペットは、正確に調整できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な機器です。その場合、疲労のないピペッティングが実行され、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。ピペットの種類マイクロピペット
ep TIPS デュアルフィルターチップ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥15,980税込¥17,5781箱(100本)翌々日出荷すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。 必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwwweppendorfcom/jpよりダウンロードできます。 セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。 不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。 10mLは個別包装容量(mL)1~10TGK品番107-12-25-00色ライトグレーアズワン品番1-1790-10
電動ピペット Xplorer
Eppendorf(エッペンドルフ)¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。 吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。