絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
727件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電スタンド2 Eppendorf(エッペンドルフ)充電スタンド2Eppendorf(エッペンドルフ)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
汚染物質や実験台にこぼれた化学物質から、ピペットを守ります。 Eppendorf Xplorer、Eppendorf Xplorer plus またはMultipetteE3/E3x を常にフル充電の状態に保ちます。
適合電動Multipette用タイプ1本架けアズワン品番63-8456-32
充電スタンド2 Eppendorf(エッペンドルフ)充電スタンド2Eppendorf(エッペンドルフ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
汚染物質や実験台にこぼれた化学物質から、ピペットを守ります。 Eppendorf Xplorer、Eppendorf Xplorer plus またはMultipetteE3/E3x を常にフル充電の状態に保ちます。
適合Xplorer/plus用タイプ1本架けアズワン品番1-7393-13
ツインテクPCRプレート96セミースカート Eppendorf(エッペンドルフ)ツインテクPCRプレート96セミースカートEppendorf(エッペンドルフ)
24,980税込27,478
1箱(25枚)
4日以内出荷
ラベルおよびバーコードに適したセミスカート付き ほとんどのサーマルサイクラーに適合 最大250 μLのウェル容量(キャップストリップ使用時) 改善されたウェル間の公差 バーコードを利用可能(必要に応じて) 定量リアルタイム PCRにも適用可能
ウェル数96
ツインテクPCRプレート 96 スカート Eppendorf(エッペンドルフ)ツインテクPCRプレート 96 スカートEppendorf(エッペンドルフ)
24,980税込27,478
1箱(25枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
バーコードおよび自動作業プロセスに最適化されたスカート SBSの推奨フットプリント内(127.76×85.47mm±0.25mm) 積み重ね可能 スカートの8個の孔により、自動システムにおいてもサーマルサイクラーのブロックへのプレートの設置や取り外しが容易 ロープロファイルデザインにより PCR効率が向上し、小容量のサンプルで最高の効率を実現可能 最大150 μLのウェル容量(キャップストリップ使用時) バーコードを利用可能(必要に応じて) 定量リアルタイム PCRにも適用可能
ウェル数96
PCR チューブストリップ 0.1 mL & フラットキャップストリップ Eppendorf(エッペンドルフ)PCR チューブストリップ 0.1 mL & フラットキャップストリップEppendorf(エッペンドルフ)
37,980税込41,778
1箱(12ストリップ×10セット)
4日以内出荷
8本のチューブが連結しています 低容量のサンプルに最適 自動化に容易に対応 フラットまたはドームキャップストリップでシール可能 Human DNA、DNase、RNase、PCR inhibitor free を保証
アズワン品番4-1051-01
ディープウェルプレート 96/500 Eppendorf(エッペンドルフ)ディープウェルプレート 96/500Eppendorf(エッペンドルフ)
53,980税込59,378
1箱(8枚×5袋)
4日以内出荷
ウェル数96容量(μL)500
チューブクリップ Eppendorf(エッペンドルフ)チューブクリップEppendorf(エッペンドルフ)
4,598税込5,058
1箱(10個)
6日以内出荷
アズワン品番61-0168-65
DNA LoBind チューブ Eppendorf(エッペンドルフ)DNA LoBind チューブEppendorf(エッペンドルフ)
9,998税込10,998
1箱(50本×4袋)
翌々日出荷
DNA LoBind tube はチューブ壁面への核酸の吸着を低減することで核酸の回収率を向上させます。特別な製造技術と選別されたポリプロピレンロットの組み合わせにより、ほぼ100% のDNA/RNA を回収できます。サンプルへのコンタミネーションの可能性を排除するため、表面コーティングは行っておりません。DNA LoBind tube はロット毎に試験を行い、human DNA、DNase、RNase、PCR inhibitor が含まれていないことを保証しています。 Eppendorf DNA LoBind tube は、法医学、マイクロアレイ分析、次世代シークエンサーアプリケーションにおける、核酸の保存に理想的なチューブです。
仕様梱包形態:4袋×50本材質LoBindカラーレス容量(mL)5タイプ5.0mL、PCR cleanアズワン品番61-0168-58
セイフーロックチューブ/ カラー Eppendorf(エッペンドルフ)セイフーロックチューブ/ カラーEppendorf(エッペンドルフ)
9,998税込10,998
1箱(500本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています 目盛り付きです 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) 純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能 貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意
セイフーロックチューブ PCR clean Eppendorf(エッペンドルフ)セイフーロックチューブ PCR cleanEppendorf(エッペンドルフ)
9,998税込10,998
1箱(500本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています 目盛り付きです 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) 純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能 貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意
チューブ色無色
電動マイクロピペット Xplorer plus シングルチャンネル Eppendorf(エッペンドルフ)電動マイクロピペット Xplorer plus シングルチャンネルEppendorf(エッペンドルフ)
129,800税込142,780
1本
4日以内出荷
Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。 この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。 Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。
用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。 希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。 リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。 プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
コンビチップアドバンス Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンスEppendorf(エッペンドルフ)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から12日以内出荷
電動ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)電動ピペットEppendorf(エッペンドルフ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
アダプター0.5mLチューブ 6個組 Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター0.5mLチューブ 6個組Eppendorf(エッペンドルフ)
2,398税込2,638
1セット(6個組)
4日以内出荷
仕様1×0.5mLチューブ適合最大Φ6mmまたはmicrotainer0.6mL、全ての1.5/2.0mLローターに対応アズワン品番61-0171-39
プロテクトフィルター 10mL 50個入 Eppendorf(エッペンドルフ)プロテクトフィルター 10mL 50個入Eppendorf(エッペンドルフ)
6,798税込7,478
1個(50個)
翌々日出荷
Filter 10ml (50 pcs.)
アズワン品番65-5710-75
プロテクトフィルター 5mL 50個入 Eppendorf(エッペンドルフ)プロテクトフィルター 5mL 50個入Eppendorf(エッペンドルフ)
4,998税込5,498
1個(50個)
当日出荷
Protection filter 5mL, 50 pcs.
アズワン品番65-5710-72
ゲローダーTip0.5-20μL Eppendorf(エッペンドルフ)ゲローダーTip0.5-20μLEppendorf(エッペンドルフ)
12,980税込14,278
1箱(192本)
翌々日出荷
GELoader Tips Eppendorfを使用すると、ポリアクリルアミドゲルへの試料のロードを容易に行えます。このチップは、ゲルを損傷させないよう細長く柔軟な構造になっており、ごくわずかな容量でも最適な方法で処理できるようになっています。 特殊チップはゲル電気泳動, ポリアクリルアミドゲルのローディングに対応。
容量範囲(μL)0.5~20ライトグレー寸法(mm)62アズワン品番61-0167-61
チューブラック 2個 Eppendorf(エッペンドルフ)チューブラック 2個Eppendorf(エッペンドルフ)
8,798税込9,678
1箱
翌々日出荷
高品質ポリプロピレン(PP)製。 広範囲の温度(-86~ 121℃)で安定した形状を保証。 優れた薬品耐性。 6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応します。 チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。 滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできます。 ラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。 ラックは積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)適合容量(mL)5.0/15/25/50オートクレーブの可否可能 121℃ 20分仕様位置のナンバリング:ポジション番号付きアズワン品番63-8462-46
チップホルダー Eppendorf(エッペンドルフ)チップホルダーEppendorf(エッペンドルフ)
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
チップホルダーepMotion 96(R) Flex用ep T.I.P.S Motion Reloads 用。ポジションスライダーの右ポジションにチップホルダー設置。
アズワン品番69-6999-16
リサーチプラス ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード付 1ケース 4セット入 Eppendorf(エッペンドルフ)リサーチプラス ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード付 1ケース 4セット入Eppendorf(エッペンドルフ)
309,800税込340,780
1ケース(4セット)
6日以内出荷
スタンダード3ボタン操作方法形式メカニカルエアークッション式ピペット(容量選択用操作ボタン1個ピペッティング用ボタン1個チップエジェクション用ボタン1個)。水溶液の正確簡単人間工学に基づいた手動ピペッティングに最適。質量滴定力の違いを実感してください: Eppendorf PhysioCare Concept(R)原理に従って設計。ピペット市場で最も低い操作とチップ排出の力のメリットが手と腕の緊張を軽減するために役立ちます。バネ式ノーズコーン(1mLまでのすべてのピペットで使用可能)によりストレスを軽減するのに役立つ最小限のノーズ接続力をお楽しみください。エタノールのような難しい液体または高い高さでのピペッティングの際一時的にピペットを数秒で調整し正確度を改善します。較正せずに工場調整値に戻せます。ニーズと用途に合わせてピペットをそのまままたはボトムパーツのみをオートクレーブ可能にかけ確実に正しく除染できます。クイックロックはボトムパーツを特に簡単に取り外して修理できるようにしています(5mLと10mLのピペットには使用できません)。ACT(R)-ラベル付きシングルチャンネルピペットとepT.I.P.S.(R)チップは持続可能性に関して情報に基づいた選択をするのに役立ちます。
内容0.1-2.5μL、2-20μL yellow、20-200μL、100-1,000μL/各1本、ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード:0.1-10μL M、2-20μL、2-200μL、50-1,000μL/各960本、epT.I.P.S. Box 2.0(空箱)×4アズワン品番68-6997-97
ピペットホルダー2 リサーチ3neo用 Eppendorf(エッペンドルフ)ピペットホルダー2 リサーチ3neo用Eppendorf(エッペンドルフ)
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
付属品壁架用テープ
遠心機用ローター (5430/5430R用) Eppendorf(エッペンドルフ)遠心機用ローター (5430/5430R用)Eppendorf(エッペンドルフ)
209,800税込230,780
1個(1個)
4日以内出荷
仕様●PTFE コーティング:-●QUICKLock蓋:-●エアロゾル 密閉性:-●最大遠心力:7745×g●容量×本数:15/50mLコニカルチューブ×6または採血管×12
遠心機用ローター (5430/5430R用) Eppendorf(エッペンドルフ)遠心機用ローター (5430/5430R用)Eppendorf(エッペンドルフ)
99,980税込109,978
1個(1個)
4日以内出荷から6日以内出荷
丸型バケット用アダプタ Eppendorf(エッペンドルフ)丸型バケット用アダプタEppendorf(エッペンドルフ)
12,980税込14,278
1組(2個)
4日以内出荷から6日以内出荷
電動ピペッター Eppendorf(エッペンドルフ)電動ピペッターEppendorf(エッペンドルフ)
76,980税込84,678
1個(1個)
翌日出荷
軽量でバランスの取れた、人間工学に基づいたデザインのピペッターです。満充電(3時間)で約2000回(25mLピペット使用時)使用できます。電池残量が3段階で表示されます。細菌または細胞ペレットの再懸濁や細胞層の吸収に適しています。充電中も操作可能です。ピペットアダプタをオートクレーブできます。
仕様●使用可能ピペット:0.1~100mL●充電容量:1100mAh/3.7V付属品充電アダプター 壁掛けホルダー スタンド メンブレンフィルタ(0.45μm×2)電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A 充電式本体質量(g)160
ボトルトップディスペンサー Varispenser2x Eppendorf(エッペンドルフ)ボトルトップディスペンサー Varispenser2xEppendorf(エッペンドルフ)
63,980税込70,378
1個(1個)
翌々日出荷から4日以内出荷
試薬を無駄にせず、選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。ディスペンサー全体をオートクレーブできます。エアベントキャップを外せばオプションのドライチューブが簡単に取り付けられ、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します。換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。
オートクレーブの可否
ボトルトップディスペンサー Varispenser2 Eppendorf(エッペンドルフ)ボトルトップディスペンサー Varispenser2Eppendorf(エッペンドルフ)
53,980税込59,378
1個(1個)
4日以内出荷
試薬を無駄にせず、選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。ディスペンサー全体をオートクレーブできます。エアベントキャップを外せばオプションのドライチューブが簡単に取り付けられ、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します。
オートクレーブの可否
ディスポーザブル滅菌ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)ディスポーザブル滅菌ピペットEppendorf(エッペンドルフ)
28,980税込31,878
1箱(200本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。
規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー滅菌済(SAL10^-6)包装個包装
チューブ立て Eppendorf(エッペンドルフ)チューブ立てEppendorf(エッペンドルフ)
4,098税込4,508
1組(4個)
翌々日出荷
コンパクトな寸法に設計されており、幅をとりません。ポジション番号付きなので、迅速かつ容易に向きが分かります。チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。滑らないシリコン脚でハンドリングが安全にできます。ラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。
材質PP滅菌オートクレーブ可架数25/50mL×1耐熱温度(℃)-86~121入数(個)4
スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックEppendorf(エッペンドルフ)
96,980税込106,678
1個(1個)
4日以内出荷から8日以内出荷
スイングロータ Eppendorf(エッペンドルフ)スイングロータEppendorf(エッペンドルフ)
169,800税込186,780
1個(1個)
4日以内出荷
仕様滴下容量:3000×g
サーモトップ Eppendorf(エッペンドルフ)サーモトップEppendorf(エッペンドルフ)
79,980税込87,978
1個(1個)
翌々日出荷
エッペンドルフチューブ(3810X) Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ(3810X)Eppendorf(エッペンドルフ)
8,998税込9,898
1箱(1000本)
翌々日出荷
スタンダードタイプのチューブで、リッドの密閉性が十分に試行されており、容易でストレスのない開閉が可能です。
材質PP容量(mL)1.5、滴下:30000×gタイプサンプリングチューブ(3810X)規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー滅菌使用温度(℃)-86~100グレードPCRクリーン入数1000本×1袋オートクレーブの可否可(フタを開けた状態のみ)
エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブEppendorf(エッペンドルフ)
8,198税込9,018
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。タンパク質と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。
仕様滴下容量:25000×g材質透明ポリプロピレン容量(mL)5規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー滅菌
エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブEppendorf(エッペンドルフ)
9,998税込10,998
1箱(200本)
翌々日出荷
汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。核酸と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。
仕様滴下容量:25000×g材質透明ポリプロピレン容量(mL)5規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー DNA LoBind滅菌
エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブEppendorf(エッペンドルフ)
12,980税込14,278
1箱(200本)
翌々日出荷
密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザインです。回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップです。不要な添加剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑えています。核酸と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。
仕様滴下容量:19500×g容量(mL)15規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー DNA LoBind滅菌入数50本×4袋
エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブEppendorf(エッペンドルフ)
9,998税込10,998
1箱(200本)ほか
翌々日出荷
密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザインです。回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップです。不要な添加剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑えています。
仕様滴下容量:19500×g
エッペンドルフ(R)ピペット用チップ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフ(R)ピペット用チップEppendorf(エッペンドルフ)
81,980税込90,178
1箱(3840本)
翌々日出荷から4日以内出荷
エッペンドルフ製16・24チャンネルピペット専用のチップです。
規格ヒトDNA/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー
Visco Tip Eppendorf(エッペンドルフ)Visco TipEppendorf(エッペンドルフ)
22,980税込25,278
1組(100本)
翌々日出荷
200mPa*Sから14000mPa*Sまでの高粘性に特化した製品です。99.5%グリセロールや液体洗剤、ハチミツなど粘性の高い液体の吸引・排出を正確に行えます。
容量(mL)10カラーコード二重オレンジ分注容量(mL)100μL~10入数100本
エッペンドルフチューブ 5.0mL スクリューキャップ Forensic DNA Grade 1式 200本入 Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ 5.0mL スクリューキャップ Forensic DNA Grade 1式 200本入Eppendorf(エッペンドルフ)
11,980税込13,178
1式(200本)
4日以内出荷
Eppendorf Tubes は0.5 ~ 2.0 mL のサンプル調製における簡単で安全なスタンダードです。それ以上の容量には、15 mL や50 mL のコニカルチューブが使用されますが、中間サンプル容量では問題が生じる場合があります。大型のコニカルスクリューキャップチュープで処理する必要がありますが、実用的ではなく不便で、コンタミネーションが起こりやすくなります。5.0 mL チューブはスナップキャップ式とスクリューキャップ式が用意されており、サンプル調製、インキュベーション、保管、その他の用途で、さまざまな要件に適合する最適なチューブを選択することができます。。法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO 18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。。High quality manufacturing。▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備。▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守。▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備。。Process controls。▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒト DNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。。Restricted access。▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。。Packaging matters。▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます。▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています。▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用しています。。Monitored purity。▼Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードである ≫Eppendorf Forensic DNA Grade≪ を冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO 18385の要求に適合し、厳密に管理されています。▼保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO 17025に準拠した、第三者試験機関において実施されています。
仕様純度レベル:Forensic DNA Grade、human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free、ISO 18385に適合、未滅菌カラーレス容量(mL)5キャップタイプスクリューキャップ底形状コニカルアズワン品番63-8462-13