科学研究・開発用品 (69) ブランド: Eppendorf(エッペンドルフ)すべて解除
SmartExtender 1.5mL Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
酵素反応に培養時間が必要ですか?▼Eppendorf SmartExtenderが互換培養ツールを提供しており、これを既存のSmartBlocksとEppendorf ThermoMixerR C/FxさらにThermoStat Cのアドオンとして容易にご利用になれます。37℃か95℃で培養するための二次温度がEppendorf ThermoMixerで利用できないでいまらっしゃいますか?▼Eppendorf SmartExtenderは快適な培養ツールを提供し、使い易い既設Eppendorf SmartBlocksやEppendorf ThermoMixer C/FxさらにEppendorf ThermoStat Cへのアドオンとしてご利用になれます。最大12個の容器(1.5mL)を加熱して処理能力を高めるとともにラボの融通性がさらによくなります。二次温度用独立加熱機能ならEppendorf SmartBlockとSmartExtenderの並列使用が可能です。中央のEppendorf SmartBlockを加熱、冷却、混合用にも使用できます。セットアップ▼SmartExtenderは簡単にインストールできます-無償のツールで数秒以内に。第二用途用の独立的温度設定最大12×1.5mL容器温度範囲:周囲温度+3℃~110℃強制加熱のみEppendorf ThermoMixer CやFxやThermoStat Cとの互換性全てのEppendorf SmartBlocksと互換ファームウェアの更新が必要
プレップラック 1.5/2.0mL用 Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
マグネティックフィンガーモジュールで1.5/2.0 mL Safe-Lock Tubeでの磁性ビーズ分離に用います。24サンプル用で、温度制御ができます。
仕様 単位:1個 対応機種: M5073 5075m アズワン品番 63-8458-91
ラック 1.5/2.0mL用 24本立 Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
仕様 単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 加熱・冷却不可 アズワン品番 63-8459-85
Eppendorf Tube Rack, 1.5/2.0mL 1式 2個入 Eppendorf(エッペンドルフ) 当日出荷
高品質ポリプロピレン(PP)製広範囲の温度(-86 ~ 121℃)で安定した形状を保証優れた薬品耐性6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応しますチューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできますラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができますラックは積み重ねられますオートクレーブ可能です(121℃、20分)
仕様 1.5/2.0mL 36本用 2個組 ポリプロピレン製 ポジション番号付き オートクレーブ可能 アズワン品番 63-8462-44
スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ) 4日以内出荷 から 8日以内出荷
エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ) 翌々日出荷
汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。
仕様 滴下容量:25000×g 材質 透明ポリプロピレン 容量(mL) 5
エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ) 翌々日出荷
密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザインです。回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップです。不要な添加剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑えています。核酸と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。
仕様 滴下容量:19500×g 容量(mL) 15 規格 Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー DNA LoBind 滅菌 ― 入数 50本×4袋
エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ) 翌々日出荷
密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザインです。回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップです。不要な添加剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑えています。
エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ) 翌々日出荷
密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザインです。回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップです。不要な添加剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑えています。タンパク質と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。
仕様 滴下容量:19500×g 容量(mL) 15 規格 Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー Protein LoBind 滅菌 ― 入数 50本×4袋
エッペンドルフチューブ(3810X) Eppendorf(エッペンドルフ) 翌々日出荷
スタンダードタイプのチューブで、リッドの密閉性が十分に試行されており、容易でストレスのない開閉が可能です。
材質 PP 容量(mL) 1.5、滴下:30000×g タイプ サンプリングチューブ(3810X) 規格 Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー 滅菌 ― 使用温度(℃) -86~100 グレード PCRクリーン 入数 1000本×1袋 オートクレーブの可否 可(フタを開けた状態のみ)
エッペンドルフチューブ 5.0mL用 スクリューキャップ Eppendorf(エッペンドルフ) ¥ 9,298~税込 ¥ 10,228~
1箱(200本)
当日出荷 から 翌々日出荷
使い勝手はそのままに、安全な開閉と高い密閉性を実現したスクリューキャップタイプにより、新たなスタンダードのチューブフォーマットを確立しました。
チューブラック・保存用ボックス・遠心機・インキュベーター・ミキサーなど実験に必要な周辺機器は全て揃っています。
15mLコニカルチューブからの意向も、1.5mLチューブからのスケールアップにも、コンタミネーション防止にも「ちょうどいい」チューブです。
ピペットがチューブに入ってします15mLコニカルチューブに比べピペッティングの際のコンタミネーションリスクを大幅に低減します。
全てのエッペンドルフチューブは可塑剤・スリップ剤・殺生物剤を使用せず、プラスチックからの溶出によるコンタミネーションを可能な限り低く抑えた安全なチューブです。
Protein LoBind チューブ Eppendorf(エッペンドルフ) (1件のレビュー) 当日出荷
LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します
サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません
ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)
様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています
蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
用途 タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管
酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します
ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります
細胞懸濁液の保管 材質 PP(ポリプロピレン製)
セーフロックチューブ Eppendorf(エッペンドルフ) 当日出荷
特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
材質 PP(ポリプロピレン製) 使用温度範囲(℃) -86~100
マイクロ乳棒 1パック 10本入 Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
2つの側面が1.5 mL および2.0 mL チューブに最適に適合オートクレーブ可能です(121℃、20分)
仕様 1.5/2.0mL チューブのペレット再懸濁用 10本組 オートクレーブ可 アズワン品番 61-0168-78
マイクロチューブ(低吸着タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ) ¥ 2,698~税込 ¥ 2,968~
1箱(100本)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。
DNA LoBind チューブ Eppendorf(エッペンドルフ) 当日出荷
LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します
サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません
ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)
様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています
蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング
様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30000×g となっています(2.0および5.0mLチューブは25000×g)
用途 DNAおよび RNAサンプルの調製または保管
法医学的分析
定量 qPCRにおける希釈系列の作成
次世代シークエンサーにおけるサンプル調製
ゲノムまたはオリゴヌクレオチドライブラリの作成
サンプリングチューブ 3810X Eppendorf(エッペンドルフ) (1件のレビュー) 当日出荷
3810Xは蓋の開閉の簡単さと密閉性の高さを徹底的に試験しています。
非常に高品質で透明性の高いポリプロピレンを使用。可塑剤、殺菌剤、スリップ剤を使用していません。
蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています。
g-SafeTM:30,000×gで遠心しても破損することはありません。
蓋と壁面はフロスト仕上げで書き込みしやすくなっています。
目盛付きです。
TGK品番 107-23-31-07 材質 ポリプロピレン 容量(mL) 1.5 使用温度(℃) -86~100 アズワン品番 61-0169-08
Protein LoBind チューブ 500本 Eppendorf(エッペンドルフ) 欠品中
Eppendorf Protein LoBind プレートは、プロテオミクスやプロテイン研究の分野専用に設計されています。この場合、プロテイン濃度は非常に小さくなる傾向になり、試料回収は分析試料の結果に対して不可欠となります。下流分析用に多くのプロテインが回収され、酵素は活性状態のままです。Eppendorf LoBind材料は最適な試料回収を保証し、アッセイ結果を改善します試料の干渉リスクを最小限にする表面コーティング(例:シリコン)なしロット別認定PCR clean純度等級: ヒトDNA、DNase、RNase、PCR阻害因子皆無様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています精確なカバーシーリングで蒸発を軽減生物学的な試料を標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって24 時間以内に90%以上の試料が失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tubeでは、試料が表面に結合しにくくなっているため、試料を最大限回収することができます。特殊な2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重な試料を最適に回収できることを保証します。Protein LoBind Tubeは、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。Eppendorfタンパク質 LoBind製品これらの製品はチューブ、マイクロプレート、ディープウェル プレートフォーマット対応で、異なる用途別ニーズに合い、多様な試料容量や処理能力に対応します。タンパク質を極めて高い歩留まりで回収できるEppendorf タンパク質LoBindチューブなら96時間インキュベーションすれば他のローバインドチューブより優れます。(詳細については、アプリケーションノート180を参照してください)。MALDI TOF分析Eppendorfタンパク質 LoBindチューブを使用することでペプチドアンギオテンシンIのMALDI TOF分析では標準チューブより極めて高い信号を発揮できます。1 pmolレベルの分析は標準マイクロテストチューブでは不可能です。矢印は各実験での信号を指します。(出処:Dr. S. Seeber and Dr. Humeny, Institute of Biochemistry, University of Erlangen-Nurnberg, Germany(詳細については、アプリケーションノート 180を参照してください)。
セーフロックチューブ バイオピュア Eppendorf(エッペンドルフ) 当日出荷 から 翌々日出荷
特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドしのす。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。
スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ) 当日出荷
簡単さとフレキシビリティは、これまで両立しませんでした。エッペンドルフはサーモミキサー C、サーモスタットC用に0.2mLから50mLまでのチューブと、プレート(MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート)用のスマートブロックを用意しました。すべてのスマートブロックはユニークな QuickRelease システムを備え、ブロック交換を素早く簡単に行うことができます。ブロック正面のレバーを単に押し下げるだけで、数秒で交換できます。工具類は一切必要ありません。▼QuickRelease テクノロジーによる速くてシンプルなブロック交換▼サンプルへの最大限の熱伝導を保証する最適化されたブロックデザイン▼個々にセンサー制御されるスマートブロックにより、ブロック毎にキャリブレーションを行い、最大限の温度精度と均一性を提供します▼ブロックは熱遮蔽されているので、指を火傷したりしません
仕様 ΦL×W(mm):11.0 深さ(mm):34.7 底の形状:コニカル 最高温度:100℃ 最大混合速度(rpm):2000 リッド:有 サーモトップ:有 24×1.5mLチューブ アズワン品番 61-0165-42
アングルローター 5425用 5495シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) 4日以内出荷
最大遠心力:21330×g(15060rpm)
最大容量:24×1.5/2.0mL チューブ
エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®; 蓋付き
仕様 FA-24×2 アズワン品番 63-8459-39
微量遠心機ミニスピン プラス Eppendorf(エッペンドルフ) 翌々日出荷
小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。
分子生物学アプリケーションでの遠心分離に十分な速度を提供します。
ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ
最大遠心力:14,100×g(14,500rpm)
非常にコンパクトな設置面積。
加速および減速時間<13秒
ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。
金属製のローターハウジング。
すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。
最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。
人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。
遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。
rcf(×g)切替表示機能
タイマーの最大時間が99分に延長、および連続運転が可能。
最大遠心力(xg) 14100 回転数(min-1 [r.p.m]) 800~14500(100rpm刻み) 質量(kg) 4.3(ローター込み) 騒音値(dB) <52 最大消費電力(W) 85 加減速時間 13秒(加速)、12秒(減速) タイマー時間 15秒~99分、連続運転 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25) アズワン品番 1-8707-02 最大容量(mL) 12×1.5/2.0 ローター 2個
微量遠心機ミニスピン Eppendorf(エッペンドルフ) 翌々日出荷
小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。
ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ
最大遠心力:14,100×g(14,500rpm)
非常にコンパクトな設置面積。
加速および減速時間<13秒
ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。
金属製のローターハウジング。
すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。
最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。
人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。
遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。
最大遠心力(xg) 12000 回転数(min-1 [r.p.m]) 800~13400(100rpm刻み) 質量(kg) 4.3(ローター込み) 騒音値(dB) <49 最大消費電力(W) 70 加減速時間 13秒(加速)、12秒(減速) タイマー時間 15秒~30分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25) アズワン品番 1-8707-01 最大容量(mL) 12×1.5/2.0 ローター 2個
マイクロチューブ Eppendorf(エッペンドルフ) ¥ 5,898~税込 ¥ 6,488~
1箱(100本)ほか
翌日出荷 から 4日以内出荷
セイフロック・バイオピュア Pyrogen・RNase・DNAフリーの高純度チューブです。 ガンマ線滅菌処理後、1本ずつ包装してあります。 サンプリングチューブ(3810X)は、蓋にロックのないスタンダードタイプです。目盛付です。 セイフロックチューブは、蓋に設けられたロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。目盛付です。
リサーチプラス Move It Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様 チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、アガロースゲル、1.5mL/2.0mLチューブ チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μL アズワン品番 65-3697-51
リサーチプラス Move It Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様 チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:5~100μL カラー:ライトイエロー 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、アガロースゲル、1.5mL/2.0mLチューブ チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μL アズワン品番 65-3697-52
リサーチプラス Move It Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様 チャンネル数:12チャンネル 容量範囲:5~100μL カラー:ライトイエロー 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μL アズワン品番 65-3697-54
Xplorer plus Move It Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様 チャンネル数:12チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 電動Xplorer plus 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9mm 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μL 充電ケーブルを含む アズワン品番 65-3744-61
Xplorer plus Move It Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様 チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:5~100μL カラー:ライトイエロー 電動Xplorer plus 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14mm 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、1.5/2.0mLチューブ、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μL 充電ケーブルを含む アズワン品番 65-3744-60
リサーチプラス Move It Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様 チャンネル数:12チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 手動リサーチプラス 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μL アズワン品番 65-3697-53
Xplorer plus Move It Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様 チャンネル数:12チャンネル 容量範囲:5~100μL カラー:ライトイエロー 電動Xplorer plus 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-9mm 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 5-100μL 充電ケーブルを含む アズワン品番 65-3744-62
Xplorer plus Move It Eppendorf(エッペンドルフ) 3日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴下のない液体移送を可能にする調整ノブ分注元と分注先のフォーマット間を迅速に切り替えるための間隔リミッターより高い精度、再現性、堅牢性を実現するチューブレスシステムオートクレーブ可能(Xplorer plusは下部パーツのみ)快適で読みやすいディスプレイによりパラメーターを素早く識別360°回転可能なピペットヘッド手の疲れを低減する最適なバランス
仕様 チャンネル数:8チャンネル 容量範囲:1~20μL カラー:ライトピンク 電動Xplorer plus 調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14mm 容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、1.5/2.0mLチューブ、アガロースゲル チップのタイプ:epT.I.P.S.R 384 0.1-20μL 充電ケーブルを含む アズワン品番 65-3744-59
アングルローター 5425用 5495シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) 5日以内出荷
最大遠心力:21330×g(15060rpm)
最大容量:24×1.5/2.0mL チューブ
エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®; 蓋付き
耐薬品性を向上させたPTFEコーティング
仕様 FA-24×2-PTFE アズワン品番 63-8459-11
IsoTherm-SystemRstarter set チューブ用 3880シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) 4日以内出荷
IsoTherm-System は、IsoRack(作業用ラック)、IsoSafe(断熱ボックス)、2つの IsoPack(冷却パック)で構成され、サンプルを効率的に冷却し、数時間に渡って -21℃ または0℃ で一定に保つ機能に特化されています。IsoTherm-System は、PCR サンプル調製、サンプルの移転、凍結したサンプルの穏やかな解凍の他、酵素が不活性になるのを防止するときに使用することができます。▼冷凍サンプルの冷却、移動、および保管に最適▼ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます▼24本のマイクロチューブを保持(例:0.5 mLまたは1.5 mL/2.0 mL)▼利用できる IsoPack(冷却パック)の 二つのバージョン:▼白色は、6時間まで0℃ を維持します▼青色は、3時間まで -21℃ を維持します▼溶解用アイスバスが不要、コンタミネーションの危険性を低減します▼すべてのシステムコンポーネントを個別に使用可能▼ラックは積み重ねとオートクレーブが可能で、MTP ローターで遠心分離可能
仕様 IsoSafe, IsoRack, 0℃ IsoPack, -21℃ IsoPack のセット 0.5mL チューブ用 アズワン品番 61-0170-58
IsoPack and IsoRack set チューブ, 3880シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) 4日以内出荷
IsoTherm-System は、IsoRack(作業用ラック)、IsoSafe(断熱ボックス)、2つの IsoPack(冷却パック)で構成され、サンプルを効率的に冷却し、数時間に渡って -21℃ または0℃ で一定に保つ機能に特化されています。IsoTherm-System は、PCR サンプル調製、サンプルの移転、凍結したサンプルの穏やかな解凍の他、酵素が不活性になるのを防止するときに使用することができます。▼冷凍サンプルの冷却、移動、および保管に最適▼ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます▼24本のマイクロチューブを保持(例:0.5 mLまたは1.5 mL/2.0 mL)▼利用できる IsoPack(冷却パック)の 二つのバージョン:▼白色は、6時間まで0℃ を維持します▼青色は、3時間まで -21℃ を維持します▼溶解用アイスバスが不要、コンタミネーションの危険性を低減します▼すべてのシステムコンポーネントを個別に使用可能▼ラックは積み重ねとオートクレーブが可能で、MTP ローターで遠心分離可能
IsoPack and IsoRack set チューブ, 3880シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ) 4日以内出荷
IsoTherm-System は、IsoRack(作業用ラック)、IsoSafe(断熱ボックス)、2つの IsoPack(冷却パック)で構成され、サンプルを効率的に冷却し、数時間に渡って -21℃ または0℃ で一定に保つ機能に特化されています。IsoTherm-System は、PCR サンプル調製、サンプルの移転、凍結したサンプルの穏やかな解凍の他、酵素が不活性になるのを防止するときに使用することができます。▼冷凍サンプルの冷却、移動、および保管に最適▼ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます▼24本のマイクロチューブを保持(例:0.5 mLまたは1.5 mL/2.0 mL)▼利用できる IsoPack(冷却パック)の 二つのバージョン:▼白色は、6時間まで0℃ を維持します▼青色は、3時間まで -21℃ を維持します▼溶解用アイスバスが不要、コンタミネーションの危険性を低減します▼すべてのシステムコンポーネントを個別に使用可能▼ラックは積み重ねとオートクレーブが可能で、MTP ローターで遠心分離可能
仕様 IsoPack 1個および IsoRack 1個のセット 0.5mL チューブ, 0℃用 アズワン品番 61-0170-59
リサーチプラス Move It Eppendorf(エッペンドルフ) 4日以内出荷
チップ間隔を調整可能な4、6、8、および12チャンネルのエアクッション式ピペット手動タイプ(リサーチプラス)および電動タイプ(Xplorer plus)で利用可能プレート(384、96、48、24および12ウェル)、チューブ(1.5および2.0mL)、およびアガロースゲルに対応できますチップ間隔の調整範囲:4.5~33mm滑らかで振動の無いフォーマットの変更と滴
仕様 ●チャンネル数:8チャンネル●容量範囲:5~100μL●カラー:ライトイエロー●手動リサーチプラス●調節可能なチップ間隔(mm):4.5-14●容器タイプ:384ウェルプレート、96ウェルプレート、48ウェルプレート、アガロースゲル、1.5mL/2.0mLチューブ●チップのタイプ:epT.I.P.S.(R) 384 5-100μL アズワン品番 65-3697-52