ep Dualfilter T.I.P.S. strileおよびPCR clean 384Eppendorf(エッペンドルフ)¥149,800税込¥164,780
1セット(3804本)
4日以内出荷
epdualfilterT.I.P.S.3844.5mmのチップ間距離革新的なSOFTattachテクノロジーにより、信頼性の高いチップフィットとタイトさを実現安全なプレート操作と液体移送のための並外れた同軸性により、完璧なチップアライメントが保証されますepdualfilterT.I.P.S.384のチップ形状は、384ウェルプレートのウェルに完全に適合する様に調整されていますepDualfilterT.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。エアロゾルと生体分子に対する2重の保護ピペット及びサンプルを2重に保護PCR阻害物質フリーEppendorfPCRcelan/Sterile(滅菌済み、Pyrogenフリー)とEppendorfForensicDNAGradeからお選びになれますドイツのハノーバーにあるFraunhoferInstituteforToxicololgyandExperimentalMedicine(ITEM)での試験に合格していますそれぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査ロットごとの試験成績証明書を以下からダウンロードできますwww.eppendorf.com/certificates16および24チャンネルのピペット用のラインアップもございます
ep Dualfilter T.I.P.S. Forensic DNA Grade 50-1,000μL 1セット 960本入Eppendorf(エッペンドルフ)¥42,980税込¥47,278
1セット(960本)
4日以内出荷
法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析のおいて使用される製品の製造者への要求を定めています。EppendorfForensicDNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードであるEppendorfForensicDNAGradeを冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO18385の要求に適合し、厳密に管理されています。保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO17025に準拠した、第三者試験期間において実施されています。epDualfilterT.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。ピペット及びサンプルを2重に保護PCR阻害物質フリードイツのハノーバーにあるFraunhoferInstituteforToxicololgyandExperimentalMedicine(ITEM)での試験に合格しています。それぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査ロットごとの試験成績証明書を以下からダウンロードできます。www.eppendorf.com/certificates
仕様●純度レベル:Forensic DNA Grade●容量50-1000μL●チップ長さ:76mm●カラーコード:青色●使い捨てラック●入り数:960本(10ラック×96本)●材質:チップ/PP(ポリプロピレン●オートクレーブ不可アズワン品番65-3744-76