カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
    • ピペットチップ(7)
    • チップ用ラック(5)
絞り込み
ブランド
  • Eppendorf(エッペンドルフ)
  • コクゴ(1)
分注範囲(μL)
  • 0.1~10(4)
  • 0.1~20(1)
  • 0.5~20(4)
  • 0.5~100(1)
  • 2~20(1)
  • 2~100(1)
  • 2~200(6)
  • 20~300(5)
  • 50~1000(6)
  • 50~1250(4)
  • 100~2500(1)
  • 100~5000(2)
  • 500~2500(3)
  • 500~10000(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eptips」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
epTIPSスタンダード Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSスタンダードEppendorf(エッペンドルフ)(4件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1箱(500本×2袋)ほか
当日出荷から12日以内出荷
DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)材質PP(ポリプロピレン)
ピペットチップ epTIPS Eppendorf(エッペンドルフ)ピペットチップ epTIPSEppendorf(エッペンドルフ)
9,998税込10,998
1箱(10枚×48本)ほか
当日出荷
材質チップ/PP
epTIPSボックス Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSボックスEppendorf(エッペンドルフ)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(96本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
epTIPS セット Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPS セットEppendorf(エッペンドルフ)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から12日以内出荷
epTIPS ラック Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPS ラックEppendorf(エッペンドルフ)
9,398税込10,338
1箱
当日出荷から12日以内出荷
滅菌済です。DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
ピペットチップ epTIPS Eppendorf(エッペンドルフ)ピペットチップ epTIPSEppendorf(エッペンドルフ)
5,698税込6,268
1箱(100本)
当日出荷
材質チップ/PP
epTIPS Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSEppendorf(エッペンドルフ)
15,980税込17,578
1箱(960本)ほか
翌日出荷から10日以内出荷
epTIPSラック Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSラックEppendorf(エッペンドルフ)
9,398税込10,338
1箱(240本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
epTIPSデュアルフィルタチップ Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSデュアルフィルタチップEppendorf(エッペンドルフ)
34,390税込37,829
1箱(10ラック×96本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。 2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。 必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwww.eppendorf.com/jpよりダウンロードできます。 セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。 不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。 96本(500~5000μlは24本)が1ラックに納められています。10mLは個別包装です。
epTIPSセット Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSセットEppendorf(エッペンドルフ)
47,980税込52,778
1箱(1920本)
6日以内出荷
初めて、マイクロピペットチップには弾力性のある成形溝があります。 これらは、作動力を最小限に抑えながら、完璧なシールを可能にするのに必要なだけチップを伸ばすことを可能にします。ピペットとチップのこの完全に調整されたシステムを使用することのあなたの利点は、減少したチップの取り付けと排出力と組み合わされた際立ったそして信頼性のあるチップフィットと堅さです。新しいマイクロピペットチップは非常に細かいチップ形状と、完璧なチップアラインメントを可能にする並外れた同軸性を備えているため、384 ウェルすべてを完全に打つのは簡単ではありません。
epTIPS 50-1250μL,L Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPS 50-1250μL,LEppendorf(エッペンドルフ)
12,980税込14,278
1箱(1000本)
翌々日出荷
epT.I.P.S.オリジナルのEppendorf "Totally Integrated Pipetting System" - Eppendorfに最適な状態で調整されたノーズで、EN ISO 8655の要件にも適合しています。 ノーズの取り付けと取り外しの力が最高レベルの締付け力で小さくなりました。 epT.I.P.S.ピペットノーズは、さまざまな方法で使用でき、他社製のピペットモデルでも使用することができます。 最適な湿潤特性、高い透明性、特別な認定を受けた純度レベルにより、製品と製造の哲学が目に見える形で表れています。 高品質の純正 Eppendorfピペットチップをチャック付きの袋で提供。
容量範囲(μL)50~1250サイズ(mm)103ダークグリーンアズワン品番61-0167-59
epTIPS 50-1250μL Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPS 50-1250μLEppendorf(エッペンドルフ)
19,980税込21,978
1箱(480本)
12日以内出荷
二層フィルターがエアロゾル1)生体分子からピペットとサンプルを二重に保護 PCRを阻害する添加剤を使用していないため、ダウンストリームの実験において信頼できる結果が得られます PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、パイロジェンフリー) それぞれの製造ロットを独立した検査機関が継続的に検査し、高純度と高品質を保証 ロットごとの品質保証書を以下からダウンロードできます。www.eppendorf.com/certificates EN 1822に準拠のフィルター効率の保証書は以下にあります: certificates homepage モダンでスリムなラックデザイン、開閉自在な蓋付 ラック一個のポリプロピレン消耗を35 %削減することにより持続性を改良 1)エアロゾルとは空気中その他気体注に存在する微小な固形粒子または液体の滴から成るコロイドです。
容量範囲(μL)50~1250全長(mm)103ダークグリーンタイプep Dualfilter T.I.P.S(R),PCR clean & sterileアズワン品番65-0261-68
マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプEppendorf(エッペンドルフ)
59,980税込65,978
1本
当日出荷
スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。 ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。