カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(21)
    • 培養用品(4)
    • 遠心機(遠心分離器)(7)
    • ピペット/ピペッター/スポイト(5)
絞り込み
ブランド
  • Eppendorf(エッペンドルフ)
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(10)
  • ケニス(19)
  • P・O・Pプロダクツ(4)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(2)
  • フナコシ(2)
  • SSI(2)
  • BM機器(2)
  • StarTech.com(63)
  • BELKIN(ベルキン)(56)
  • ANTEC(41)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(34)
  • イスカル(27)
  • SHARKOON(27)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • CONTEC(コンテック)(24)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(23)
  • NASTA(ナスタ)(16)
  • NZXT(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcr」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツインテクPCRプレート96スカートレス Eppendorf(エッペンドルフ)

    ツインテクPCRプレート96スカートレス

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1組(20枚)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    24ウェルずつ4枚に分割できます。 ほとんどのサーマルサイクラーにフィットします。 OptiTrackデザインにより、迅速で確実にウェルを識別できます。
    材質PP規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー滅菌オートクレーブ可
  • 微量遠心機アングルローターF-55-16-5-PCR、蓋付 Eppendorf(エッペンドルフ)

    微量遠心機アングルローターF-55-16-5-PCR、蓋付

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様蓋付き容量(mL)PCRチューブ 0.2 16本架アズワン品番61-0165-92
  • マイクロチューブ(低吸着タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロチューブ(低吸着タイプ)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。
    材質特殊ポリプロピレン
  • ep TIPS デュアルフィルターチップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    ep TIPS デュアルフィルターチップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。 必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwwweppendorfcom/jpよりダウンロードできます。 セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。 不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。 10mLは個別包装
    TGK品番107-12-25-00色ライトグレー容量(mL)1~10アズワン品番1-1790-10
  • 微量遠心機ミニスピン Eppendorf(エッペンドルフ)

    微量遠心機ミニスピン

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌々日出荷
    小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。
    質量(kg)4.3(ローター込み)回転数(min-1[r.p.m])800~13400(100rpm刻み)騒音値(dB)<49最大消費電力(W)70加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~30分最大遠心力(xg)12000寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-01最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個
  • 微量遠心機ミニスピン プラス Eppendorf(エッペンドルフ)

    微量遠心機ミニスピン プラス

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    翌々日出荷
    小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 分子生物学アプリケーションでの遠心分離に十分な速度を提供します。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。 rcf(×g)切替表示機能 タイマーの最大時間が99分に延長、および連続運転が可能。
    質量(kg)4.3(ローター込み)回転数(min-1[r.p.m])800~14500(100rpm刻み)騒音値(dB)<52最大消費電力(W)85加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~99分、連続運転最大遠心力(xg)14100寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-02最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個
  • マイクロピペット リサーチ3neo Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リサーチ3neo

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。
    仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はい適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:はいロック機能あり
  • エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥9,398税込¥10,338
    1箱(50本)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。
    仕様滴下容量:25000×g材質透明ポリプロピレン容量(mL)5
  • エッペンドルフチューブ(セイフロック) Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ(セイフロック)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋(500本)ほか
    翌々日出荷
    蓋に設けられたヒンジ式のロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。 加熱中などに誤って開かないようになっています。 蓋のシーリングが厳密で、蒸発率が低くなっているので、長期保存に適しています。
    材質PPタイプセイフロックチューブ使用温度範囲(℃)-86~100グレードPCRクリーンオートクレーブの可否可(フタを開けた状態のみ)
  • エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(240本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質透明ポリプロピレン形状SnapTec(キャップ)容量(mL)50最大遠心力(xg)17000
  • エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(200本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    開口部が広くなっているため、マイクロピペットを介した汚染リスクを低減することができます。
    仕様滴下容量:17000×g容量(mL)25
  • エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷
    汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。タンパク質と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。
    仕様滴下容量:25000×g材質透明ポリプロピレン容量(mL)5規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー滅菌―
  • エッペンドルフチューブ(3810X) Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ(3810X)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    スタンダードタイプのチューブで、リッドの密閉性が十分に試行されており、容易でストレスのない開閉が可能です。
    材質PP容量(mL)1.5、滴下:30000×gタイプサンプリングチューブ(3810X)規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー滅菌―使用温度(℃)-86~100グレードPCRクリーン入数1000本×1袋オートクレーブの可否可(フタを開けた状態のみ)
  • エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(200本)
    翌々日出荷
    汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。核酸と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。
    仕様滴下容量:25000×g材質透明ポリプロピレン容量(mL)5規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー DNA LoBind滅菌―
  • フィルターチップ Dualfilter T.I.P.S. SealMax Eppendorf(エッペンドルフ)

    フィルターチップ Dualfilter T.I.P.S. SealMax

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(960本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    汚染からの保護のために2層のフィルタを取り入れたフィルタチップです。 柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルタ層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。 所定の空気透過率により、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注が可能です。 ロットごとの試験成績証明書が入手可能です。
    タイプLoRetention(低吸着)規格ヒトDNA/パイロジェン/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー滅菌済入数96本×10ラック
  • アングルローター Eppendorf(エッペンドルフ)

    アングルローター

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • アングルローター Eppendorf(エッペンドルフ)

    アングルローター

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    4日以内出荷
  • アダプター0.2mLチューブ 6個組 Eppendorf(エッペンドルフ)

    アダプター0.2mLチューブ 6個組

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(6個組)
    4日以内出荷
    仕様1×0.2mL PCRチューブ適合最大Φ6mm、全ての1.5/2.0mLローターに対応アズワン品番61-0171-38
  • エッペンドルフ(R)ピペット用チップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフ(R)ピペット用チップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1箱(3840本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    エッペンドルフ製16・24チャンネルピペット専用のチップです。
    規格ヒトDNA/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー
  • スイングローター Eppendorf(エッペンドルフ)

    スイングローター

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様処理量(mm):MTP・DWP(高さ29まで)・PCRプレート・スライド、最大遠心力:2204×G最大回転数(min-1[r.p.m])4680アズワン品番1-2663-18
  • エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.セット384 Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.セット384

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個(1920本)
    8日以内出荷
    エッペンドルフ製16・24チャンネルピペット専用のチップです。
    規格ヒトDNA/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー入数384本×5トレー チップボックス1箱