カテゴリ
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- 国重・ライティング
- BULGIN(1)
- KSフィルター(1)
- StarTech.com(5)
- オーハウス(6)
- シーズン[作業服](1)
- プリンストン(1)
- ホンダ(2)
- メディアカバーマーケット(1)
- 三和電気計器(13)
- 東日興産(TN)(1)
「pc7000」の検索結果
特価
関連キーワード

タメルラボ ダブルインバーター TL-9000NE-D ポータブル蓄電池
国重・ライティング¥2,500,000税込¥2,750,0001台5日以内出荷9324Whの大容量を誇るハイエンドモデルです。100V3000Wと200V7000Wの同時出力で、PC・モニター・通信設備などの精密機器から、大型電動工具や冷暖房機器まで幅広く安定稼働。停電時のオフィスやトンネル工事など電源確保が難しい現場で強力にサポートします。静音・無排気で屋内利用も快適。IEC認証取得、安心の7年保証付きで、企業の防災・BCPに最適なプロ仕様の蓄電池です。用途100Vと200Vを同時に出力したい時に。質量(kg)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×305×505充電時間約12電池リチウムイオン電池保証期間7年環境温度範囲(℃)-20~60最大入力(W)【ソーラーパネル】1600出力端子AC100V(15A)×2口、AC200V(30A)×1口、DC12V(10A)×1口、USB-A×1、USB-C×1蓄電池容量(Wh)9324放電率【自然】20%以下/年充放電回数(回)2000(減衰率30%)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら