カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(7)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- LiTime
- AMPHENOL(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- Jackery(ジャクリ)(1)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- NSK(ナカニシ)(2)
- SMC(88)
- WJ Furse(1)
- イトーキ(12)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- サンピース(1)
- ビーエム機器(9)
- マイト工業株式会社(1)
- マーテック(2)
- 不易糊工業(フエキ)(1)
- 第一衛材(2)
- 第一計器(3)
- ブランドをもっと見る
「bms-001」の検索結果

LiTime 24V200Ah 大容量バッテリー
LiTime¥169,800税込¥186,7801式6日以内出荷キャンピングカー、オフグリッド電源、太陽光発電、防災用途に最適です。さまざまな電力ニーズに対応し、快適な電源環境を実現します。製品仕様。容量:5120Wh、電圧:25.6V、サイズ:520×268×220mm、重量:37.5kg。大容量&拡張可能。最大2直列4並列に対応し、40.96kWhまでの大規模なオフグリッドシステムを構築可能となります。長寿命。100% DODで4000サイクル以上、寿命10年以上のディープサイクルバッテリー。 頻繁な交換が不要で、長期的にコストを抑えながら安定した運用が可能です。軽量。同容量の鉛蓄電池の約1/3の重量で、設置や持ち運びもスムーズ。さらにメンテナンス不要で、手間なく長期間使用できます。BMS搭載。LiTimeの200A BMSが、過充電、過放電、過電流、過熱、短絡を100%保護。安全性と信頼性を兼ね備えたバッテリーです。IP65防水。防水性能IP65を備え、屋外環境でも安心して使用可能。安全性とコストパフォーマンスを両立した信頼のバッテリーです。多様な充電方法で柔軟に対応。AC-DC専用充電器、ソーラーパネルからの充電、DC-DC走行充電などの充電方法に対応し、さまざまな電力供給環境に適応。寸法(mm)520×268×220質量(kg)37.5温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4並列2直列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)25.6電池角型LiFePO4セール寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇充電電圧(V)28.8±0.4充電電流(A)継続:200、推奨:40(0.2C)保護回路200A最大出力電力(W)5120消費電力量(Wh)5120充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/発電機端子M8各種認証FCC/CE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:800、5秒:400、継続:200公称容量(Ah)200材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
Li Time 24V 100Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥63,980税込¥70,3781式6日以内出荷仕様【BMS】BMS:100A、最大継続出力電力:2560W、最大継続充電電流:100A、最大継続放電電流:100A、最大5秒放電電流:280A、最大1秒放電電流:400A寸法(mm)532×207×216質量(kg)20.68温度範囲(℃)【放電】-20~60保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)25.6バッテリーセルタイプ:角型LiFePO4セール、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4並列2直列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付かない充電電圧(V)28.8±0.4充電電流(A)【推奨】20(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)2560充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/発電機端子M8×16 mm公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
Li Time 12V 100Ah Bluetoothエレキモーター用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥59,980税込¥65,9781式6日以内出荷仕様【BMS】BMS:100A、最大継続出力電力:1280W、最大継続充電電流:100A(1C)、最大継続放電電流:100A(1C)、最大1秒放電電流:500A(5C)寸法(mm)330×172×216質量(kg)10.24温度範囲(℃)【放電】-20~60保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8バッテリーセルタイプ:LiFePO4、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4直列4並列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:技適認証/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付【低温保護再開】5℃充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)【推奨】20(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)1280充電方式充電器、ソーラーシステム、発電機、オルタネーター端子M8×16 mm公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
Li Time 12V 230Ah Bluetooth付きディープサイクルバッテリー
LiTime¥119,800税込¥131,7801式6日以内出荷仕様【BMS】BMS:200A、最大継続出力電力:2560W、最大継続充電電流:200A、最大継続放電電流:200A、最大1秒放電電流:1000A寸法(mm)483×170×240質量(kg)20.69温度範囲(℃)【放電】20 ~ 60保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8バッテリーセルタイプ:LiFePO4、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4直列4並列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:技適認証/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付【低温保護再開】-10℃充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)【推奨】46(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)2944充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16mm公称容量(Ah)230材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
Li Time 12V 280Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥109,800税込¥120,7801式6日以内出荷仕様【BMS】BMS:200A、最大継続出力電力:2560W、最大継続充電電流:200A、最大継続放電電流:200A、最大1秒放電電流:1000A寸法(mm)522×237×218質量(kg)26.91温度範囲(℃)【放電】-20~60保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8バッテリーセルタイプ:LiFePO4、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4並列4直列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付【低温保護再開】-10℃充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)【推奨】56(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)3584充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16 mm公称容量(Ah)280材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
Li Time 12V 100Ah Bluetooth付きリチウムディープサイクルバッテリー
LiTime¥57,980税込¥63,7781式6日以内出荷仕様【BMS】BMS:100A、最大継続出力電力:1280W、最大継続充電電流:100A、最大継続放電電流:100A、最大1秒放電電流:500A寸法(mm)260×168×211質量(kg)10.05温度範囲(℃)【放電】-20~60保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8バッテリーセルタイプ:LiFePO4、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4並列4直列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:技適認証/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付【低温保護再開】あり(5℃)充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)【推奨】20(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)1280充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16 mm公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
Li Time 12V100Ah Bluetooth&ヒーター付きバッテリー
LiTime¥59,980税込¥65,9781式6日以内出荷付属品バッテリー本体、取扱説明書、M8端子ボルト×2、絶縁カバー×2仕様【BMS】BMS:100A、最大継続出力電力:1280W、最大継続充電電流:100A、最大継続放電電流:100A、最大1秒放電電流:500A(5C)寸法(mm)260×168×210質量(kg)10.3温度範囲(℃)【放電】-20~60ヒーター【ヒーター動く時間】-10℃から:30~60分、-20℃から:70~100分、【最低充電量が必要加熱機能電流】10A保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8バッテリーセルタイプ:LiFePO4、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4直列4並列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:技適認証/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付【低温保護再開】5℃充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)【推奨】20(0.2C)周囲温度(℃)【充電】-20~50充電方式充電器、ソーラーシステム、発電機、オルタネーター端子M8×16mm公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
Li Time 12V 230Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥109,800税込¥120,7801式6日以内出荷仕様【BMS】BMS:200A、最大継続出力電力:2560W、最大継続充電電流:200A、最大継続放電電流:200A、最大5秒放電電流:400A、最大1秒放電電流:1150A寸法(mm)483×170×240質量(kg)20.95温度範囲(℃)【放電】-20~60ヒーターヒーター動く温度:-20℃~5℃、最低充電量が必要加熱機能電流:20A保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8バッテリーセルタイプ:角型LiFePO4セール、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4並列4直列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付【低温保護再開】-10℃充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)【推奨】46(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)2944充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8公称容量(Ah)230材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)