カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • LiTime
  • AMPHENOL(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • DRC(ディーアールシー)(2)
  • Jackery(ジャクリ)(1)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • SMC(88)
  • WJ Furse(1)
  • イトーキ(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • サンピース(1)
  • ビーエム機器(9)
  • マイト工業株式会社(1)
  • マーテック(2)
  • 不易糊工業(フエキ)(1)
  • 第一衛材(2)
  • 第一計器(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bms-001」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LiTime 24V200Ah 大容量バッテリー LiTime

    LiTime 24V200Ah 大容量バッテリー

    LiTime
    ¥169,800税込¥186,780
    1式
    6日以内出荷
    キャンピングカー、オフグリッド電源、太陽光発電、防災用途に最適です。さまざまな電力ニーズに対応し、快適な電源環境を実現します。製品仕様。容量:5120Wh、電圧:25.6V、サイズ:520×268×220mm、重量:37.5kg。大容量&拡張可能。最大2直列4並列に対応し、40.96kWhまでの大規模なオフグリッドシステムを構築可能となります。長寿命。100% DODで4000サイクル以上、寿命10年以上のディープサイクルバッテリー。 頻繁な交換が不要で、長期的にコストを抑えながら安定した運用が可能です。軽量。同容量の鉛蓄電池の約1/3の重量で、設置や持ち運びもスムーズ。さらにメンテナンス不要で、手間なく長期間使用できます。BMS搭載。LiTimeの200A BMSが、過充電、過放電、過電流、過熱、短絡を100%保護。安全性と信頼性を兼ね備えたバッテリーです。IP65防水。防水性能IP65を備え、屋外環境でも安心して使用可能。安全性とコストパフォーマンスを両立した信頼のバッテリーです。多様な充電方法で柔軟に対応。AC-DC専用充電器、ソーラーパネルからの充電、DC-DC走行充電などの充電方法に対応し、さまざまな電力供給環境に適応。
    寸法(mm)520×268×220質量(kg)37.5温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4並列2直列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)25.6電池角型LiFePO4セール寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇充電電圧(V)28.8±0.4充電電流(A)継続:200、推奨:40(0.2C)保護回路200A最大出力電力(W)5120消費電力量(Wh)5120充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/発電機端子M8各種認証FCC/CE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:800、5秒:400、継続:200公称容量(Ah)200材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
  • Li Time 24V 100Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime

    Li Time 24V 100Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    LiTime
    ¥63,980税込¥70,378
    1式
    6日以内出荷
    仕様【BMS】BMS:100A、最大継続出力電力:2560W、最大継続充電電流:100A、最大継続放電電流:100A、最大5秒放電電流:280A、最大1秒放電電流:400A寸法(mm)532×207×216質量(kg)20.68温度範囲(℃)【放電】-20~60保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)25.6バッテリーセルタイプ:角型LiFePO4セール、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4並列2直列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付かない充電電圧(V)28.8±0.4充電電流(A)【推奨】20(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)2560充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/発電機端子M8×16 mm公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
  • Li Time 12V 100Ah Bluetoothエレキモーター用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime

    Li Time 12V 100Ah Bluetoothエレキモーター用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    LiTime
    ¥59,980税込¥65,978
    1式
    6日以内出荷
    仕様【BMS】BMS:100A、最大継続出力電力:1280W、最大継続充電電流:100A(1C)、最大継続放電電流:100A(1C)、最大1秒放電電流:500A(5C)寸法(mm)330×172×216質量(kg)10.24温度範囲(℃)【放電】-20~60保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8バッテリーセルタイプ:LiFePO4、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4直列4並列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:技適認証/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付【低温保護再開】5℃充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)【推奨】20(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)1280充電方式充電器、ソーラーシステム、発電機、オルタネーター端子M8×16 mm公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
  • Li Time 12V 230Ah Bluetooth付きディープサイクルバッテリー LiTime

    Li Time 12V 230Ah Bluetooth付きディープサイクルバッテリー

    LiTime
    ¥119,800税込¥131,780
    1式
    6日以内出荷
    仕様【BMS】BMS:200A、最大継続出力電力:2560W、最大継続充電電流:200A、最大継続放電電流:200A、最大1秒放電電流:1000A寸法(mm)483×170×240質量(kg)20.69温度範囲(℃)【放電】20 ~ 60保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8バッテリーセルタイプ:LiFePO4、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4直列4並列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:技適認証/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付【低温保護再開】-10℃充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)【推奨】46(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)2944充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16mm公称容量(Ah)230材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
  • Li Time 12V 280Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime

    Li Time 12V 280Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    LiTime
    ¥109,800税込¥120,780
    1式
    6日以内出荷
    仕様【BMS】BMS:200A、最大継続出力電力:2560W、最大継続充電電流:200A、最大継続放電電流:200A、最大1秒放電電流:1000A寸法(mm)522×237×218質量(kg)26.91温度範囲(℃)【放電】-20~60保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8バッテリーセルタイプ:LiFePO4、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4並列4直列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付【低温保護再開】-10℃充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)【推奨】56(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)3584充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16 mm公称容量(Ah)280材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
  • Li Time 12V 100Ah Bluetooth付きリチウムディープサイクルバッテリー LiTime

    Li Time 12V 100Ah Bluetooth付きリチウムディープサイクルバッテリー

    LiTime
    ¥57,980税込¥63,778
    1式
    6日以内出荷
    仕様【BMS】BMS:100A、最大継続出力電力:1280W、最大継続充電電流:100A、最大継続放電電流:100A、最大1秒放電電流:500A寸法(mm)260×168×211質量(kg)10.05温度範囲(℃)【放電】-20~60保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8バッテリーセルタイプ:LiFePO4、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4並列4直列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:技適認証/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付【低温保護再開】あり(5℃)充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)【推奨】20(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)1280充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16 mm公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
  • Li Time 12V100Ah Bluetooth&ヒーター付きバッテリー LiTime

    Li Time 12V100Ah Bluetooth&ヒーター付きバッテリー

    LiTime
    ¥59,980税込¥65,978
    1式
    6日以内出荷
    付属品バッテリー本体、取扱説明書、M8端子ボルト×2、絶縁カバー×2仕様【BMS】BMS:100A、最大継続出力電力:1280W、最大継続充電電流:100A、最大継続放電電流:100A、最大1秒放電電流:500A(5C)寸法(mm)260×168×210質量(kg)10.3温度範囲(℃)【放電】-20~60ヒーター【ヒーター動く時間】-10℃から:30~60分、-20℃から:70~100分、【最低充電量が必要加熱機能電流】10A保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8バッテリーセルタイプ:LiFePO4、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4直列4並列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:技適認証/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付【低温保護再開】5℃充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)【推奨】20(0.2C)周囲温度(℃)【充電】-20~50充電方式充電器、ソーラーシステム、発電機、オルタネーター端子M8×16mm公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
  • Li Time 12V 230Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime

    Li Time 12V 230Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    LiTime
    ¥109,800税込¥120,780
    1式
    6日以内出荷
    仕様【BMS】BMS:200A、最大継続出力電力:2560W、最大継続充電電流:200A、最大継続放電電流:200A、最大5秒放電電流:400A、最大1秒放電電流:1150A寸法(mm)483×170×240質量(kg)20.95温度範囲(℃)【放電】-20~60ヒーターヒーター動く温度:-20℃~5℃、最低充電量が必要加熱機能電流:20A保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8バッテリーセルタイプ:角型LiFePO4セール、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4並列4直列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付【低温保護再開】-10℃充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)【推奨】46(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)2944充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8公称容量(Ah)230材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)