絞り込み
ブランド
- カーメックス
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カーメックス
- 12ページ目
12ページ目: カーメックスのすべての商品

ねじ切り用チップ(NPT 60°) BXCタイプ
カーメックス¥24,980~税込¥27,478~1パック(10個)4日以内出荷から5日以内出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ(ウイットねじ) BMAタイプ
カーメックス¥22,980~税込¥25,278~1パック(10個)4日以内出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬質量(g)52ねじの種類ウィットねじ/管用平行ねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)55チップサイズ16内接円(inch)3/8
ねじ切り用チップ(ウイットねじ) BXCタイプ 08IR
カーメックス¥24,980税込¥27,4781パック(10個)5日以内出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬質量(g)20ねじの種類ウィットねじ/管用平行ねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)55チップサイズ8内接円(inch)3/16
ねじ切り用チップ(ユニファイねじ用) BMAタイプ
カーメックス¥22,980~税込¥25,278~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類ユニファイねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ(ユニファイねじ用) BXCタイプ
カーメックス¥24,980税込¥27,4781パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類ユニファイねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ BMAタイプ
カーメックス¥28,980~税込¥31,878~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類TRAPEZ/台形ねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)30
ねじ切り用チップ BXCタイプ
カーメックス¥24,980~税込¥27,478~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類ISO-メートルねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ BMAタイプ
カーメックス¥22,980~税込¥25,278~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類ISO-メートルねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60
ハードカット ミニミルスレッド
カーメックス¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から5日以内出荷62HRCまでの高硬度焼入れ鋼や難削材のねじ切り加工ができます。 高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。用途被削材:62HRCまでの高硬度焼入れ鋼、難削材。材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
ハードカット ミニミルスレッド
カーメックス¥36,980~税込¥40,678~1本5日以内出荷62HRCまでの高硬度焼入れ鋼や難削材のねじ切り加工ができます。 高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。用途被削材:62HRCまでの高硬度焼入れ鋼、難削材。材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
超硬ソリッドミルスレッドNPTねじ用
カーメックス¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷同一ピッチなら、様々な径を加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。材質超硬合金ねじ内外径ねじ共用ねじの種類NPT表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
超硬ソリッドミルスレッドISO
カーメックス¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から4日以内出荷同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。材質超硬合金刃数3ねじメートルねじ内径用(ISO)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
超硬ソリッドミルスレッドG
カーメックス¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から5日以内出荷同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。材質超硬合金ねじ内外径ねじ共用(G55°)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
超硬ソリッドミルスレッドBSP
カーメックス¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷同一ピッチなら、様々な径を加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。材質超硬合金ねじ内外径ねじ共用表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
ミルスレッドNPTねじ用チップ
カーメックス¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。用途ミルスレッド用交換チップ。ねじ管用テーパーねじ(NPT)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
ミルスレッドISOねじ用チップ
カーメックス¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から5日以内出荷ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。用途ミルスレッド用交換チップ。仕様内径用ねじメートルねじ60°表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
ミルスレッドBSPTねじ用チップ
カーメックス¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。用途ミルスレッド用交換チップ。ねじ管用テーパーねじ(BSPT)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
ミルスレッド ウィット(WHIT)55°ねじ用チップ
カーメックス¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から5日以内出荷ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。用途ミルスレッド用交換チップ。ねじウィットねじ55°表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
ミニミルスレッド
カーメックス¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から5日以内出荷高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。材質超微粒子超硬合金ねじの種類M
ミルスレッドISOねじ用チップ
カーメックス¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から5日以内出荷ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。用途ミルスレッド用交換チップ。仕様外径用ねじメートルねじ60°表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
ミニミルスレッド
カーメックス¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から5日以内出荷高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。材質超微粒子超硬合金刃数3ねじの種類M表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
タイニーツール・端面溝入れ
カーメックス¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から5日以内出荷高品質の超微粒子超硬にTiNのPVDコーティングを施しています。 ボーリング、プロファイリング、ねじ切り、チャンファリング、溝入れなどに使用されます。
超硬シャンクボーリングバー
カーメックス¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷小径の深穴加工等で、バイトの突き出し長さが長いため、ビビリや曲がりが生じやすい場合には超硬シャンクボーリングバーをお奨めします。仕様オイルホール付タイプ右勝手勝手右クランプシステムスクリューオン式
チップ(ミルスレッドBSPTねじ)
カーメックス¥29,980~税込¥32,978~1箱(5個)ほか4日以内出荷同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。仕様片刃種別内径、外径共通材質MT7タイプミルスレッドねじ切りチップ
チップ(ミルスレッドNPTねじ)
カーメックス¥29,980~税込¥32,978~1箱(5個)ほか4日以内出荷同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。仕様片刃種別内径、外径共通材質MT7タイプミルスレッドねじ切りチップ
チップ(ミルスレッドウィットねじ)
カーメックス¥31,980~税込¥35,178~1箱(5個)ほか4日以内出荷から16日以内出荷同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。内径/外径兼用
チップ(ミルスレッドユニファイねじ)
カーメックス¥28,980~税込¥31,878~1箱(5個)ほか4日以内出荷から16日以内出荷同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。
チップ(ミルスレッドメートルねじ)
カーメックス(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(5個)ほか4日以内出荷から16日以内出荷同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。
チップ(溝入れチップ)
カーメックス¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)ほか4日以内出荷から16日以内出荷ツーリングコストをミニマムに!。カーメックスねじ切りバイトをそのまま溝入れチップに使用できます。ひとつのチップに切れ刃が3ヶ所あります。精密に研磨されています。広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。使用コーナー数3材種BXC
チップ(ROUND 丸ねじ 30°)
カーメックス¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)ほか4日以内出荷から16日以内出荷超微粒子超硬にコーティングを施した材種で快速鋼、非調質合金鋼(HRC30以下)やステンレス鋼、鋳物向き。TiNのPVDコーティング。使用コーナー数3