カテゴリ
- 切削工具(32)
絞り込み
ブランド
- カーメックス
- イスカル(23)
- ATEN(14)
- Vivotek(14)
- タンガロイ(13)
- CHINO(チノー)(12)
- NEC(11)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- 第一測範(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- 京セラ(4)
- カシムラ(4)
- トーアボージン(4)
- アイゼン(4)
- 東進電機工業(4)
- 測範社(3)
- Vesrah(3)
- SPARKFUN(3)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(3)
- ブランドをもっと見る
「08ir」の検索結果
特価

ねじ切り用チップ(ウイットねじ) BXCタイプ 08IR
カーメックス¥24,980税込¥27,4781パック(10個)5日以内出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬質量(g)20ねじの種類ウィットねじ/管用平行ねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)55チップサイズ8内接円(inch)3/16
ねじ切り用チップ(55° 仕上げ刃無し用) BXCタイプ
カーメックス¥24,980税込¥27,4781パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類仕上刃無し表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)55
ねじ切り用チップ(60° 仕上げ刃無し用) BXCタイプ
カーメックス¥24,980税込¥27,4781パック(10個)当日出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類仕上刃無し表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ(NPT 60°) BXCタイプ
カーメックス¥24,980税込¥27,4781パック(10個)4日以内出荷から5日以内出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ(ユニファイねじ用) BXCタイプ
カーメックス¥24,980税込¥27,4781パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類ユニファイねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ BXCタイプ
カーメックス¥24,980~税込¥27,478~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類ISO-メートルねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ(BSPT 55°) BXCタイプ
カーメックス¥24,980税込¥27,4781パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類BSPT/英国式管用テーパーねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)55
チップ(ROUND 丸ねじ 30°)
カーメックス¥27,980税込¥30,7781ケース(10個)4日以内出荷から16日以内出荷超微粒子超硬にコーティングを施した材種で快速鋼、非調質合金鋼(HRC30以下)やステンレス鋼、鋳物向き。TiNのPVDコーティング。使用コーナー数3
ミニチュアねじ切りキット
カーメックス¥36,980税込¥40,6781セット4日以内出荷広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BXC]広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。セット内容チップ(08 IR A60 BXC)×10個ボーリングバー(SIR 0007 K08)×1本種別内径用(右勝手)
ねじ切り用チップ(NPT 60°) BMAタイプ
カーメックス¥22,980税込¥25,2781パック(10個)4日以内出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60
内径ねじ切チップ 油井管用(API ROUND)
カーメックス¥28,980税込¥31,8781ケース(10個)16日以内出荷ピッチ範囲(山数/inch)8使用コーナー数3チップ寸法(mm)16TAPER IPF0.75