カテゴリ
- 切削工具(18)
絞り込み
ブランド
- カーメックス
- イスカル(15)
- ATEN(14)
- タンガロイ(12)
- Vivotek(9)
- NEC(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- カシムラ(4)
- トーアボージン(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- Vesrah(3)
- インガソール・ランド(2)
- 京セラ(2)
- TP-LINK(2)
- ILLUMIGLO(2)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(2)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ブランドをもっと見る
「08ir」の検索結果
特価

ねじ切り用チップ(55° 仕上げ刃無し用) BXCタイプ
カーメックス¥24,980税込¥27,4781パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類仕上刃無し表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)55
ねじ切り用チップ(60° 仕上げ刃無し用) BXCタイプ
カーメックス¥24,980税込¥27,4781パック(10個)当日出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類仕上刃無し表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ(NPT 60°) BXCタイプ
カーメックス¥24,980税込¥27,4781パック(10個)4日以内出荷から5日以内出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ(ユニファイねじ用) BXCタイプ
カーメックス¥24,980税込¥27,4781パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類ユニファイねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ BXCタイプ
カーメックス¥24,980税込¥27,4781パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類ISO-メートルねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
ミニチュアねじ切りキット
カーメックス¥36,980税込¥40,6781セット4日以内出荷広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BXC]広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。セット内容チップ(08 IR A60 BXC)×10個ボーリングバー(SIR 0007 K08)×1本種別内径用(右勝手)