カテゴリ
- 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
- カーメックス
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(83)
- ハリケーン(21)
- 冨士電線(東京)(11)
- 大阪コネクター製造(10)
- EIKO(栄工舎)(9)
- CKD(8)
- PISCO(ピスコ)(7)
- JTC(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- TRUSCO(5)
- 八州電工(5)
- S.I.C.(SHINDO)(5)
- サンドビック(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三木プーリ(4)
- EXEDY(4)
- ワルター(4)
- 電成興業(4)
- ブランドをもっと見る
「c505」の検索結果

超硬ソリッドミルスレッドISO
カーメックス¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から5日以内出荷同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。材質超硬合金刃数3ねじメートルねじ内径用(ISO)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
裏座ぐりミニチャンファー90°刃
カーメックス(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃寸法a(°)90
ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)
カーメックス¥8,698税込¥9,5681本当日出荷ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。寸法a(°)90
裏座ぐりミニチャンファー120°刃
カーメックス¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から5日以内出荷ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニちゃんファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。刃数3先端角(°)120切刃形状3枚刃寸法a(°)60
裏座ぐりミニチャンファー45°刃ダブテイル
カーメックス¥8,698税込¥9,5681本当日出荷材質超微粒子超硬先端角(°)45刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)面取角度45°
クロス穴用ミニチャンファー150°刃
カーメックス¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から5日以内出荷材質超微粒子超硬先端角(°)30刃形スパイラル角度(°)150シャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)面取角度両角30°
ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃 ロングシャンク
カーメックス¥9,998税込¥10,9981本当日出荷トラスコ品番441-3407材質超微粒子超硬全長(mm)105刃長(mm)20シャンク径(Φmm)5先端角(°)90刃形スパイラル刃径(Φmm)5.0面取(mm)1.1シャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)首長(mm)20
クロス穴用ミニチャンファー150°刃ロングシャンク
カーメックス¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷材質超微粒子超硬先端角(°)30刃形スパイラル角度(°)150シャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)面取角度両角30°