カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(195)
- 農業機械(81)
- 切削工具(45)
- 空調・照明・電設資材(38)
- 自動車純正部品(38)
- パソコン/周辺機器(24)
- 制御機器(22)
- バイク部品(21)
- 科学研究・開発用品(19)
- 自動車補修部品(19)
- メカニカル部品(16)
- バイク純正部品(15)
- 機構部品(13)
- 建築金物(10)
- 物流用品(8)
- 測定用品(7)
- トラック純正部品(6)
- 縫製用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 保管用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 医療(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- テープ(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 電気材料(3)
- 整備工具・収納(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(173)
- BIGM(丸山製作所)(81)
- ハリケーン(21)
- MAZDA(マツダ)(17)
- カーメックス(15)
- ホンダ(15)
- 冨士電線(東京)(13)
- ニッサン(12)
- 大阪コネクター製造(11)
- CKD(9)
- EIKO(栄工舎)(9)
- TRUSCO(8)
- 日東工業(7)
- 三木プーリ(5)
- 八州電工(5)
- S.I.C.(SHINDO)(5)
- アズワン(4)
- サンドビック(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c-505」の検索結果

Microchip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16C505-04/P
MICROCHIP¥359税込¥3951個7日以内出荷PIC16C505 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into a variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these CMOS devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C505 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s baseline architecture with a 2 level hardware stack and 33 12-bit instructions. These MCUs provide up to 5 MIPS, 1.5 Kbytes program memory with data memory of 72 bytes RAM. On board is a RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 33 Instructions 2 Level Hardware Stack 4 MHz Internal Oscillator 11 I/O Pins One 8-bit Timer Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Device Reset Timer (DRT) In-Circuit Serial Programming (ICSP)仕様ファミリー名 = PIC16Cパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 14デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1024 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 72 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0高さ = 3.68mmRoHS指令(10物質対応)対応
高性能油吸収材 アブラトール シートタイプ 油専用
JOHNAN(32件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。用途オイル用形状シートタイプ材質ポリプロピレン(PP)種別オイル専用色ホワイト
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から5日以内出荷【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸色乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から3日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,648特価1袋(20個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー
中部高圧ホース¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から3日以内出荷ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア
中村工業¥43,980税込¥48,3781本当日出荷から8日以内出荷ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。用途ワイヤロープや荷物の保護に。材質ビニール![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752605-250619-02.jpg)
耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]
TOYOX(トヨックス)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から5日以内出荷【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット色ナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~100特性耐熱、耐摩耗、帯電防止機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗法規制RoHS2指令適合
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-505L
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)505配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
中輝度蓄光テープ JBクラス
日東エルマテリアル¥7,698税込¥8,4681巻当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,978特価1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
耐震マット 大型タイプ 青 2.5mm厚
光¥999税込¥1,0991セット(4枚)当日出荷から翌々日出荷震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する耐震マット 底に敷くだけで強粘着です ご家庭内の小物類から家電・OA機器にご使用いただけます 粘着面は何でも貼ってはがす事が出来、粘着力が低下した場合、中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります種別耐震マット
AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ
タカチ電機工業¥5,298税込¥5,8281台当日出荷から6日以内出荷AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
軽量ポリカ波板 クリア
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(10枚)当日出荷から13日以内出荷【0.5mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。色クリア奥行(mm)655高さ(mm)9.5材質ポリカーボネート板厚(mm)0.5透過率(%)83.7
軸付ダイヤモンド砥石
HONGIA¥1,298税込¥1,4281本当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。形状C-TYPE (トンガリ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
高輝度蓄光テープ JCクラス
日東エルマテリアル¥58,980税込¥64,8781箱(5巻)当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
CCチョーク
馬印¥1,098税込¥1,2081箱(72本)当日出荷から6日以内出荷色のバリエーション豊富!黒板アートに最適!!カラフルな色彩のチョークを揃えました。焼石膏で作られたチョーク用途CE基準適合商品 ドライコーティング方式で、手につきにくいチョークです。材質炭酸カルシウム本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)Φ10×80、1本入数72本、箱
アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)
Merck(メルクミリポア)¥22,980~税込¥25,278~1箱(24個)ほか当日出荷から6日以内出荷遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
マジクロボンド(強粘着剤付)
シンワ(6件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381巻当日出荷ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。片面のみでのご使用に最適な使い切りサイズです。用途産業資材や建材の固定。仕様強粘着のりつきタイプ材質ナイロン厚さ(mm)2粘着剤ゴム系粘着力強粘着
ボックスコネクタ 非防水 薄鋼用
八州電工¥379税込¥4171個当日出荷から3日以内出荷薄鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性非防水
NKカプラコイルホース
日東工器¥6,598税込¥7,2581巻当日出荷ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。用途低圧用最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)【チューブ】ポリウレタン樹脂、【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
...










![薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46904735-241015-02.jpg)









![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752605-250619-02.jpg)