カテゴリ
- 切削工具(45)
絞り込み
ブランド
- カーメックス
- KITO(キトー)(925)
- ホンダ(130)
- イスカル(113)
- タンガロイ(60)
- ケナメタル(23)
- TRUSCO(22)
- MICROCHIP(22)
- 近藤製作所(16)
- セコ・ツールズ・ジャパン(16)
- ファーステック(15)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- 京セラ(12)
- 三菱マテリアル(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- サンドビック(9)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- ブランドをもっと見る
「er-16」の検索結果

ねじ切り用チップ(ユニファイねじ用) BMAタイプ
カーメックス¥22,980税込¥25,2781パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類ユニファイねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60
タイプBねじ切りキット
カーメックス¥28,980税込¥31,8781セット4日以内出荷から5日以内出荷焼結されたチップブレーカーと研磨されたねじ切り刃のコンビネーションチップ。対価格の性能面で有利です。材種はMBAで、超微粒子超硬に窒化アルミチタニウムの多層PVDコーティングを施したステンレス鋼や難削材にも強い万能材種です。仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(90-240m/min)高炭素鋼(80-170m/min)合金鋼・調質鋼(90-130m/min)ステンレス鋼(70-130m/min)鋳鋼(120-180m/min)鋳鉄(70-160m/min)アルミ・非鉄金属(140-290m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。ねじの種類ISOメートルねじ材種BMAチップ寸法(mm)16
チップ(ROUND 丸ねじ 30°)
カーメックス¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)ほか4日以内出荷から16日以内出荷超微粒子超硬にコーティングを施した材種で快速鋼、非調質合金鋼(HRC30以下)やステンレス鋼、鋳物向き。TiNのPVDコーティング。使用コーナー数3
ねじ切り用チップ BMAタイプ
カーメックス¥28,980税込¥31,8781パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類TRAPEZ/台形ねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)30
ねじ切り用チップ BMAタイプ
カーメックス¥22,980~税込¥25,278~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類ISO-メートルねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ(ウイットねじ) BMAタイプ
カーメックス¥22,980~税込¥25,278~1パック(10個)4日以内出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬質量(g)52ねじの種類ウィットねじ/管用平行ねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)55チップサイズ16内接円(inch)3/8
ねじ切り用チップ(BSPT 55°) BMAタイプ
カーメックス¥19,980税込¥21,9781パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類BSPT/英国式管用テーパーねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)55
ねじ切り用チップ(NPT 60°) BMAタイプ
カーメックス¥20,980税込¥23,0781パック(10個)4日以内出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60